絞り込み
使用液
  • 灯油(3)
  • 軽油(3)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
ブランド
  • PIUSI
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(19)
  • エナパック(19)
  • 正和(12)
  • ヤマダコーポレーション(6)
  • RS PRO(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • 工進(2)
  • 日本オイルポンプ(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(2)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • GRACO(グラコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
灯油(3)
軽油(3)
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式 PIUSI

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式

    PIUSI
    559,800税込615,780
    1台
    8日以内出荷
    ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
    付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式CUBE-70K質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)8(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)70ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.13計量方式プリセット式設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)壁掛け式 CUBE 56/33 100-110V 60HZ 壁掛式 PIUSI

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)壁掛け式 CUBE 56/33 100-110V 60HZ 壁掛式

    PIUSI
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガンが標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
    付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)10(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)46ホース内径(Φmm)19(吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.15計量方式機械式定格時間(分)連続運転可能設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン
  • ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V PANTHER 56 100V 60Hz new PIUSI

    ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V PANTHER 56 100V 60Hz new

    PIUSI
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵。渦巻型遠心ポンプ。連続運転可能
    材質本体:FC パッキン:NBR接続口径吐出側:G1/吸入側:G1質量(kg)7.4電流(A)5.5電源(V)AC100揚程(m)10(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)46吐出圧力(MPa)0.15定格時間(分)連続運転可能使用可能液体灯油・軽油
油用ポンプ