絞り込み
幅(mm)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(2)
- 500(6)
厚さ(μm)
- 23
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5.5(2)
- 6(6)
- 8(13)
- 9(2)
- 10(12)
- 12(32)
- 13(4)
- 14(14)
- 15(44)
- 16(6)
- 17(19)
- 18(31)
- 20(32)
- 25(22)
- 300(1)
- 550(1)
- 1500(1)
- 厚さ(μm)をもっと見る
長さ(m)
- 100(1)
- 300(3)
- 1500(2)
- 1750(2)
- 2000(3)
紙管内径
- 1inch(1)
- 3inch(2)
- 76mm(2)
ブランド
- 大化工業(4)
- 積水樹脂(3)
- 司化成(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。

ダイカラップ ミニPK23
大化工業¥25,980~税込¥28,578~1箱(24巻)ほか4日以内出荷・小幅タイプの特殊ストレッチフィルム1インチ紙管です用途・ホース、電線、タイヤ、コード類、アルミサッシ、プラスチック成型品の固定包装、保護に。・小物類をひとまとめに結束するための集積梱包用途。・新聞や雑誌類をひとまとめにする為の結束用色透明長さ(m)100厚さ(μm)23紙管内径(inch)1
機械用ストレッチフィルム パワーストレッチフィルム
積水樹脂¥26,980税込¥29,6781巻4日以内出荷強靭で粘着性に優れたストレッチフィルム。強靭性に優れています。固い結束物の梱包に適しています。パレット貨物の輸送時に安全な結束を施します用途固い結束物の梱包、パレット貨物の輸送時幅(mm)500色透明
ダイカラップ
大化工業¥23,980税込¥26,3781巻4日以内出荷・300%延伸対応の機械巻きストレッチフィルムです。・強粘着用途・パレットに積まれた荷物の荷崩れ防止や、輸送時の防塵・防水対策幅(mm)500色透明タイプ延伸タイプ紙管内径(inch)3
超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ
司化成¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
積水樹脂¥24,980税込¥27,4781巻4日以内出荷高延伸3~5倍でコストダウンが可能。従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます。インパクト強度、突差強度に優れています。応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです。柔軟性に優れ、結束力が過大になりません。延伸後も高い粘着性を保持します。フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500色透明
機械用ストレッチフィルム
積水樹脂¥25,980~税込¥28,578~1ケース(2巻)4日以内出荷角のある固い結束物や、重量のある金属部材などを包んでも破れにくいタフな仕様です。背の低い荷物や、細長い資材のピンポイント結束に最適です用途パイプ、棒鋼、木材などの細長い資材の結束、背が低くコンパクトなパレット貨物の包装幅(mm)250色透明厚さ(μm)23
まとめるらっぷ こまきくん
大化工業¥26,980~税込¥29,678~1箱(18巻)ほか4日以内出荷・従来からある粘着テープ、輪ゴム、紐に替わる新しい結束用のラップです。・ラップ同士がくっつきますので、手間がかからず、また梱包物を面で固定しますので傷めません。・粘着テープではありませんので、直接巻いてもべたつきません用途・引越し時の梱包用。・ホース、電気コードをまとめる。・カーペット、すだれ、ござ等の保管。・新聞、雑誌の結束色透明長さ(m)300厚さ(μm)23紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム 23ミクロン 500mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥34,980~税込¥38,478~1箱(6巻)ほか6日以内出荷手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。用途荷崩れ防止や汚れ防止
超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX
司化成¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から4日以内出荷Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応