絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
取付座(mm)
- 70×42(34)
- 70×47(62)
- 70×60(22)
- 90×90(19)
- 95×72(77)
- 100×58(65)
- 102×102(25)
- 110×78(46)
- 115×79(26)
- 115×80(78)
- 120×120(19)
- 126×93(18)
- 137×93(125)
- 138×93(18)
- 140×94(53)
- 140×102(25)
- 140×110(18)
- 151×100(31)
- 151×102(67)
- 200×140(23)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(331)
- エスコ(288)
- ハンマーキャスター(237)
- ユーエイキャスター(187)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- ヨドノ(107)
- 東海キャスター(102)
- ナンシン(63)
- TRUSCO(39)
- 東正車輛(28)
- イノアック(23)
- 内村製作所(17)
- ワコーパレット(16)
- 栃木屋(16)
- 岡本工機(15)
- ハーフェレ(14)
- カツヤマキカイ(13)
- オーエッチ工業(12)
- SAMSONG(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東海キャスター・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・SAMSONG・ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷リムは頑丈なスチール製材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
150mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷リムは頑丈なスチール製材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-25~80
160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷耐熱性に優れています材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム全高(mm)195耐熱温度(℃)-25~200
プレート式超重荷重用双輪キャスター
東海¥169,800~税込¥186,780~1個16日以内出荷高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。用途超重量用材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)158金具仕上アルミ合金ダイカスト穴径d(Φmm)12.5取付穴径P(mm)12.5車輪タイプ双輪
プレート式超重高荷重用キャスター(ウレタン車) 自在
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7216材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)3.6車輪幅(mm)64許容荷重(daN[kgf])637[650]取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-87
重高荷重用キャスター 固定
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
標準型鋳物キャスター(ウレタン車)
東北車輌¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)
東北車輌¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
重量用プレート式キャスター
ユーエイキャスター¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています金具仕上ステンレス製
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥269税込¥2961個当日出荷旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0532質量(g)220車輪幅(mm)25取付高H(mm)84取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)64取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)47
SUS車150mm SUS固定金具付き
ヨドノ¥50,980税込¥56,0781個翌々日出荷質量(kg)7.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
SUS車100mm SUS固定金具付き
ヨドノ¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷質量(kg)3.8車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター