絞り込み
呼び径(A)
  • 32(1)
厚さ(mm)
  • 6.7
  • 0.5(5)
  • 0.8(5)
  • 1(32)
  • 1.3(12)
  • 1.5(281)
  • 1.6(17)
  • 2(179)
  • 2.3(7)
  • 2.8(19)
  • 3(282)
  • 3.2(12)
  • 4.5(21)
  • 5(10)
  • 6.4(7)
  • 7(11)
  • 10(7)
  • 13(15)
  • 14(26)
  • 15(11)
  • 16(11)
材質
  • フッ素樹脂(1)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    7,440税込8,184
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)32エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180外径(mm)49内径(mm)32

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類