絞り込み
呼び径(A)
- 32(1)
材質
- フッ素樹脂(1)
厚さ(mm)
- 6.7
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.2(1)
- 4.7(1)
- 5.4(1)
- 5.5(5)
- 5.9(1)
- 6.3(1)
- 6.4(7)
- 6.5(2)
- 7(4)
ブランド
- エスコ(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
32(1)

フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥7,440税込¥8,1841個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)32エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180外径(mm)49内径(mm)32