絞り込み
電源(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
697件中 681697
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+256G Xiaomi

    REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+256G

    Xiaomi
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    永く使える、頑丈スマホ。6300mAhの大容量バッテリー。進化した2億画素の超高精細カメラシステム。Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2。IP66/IP68防塵・防水性能。6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ。MediaTek Dimensity 7400-Ultra
    仕様●AI機能:AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大480Hz●瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G / USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96チタングレー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | ジャイロスコープバッテリー6300mAh(標準値)バッテリー、45Wターボチャージコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)耐水性IP66、IP68OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitストレージ(ストレージおよびRAM)8GB+256GB | 8GB+512GB、LPDDR4X + UFS2.2リフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)呼び径(Φmm)ノズル:1RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6mm(ストレート)、Pポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0~-100kPa【出力仕様】NPN2出力
  • ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド SMC

    ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    連数4連組立方法マニホールド組立(単体を組付け、マニホールドで出荷)ポンプ真空ポンプシステム配線方式供給弁・破壊弁:個別配線RoHS指令(10物質対応)対応ポートΦ8(共通PV),Φ6(共通PS)
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ボディ型式単体用呼び径【ノズル】1RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付または、なし、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
  • ZQ□A Series真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) SMC

    ZQ□A Series真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様チェック弁:なし単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ4(ストレート)真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:NPN2出力
  • オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田

    オイルフリー真空ポンプ

    アネスト岩田
    479,800税込527,780
    1台
    40日以内出荷
    タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
    用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備材質バックアップ:フッ素ゴム幅(mm)221質量(kg)17高さ(mm)218奥行(mm)380電圧(V)単相:100、115/200、230到達圧力(Pa)50排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120到達真空度(kPa)≦50(Pa)冷却方式空冷騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67)吐出口径NW16電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz)標準装備品エアフラッシュ口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16RoHS指令(10物質対応)対応水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush)エアフラッシュ量(L/min)5吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
  • シンクウポンプ 日東工器

    シンクウポンプ

    日東工器
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
  • コンプレッサ 日東工器

    コンプレッサ

    日東工器
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ツーステージ真空ポンプ用変換コネクター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ツーステージ真空ポンプ用変換コネクター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    仕様変換コネクターアズワン品番1-2288-21
  • 高真空ドライポンプ オリオン機械

    高真空ドライポンプ

    オリオン機械
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷
    到達圧力1.3kPa[abs]以下の状態で連続使用ができ、高真空を必要とする各種業界に最適です。 モータフランジ直結のコンパクトタイプです。運転音が小さく長寿命です。
    質量(kg)19電圧(V)100(50/60Hz)電源AC到達圧力(Pa)1300排気速度(50/60Hz)(L/min)149/179モーター容量(kW)0.25騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/69吐出口径Φ14mmモーター電流(A)6.1/5.5吸込口径Φ14mmポンプの種類ドライ
  • コンビネーションパッケージ型ドライポンプ オリオン機械

    コンビネーションパッケージ型ドライポンプ

    オリオン機械
    569,800税込626,780
    1台
    45日以内出荷
    パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。 低運転音を実現。メーカー従来比3~5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。
    電圧(V)200(50/60Hz)電源ACポンプの種類ドライ
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
    電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • 小型標準ドライポンプ オリオン機械

    小型標準ドライポンプ

    オリオン機械
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
    電源ACポンプの種類ドライ
  • KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット

    オリオン機械
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • チャンバー式真空脱気シーラー 富士インパルス

    チャンバー式真空脱気シーラー

    富士インパルス
    529,800税込582,780
    1台
    6日以内出荷
  • フレキシブルポンプ エクセン

    フレキシブルポンプ

    エクセン
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
  • バキュームポンプ エクセン

    バキュームポンプ

    エクセン
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
真空ポンプ・真空ユニット