トナー/インク :「印刷用インク」の検索結果

インク・トナーは、複写機で用いられている帯電性の粉末インクです。紙に複数の色で、印刷するために使われます。オフィスを代表とする、複写機を使用する場所で主に用いられます。インク・トナーは専用の容器であるカートリッジに入れられていて、プリンターへ挿入することで使用されます。色の付いた微粒子によって、色彩豊かな印刷を可能にしています。インクを再度充填して利用できるものや、クリーニングができるものなど、最新の技術を使ったものもあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透性のあるダンボール、クラフト袋等の紙製品、木材、布などの印字に適したインクです。
2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。
用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。 トラスコ品番819-4045 セット内容リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式 質量(kg)4.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷

搬送速度が安定していない場所で精度の高いバーコード等の印字を行なう場合に使用します。
仕様U2用エンコーダキット トラスコ品番819-4047 質量(kg)1.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷

内蔵センサーではスタート信号が取れない場合に使用します。
仕様U2用外部センサー トラスコ品番819-4048 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります