トナー/インク :「印刷用インク」の検索結果
インク・トナーは、複写機で用いられている帯電性の粉末インクです。紙に複数の色で、印刷するために使われます。オフィスを代表とする、複写機を使用する場所で主に用いられます。インク・トナーは専用の容器であるカートリッジに入れられていて、プリンターへ挿入することで使用されます。色の付いた微粒子によって、色彩豊かな印刷を可能にしています。インクを再度充填して利用できるものや、クリーニングができるものなど、最新の技術を使ったものもあります。
高速印刷が可能です。究極の印刷品質を得られます。内蔵チップによるインクの監視機能により、時間とコストを節約できます。
用途プロッター用
種別純正品
タイプHP82
適合【DesignJet】500/500ps/510/800/800ps
容量(mL)69
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
保存温度(℃)-40~60(F:-40~140)
インク染料系インク
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
トナー/インク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。