トナー/インク :「バーコード用」の検索結果

インク・トナーは、複写機で用いられている帯電性の粉末インクです。紙に複数の色で、印刷するために使われます。オフィスを代表とする、複写機を使用する場所で主に用いられます。インク・トナーは専用の容器であるカートリッジに入れられていて、プリンターへ挿入することで使用されます。色の付いた微粒子によって、色彩豊かな印刷を可能にしています。インクを再度充填して利用できるものや、クリーニングができるものなど、最新の技術を使ったものもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
搬送速度が安定していない場所で精度の高いバーコード等の印字を行なう場合に使用します。
仕様U2用エンコーダキット トラスコ品番819-4047 質量(kg)1.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷

デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。
用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。 トラスコ品番819-4045 セット内容リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式 質量(kg)4.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります