絞り込み
耐切創性
  • レベル1(1)
  • レベル3(2)
  • レベル5(3)
  • レベルB(1)
  • レベルC(3)
  • レベルD(2)
機能
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能防水・撥水(3)
サイズ
  • L(3)
  • LL(3)
ゲージ数
  • ゲージ数10(3)
  • ゲージ数13(1)
  • ゲージ数18(1)
材質
  • ケブラー・アラミド(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリエチレン(4)
  • 合成繊維(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー
入数
  • 1(3)
1
全長(cm)
  • 24.2
  • 19(11)
  • 19.5(13)
  • 20(30)
  • 20.5(26)
  • 21(73)
  • 21.5(43)
  • 22(157)
  • 22.5(73)
  • 23(230)
  • 23.5(90)
  • 24(220)
  • 24.5(73)
  • 25(179)
  • 25.5(50)
  • 26(105)
  • 26.5(21)
  • 27(36)
  • 27.5(13)
  • 28(21)
  • 30(15)
ブランド
  • アトム(4)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • TRUSCO(1)
アトム・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10Gツヌーガブルー アトム

    10Gツヌーガブルー

    アトム(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
    用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
  • HG 10G スペクトラガード アトム

    HG 10G スペクトラガード

    アトム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 強靭ながらインナーにも最適な薄手タイプ。
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維45、ガラス繊維35、ポリウレタン20材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
  • 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション)

    金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO

    TOWA(東和コーポレーション)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    柔軟性と耐切創性を兼ね備えた耐切創ニトリル背抜き手袋です。18ゲージの極薄仕様で、手にぴったりフィットします。金属・ガラス繊維を使用しておらず、肌への刺激を抑制します。マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップします。手のひらWコーティングにより、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業環境を実現します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
    用途金属部品の組立作業に。機械加工部品の取扱作業に。自動車部品の組立工程に。ガラス・金属板の取扱いに。サッシ部材の組立・取扱いに。油を取り扱う作業に。設備保全・段取り作業などに。仕様肌を刺激するガラス繊維・金属繊維不使用、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー耐熱性EN407 2020規格:X1XXXX ※耐接触熱レベル:1(100℃までに対して15秒)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエチレン(UHMWPE)ゲージ数18耐切創性X/D(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4×42D(EN388:2016)
  • 突き刺し防護手袋 TRUSCO

    突き刺し防護手袋

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1双
    当日出荷
    釘やガラス破片等が突き刺さりにくい性能に優れております。手のひら側に突き刺し防護機能、手の甲側に耐切創機能があります。
    用途清掃業や釘や棘を扱う作業に。材質手のひら:ケブラー×シリコンゴム、突き刺し防止材、ポリエステル、甲:ケブラー×綿厚さ(mm)約2.1(手のひら部)/約1(甲部)ブラック/イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐突刺、耐切創材質(繊維部)手のひら:ケブラー(R)×シリコンゴム・突き刺し防止材・ポリエステル、甲:ケブラー(R)×綿耐切創性1、3/C
  • 10GツヌーガNBR アトム

    10GツヌーガNBR

    アトム
    1,098税込1,208
    1双
    翌々日出荷
    原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティング。
    用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ10
  • ケブラー(R)10G アトム

    ケブラー(R)10G

    アトム
    3,598税込3,958
    1ケース(10双)
    当日出荷
    フィット感を重視したスタンダードタイプです。
    用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等トラスコ品番177-3728質量(g)49規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、耐熱、耐引裂材質(繊維部)ケブラー紡績糸手の平幅(cm)11.3色(手首部)イエロー
耐切創手袋