絞り込み
耐切創性
- レベル5(2)
- レベルB(1)
- レベルC(1)
- レベルD(1)
機能
低発塵性(2)
耐切創・耐突刺(2)
防水・撥水(2)
ゲージ数
10(2)
18(1)
サイズ
- L(3)
色
グレー(1)
ブルー(2)
入数
- 1(2)
1
材質
- ポリエチレン(3)
ポリエチレン
全長(cm)
- 24.2
- 18(6)
- 19(9)
- 19.5(8)
- 20(13)
- 20.5(10)
- 21(28)
- 21.5(26)
- 22(74)
- 22~27(6)
- 22.5(31)
- 22.7(5)
- 23(112)
- 23.5(44)
- 24(109)
- 24.5(34)
- 25(105)
- 25.5(24)
- 26(56)
- 26.5(6)
- 27(19)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- アトム(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
アトム・TOWA(東和コーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

10Gツヌーガブルー
アトム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO
TOWA(東和コーポレーション)¥999税込¥1,0991双当日出荷柔軟性と耐切創性を兼ね備えた耐切創ニトリル背抜き手袋です。18ゲージの極薄仕様で、手にぴったりフィットします。金属・ガラス繊維を使用しておらず、肌への刺激を抑制します。マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップします。手のひらWコーティングにより、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業環境を実現します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。用途金属部品の組立作業に。機械加工部品の取扱作業に。自動車部品の組立工程に。ガラス・金属板の取扱いに。サッシ部材の組立・取扱いに。油を取り扱う作業に。設備保全・段取り作業などに。仕様肌を刺激するガラス繊維・金属繊維不使用、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1色ダークグレー耐熱性EN407 2020規格:X1XXXX ※耐接触熱レベル:1(100℃までに対して15秒)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエチレン(UHMWPE)ゲージ数18耐切創性X/D(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4×42D(EN388:2016)
10GツヌーガNBR
アトム¥1,098税込¥1,2081双翌々日出荷原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティング。用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ10
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋