絞り込み
耐切創性
機能
タッチパネル対応(54)
伸縮性・柔軟性(65)
低発塵性(85)
吸汗速乾(8)
抗菌・防カビ(5)
消臭・防臭(1)
絶縁(2)
耐久性(74)
耐切創・耐突刺(571)
耐摩耗性(191)
耐油(47)
耐熱(107)
耐薬品(22)
軽量(33)
通気性・透湿性(69)
防寒・保温(6)
防水・撥水(37)
静電気防止(23)
材質
- その他(58)
- エラストマー(4)
- ケブラー・アラミド(229)
- シリコーン(3)
- ステンレス(33)
- ナイロン(37)
- ニトリルゴム(42)
- ポリウレタン(28)
- ポリエステル(55)
- ポリエチレン(299)
- 人工皮革(8)
- 合成繊維(84)
- 塩化ビニール(5)
- 天然ゴム(5)
- 牛革(9)
- 皮革(2)
- 綿(17)
- 豚革(2)
- 超高強度ポリエチレン(2)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(cm)
19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(77)
- TRUSCO(59)
- アトム(52)
- アンセル(41)
- ウィード(Wonder Grip)(37)
- SHOWA(ショーワグローブ)(31)
- TOWA(東和コーポレーション)(31)
- UVEX(ウベックス)(30)
- ミドリ安全(27)
- 赤尾(20)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(20)
- アズワン(19)
- HANVO(ハンボ)(19)
- おたふく手袋(18)
- ATG(18)
- FUKUTOKU(福徳産業)(17)
- マックス[手袋](14)
- GranberG(13)
- トワロン(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・UVEX(ウベックス)・ミドリ安全・赤尾・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・アズワン・HANVO(ハンボ)・おたふく手袋・ATG・FUKUTOKU(福徳産業)・マックス[手袋]・GranberG・トワロン・ブランドをもっと見る
6ページ目: 耐切創手袋

ニロフレックス2000 メッシュ手袋
ニロフレックス(niroflex)¥28,980税込¥31,8781枚当日出荷から翌々日出荷刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ステンレス100%製の最も衛生的な手袋。機械洗濯、熱湯殺菌、次亜塩素酸殺菌ができます。
BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応
耐針作業手袋
ポルテ¥7,798税込¥8,5781双当日出荷インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創ロング手袋 PU
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート
耐切創手袋 EGG-90
帝健(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1双当日出荷帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。厚さ(mm)6耐熱温度(℃)(素材)300RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:ニトリルゴム色ライトブルー規格4×43E(EN388:2016)機能耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応耐熱性【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
耐切創手袋 風牙
ミエローブ¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から6日以内出荷ハイゲージ 21ゲージ糸を使用し素手のようなしなやかさを持つ耐切創手袋となります。色サンドネイビーゲージ数21ゲージ耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドアーマーNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング
コーコス信岡¥539税込¥5931双当日出荷から3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色ネイビー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング
コーコス信岡¥589税込¥6481双当日出荷から3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色ホワイト素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン49%・ポリエステル21%・スチール15%・ナイロン10%・ポリウレタン5%
耐切創手袋 F
¥799税込¥8791双当日出荷高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 丈夫で耐久性が高い10ゲージで、非常に高い耐切創レベル「F」なので、より強度が必要な現場でも使用する事ができます。左右兼用タイプです。用途カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維色ホワイトゲージ数10耐切創性EN388:2016カットレベル×/F販売区分業務用
耐切創手袋メタルミックスライト
HANVO(ハンボ)¥759税込¥8351双当日出荷から3日以内出荷高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン色白黒杢品番LNM3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創カットバリア バサルト ノンコート
リーブル¥929税込¥1,0221双当日出荷1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
耐切創手袋 ハイフレックス 11-939
アンセル(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 ハイフレックス724
アンセル¥1,598税込¥1,7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
13G ケブラーSD すべり止めPVC
アトム¥939税込¥1,0331双当日出荷から21日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO
TOWA(東和コーポレーション)¥999税込¥1,0991双当日出荷柔軟性と耐切創性を兼ね備えた耐切創ニトリル背抜き手袋です。18ゲージの極薄仕様で、手にぴったりフィットします。金属・ガラス繊維を使用しておらず、肌への刺激を抑制します。マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップします。手のひらWコーティングにより、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業環境を実現します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。用途金属部品の組立作業に。機械加工部品の取扱作業に。自動車部品の組立工程に。ガラス・金属板の取扱いに。サッシ部材の組立・取扱いに。油を取り扱う作業に。設備保全・段取り作業などに。仕様肌を刺激するガラス繊維・金属繊維不使用、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1色ダークグレー耐熱性EN407 2020規格:X1XXXX ※耐接触熱レベル:1(100℃までに対して15秒)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエチレン(UHMWPE)ゲージ数18耐切創性X/D(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4×42D(EN388:2016)
耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコート
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581双欠品中高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴム色エンジ規格4×43D(EN388:2016)機能耐切創、耐油ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
フォルテックスニトリルパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]色グレー材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
CR-20Aunti-cutシリコンドット手袋
ケイワーク(1件のレビュー)¥359税込¥3951双欠品中軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコン色グレーサイズF
ケブラー手袋
赤尾¥1,198税込¥1,3181双当日出荷毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1色イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
耐切創手袋 EVOカットレジスト Light
TOWA(東和コーポレーション)¥989税込¥1,0881双当日出荷高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維を使用した編手袋に、ポリウレタンをコーティングしておりますので、耐切創性に優れ、通気性が良く長時間の作業にも快適です。手のひら側に、スベリ止め効果のあるポリウレタンをコーティングしています。ホコリの発生が少ない長繊維を使用しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。材質【編手】高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【すべり止め部】ポリウレタン色ホワイト/ホワイト規格EN388 2016機能耐切創、通気、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV
トンボレックス(TONBOREX)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷から7日以内出荷濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6色ネイビー入数(双)1
ATG MaxiFlex Cut 34-8453(手の甲3/4コーティング・ドット付)
ATG¥1,798税込¥1,9781双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
耐切創性手袋マイティーフォースNEO
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
耐切創ウレタン背抜き手袋
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂厚さ(mm)5色ホワイト規格EN388 2016:3241A機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ウレタン樹脂コーティング手のひら材質(繊維部)高強力ポリエチレンゲージ数13耐切創性2/A
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング
ユニワールド¥519税込¥5711双当日出荷切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)色ホワイト規格EN388 2016:X141B、回転刃試験:1、TMD平刃試験:B入数(双)1機能耐切創コーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性1/B
耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360
MECHANIX WEAR¥6,598税込¥7,2581双当日出荷耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。厚さ(mm)0.8質量(g)170EN388規格2016規格:4X43F
耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
耐切創性手袋 カットガード F102ロング
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281双当日出荷ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
耐切創手袋 ハイフレックス 11-937
アンセル¥899税込¥9891双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング3/4コーティング加工材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 EDGE 48-701
重松製作所(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(12双)当日出荷から5日以内出荷高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
10G すべり止め
アトム¥889~税込¥978~1双当日出荷スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します フィット感を重視したすべり止め付用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813
アンセル¥546~税込¥601~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
ベクトラン耐切創手袋
アイトス¥1,398~税込¥1,538~1双当日出荷耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。厚さ(mm)3耐熱温度(℃)(素材)250
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999












































![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)