絞り込み
耐切創性
機能
タッチパネル対応(54)
伸縮性・柔軟性(65)
低発塵性(85)
吸汗速乾(8)
抗菌・防カビ(5)
消臭・防臭(1)
絶縁(2)
耐久性(74)
耐切創・耐突刺(571)
耐摩耗性(191)
耐油(47)
耐熱(107)
耐薬品(22)
軽量(33)
通気性・透湿性(69)
防寒・保温(6)
防水・撥水(37)
静電気防止(23)
材質
- その他(58)
- エラストマー(4)
- ケブラー・アラミド(229)
- シリコーン(3)
- ステンレス(33)
- ナイロン(37)
- ニトリルゴム(42)
- ポリウレタン(28)
- ポリエステル(55)
- ポリエチレン(299)
- 人工皮革(8)
- 合成繊維(84)
- 塩化ビニール(5)
- 天然ゴム(5)
- 牛革(9)
- 皮革(2)
- 綿(17)
- 豚革(2)
- 超高強度ポリエチレン(2)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(cm)
19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(77)
- TRUSCO(59)
- アトム(52)
- アンセル(41)
- ウィード(Wonder Grip)(36)
- SHOWA(ショーワグローブ)(31)
- TOWA(東和コーポレーション)(31)
- UVEX(ウベックス)(30)
- ミドリ安全(27)
- 赤尾(20)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(20)
- アズワン(19)
- HANVO(ハンボ)(19)
- おたふく手袋(18)
- ATG(18)
- FUKUTOKU(福徳産業)(17)
- マックス[手袋](14)
- GranberG(13)
- トワロン(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・UVEX(ウベックス)・ミドリ安全・赤尾・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・アズワン・HANVO(ハンボ)・おたふく手袋・ATG・FUKUTOKU(福徳産業)・マックス[手袋]・GranberG・トワロン・ブランドをもっと見る
8ページ目: 耐切創手袋

アラミド手袋 15ゲージ・薄手ロングタイプ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581双当日出荷スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です(15ゲージ)。 低発じん性も持ち合わせたロングタイプのインナー手袋です。 敏感な手の動きを損なわずに、強さという力を加えました。 洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。厚さ(mm)0.9色イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(裏)ナイロン材質(表)アラミド繊維材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15![安全作業用手袋 マックメイトKV マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03009553-120402-02.jpg)
安全作業用手袋 マックメイトKV
マックス[手袋]¥3,998税込¥4,3981双当日出荷アラミド繊維・ケブラー(R)使用で、特に切創防止にすぐれた効果と作業性を発揮します。 手の平部に皮当てを施し、スベリ止め効果を発揮します。TGK品番859-87-18-07
ハンドアーマーストロングNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング
コーコス信岡¥689税込¥7581双3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色グレー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン59%・ポリエステル21%・スチール15%・ポリウレタン5%
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Sサイズ(1双入)
ウィード(Wonder Grip)¥1,598~税込¥1,758~1双当日出荷高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適色ライトグリーン機能耐切創、柔軟性ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
耐圧手袋 アウター・インナーセット(DK.WORKS)
FUKUTOKU(福徳産業)¥18,980税込¥20,8781双当日出荷から3日以内出荷「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。色ブラック質量(g)140機能耐切創性・難燃性・耐圧性・タッチパネル対応材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物材質(インナー)ポリエステル100%材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
耐切創手袋アルティマEX
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)当日出荷から4日以内出荷・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー品番NNQ3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋ソフトEX
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)当日出荷から4日以内出荷・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋より柔らかく、被膜も丈夫です。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。用途清掃業・物流業・機械業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・土木作業・メンテナンス業材質樹脂部:天然ゴム 樹脂部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブラック品番LNM3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
スペシャルコアPUグローブ
アトム¥1,798税込¥1,9781双当日出荷から3日以内出荷15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂色ブルー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐切創、軽量材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性E
突き刺し防止グローブ BK
DK.WORKS¥7,398税込¥8,1381双当日出荷鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブです。甲部はケブラーニットを採用しており、切れにくくて燃えにくい性質があるので、甲側もしっかり保護します。掌部の素材はアラミドニットの表面にシリコン樹脂を塗布したハイブリッドな素材で、優れた耐切創性を発揮します。アラミドシリコーン素材の表面に直接ライターの火を当てても表面の変化が少なく、燃えにくい特性があります。掌側は拳を握ってもなるべくたるまないようにカットラインに工夫を施しています。掌側裏面には吸汗速乾素材を使用し、装着時の快適性を保ちます。用途解体作業現場や清掃現場、がれき収集作業に。仕様カラビナループ付き材質甲部:Kevlarと綿の交編編物、掌部:アラミドシリコーンレザー、掌部内側:突刺し防止材・ポリエステル100%吸汗速乾素材色ブラック入数(双)1機能耐切創性、吸汗速乾試験方法突刺し性能試験(EN-388):LEVEL4 数値461N
耐切創手袋 ハイフレックス 11-755
アンセル¥3,198税込¥3,5181双当日出荷JIS T 8116適合品です。最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。厚さ(mm)0.81色グレー規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステルゲージ数18耐切創性X/EEN388規格2016:3X41E
耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長
勝星産業¥989税込¥1,0881双3日以内出荷独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能。用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等の下ばき、インナー用として材質ナイロン、ポリエステル、強化ガラス繊維色グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性手のひらまわり(cm)18ゲージ数13耐摩耗性-耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性-耐引裂き性-
ATG MaxiFlex Cut 34-8753(手の甲3/4コーティング)
ATG¥1,598税込¥1,7581双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
VENICUTD04
Delta Plus(デルタプラス)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷EUカットレベルDの耐切創耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング。高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用。二重のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます。耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル。材質ポリエステル樹脂色ブラック入数(双)1機能耐切創性/耐油性/耐熱性/耐久性耐切創性EUカットレベルD
耐切創手袋 EVOカットレジスト インナー
TOWA(東和コーポレーション)¥959~税込¥1,055~1双当日出荷高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。下履きに適した18ゲージの薄手タイプです。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。色ホワイト機能耐切創材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/ERoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋(タッチパネル操作可能)
GranberG¥1,598~税込¥1,758~1双当日出荷世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム色ブラック、グレー規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXXゲージ数18耐切創性X/D
低発塵耐切創インナー手袋
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1袋(10枚)当日出荷Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。用途食品を取扱う作業。材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%厚さ(mm)0.8色ホワイト規格EN388 2016機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
DEXCUT 耐切創手袋 DCー640
DEXCUT¥769税込¥8461双当日出荷耐切創性(EN388:2016でレベル C、ANSIでA4 レベル)と作業性を実現しています。 ニトリルゴムのコーティングに細かな凹凸の特殊すべり止め加工を施しているので、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。 耐切創性が求められ、油を扱う作業に携わる方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、農業・林業トラスコ品番350-7218厚さ(mm)1.36質量(g)84材質(すべり止め)ニトリルゴムアズワン品番65-2514-17
耐切創軍手 CYGUS グローブ
HD HUMMER¥1,698税込¥1,8681双4日以内出荷から5日以内出荷CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSは非常に耐切創能力に優れ、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています。(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N) 染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
ノンコートフォース
HANVO(ハンボ)¥699税込¥7691双当日出荷から3日以内出荷高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
耐切創手袋アスレティック D5 XP
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1双当日出荷高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D
薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング
KOMASTAR¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から15日以内出荷EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
耐切創手袋 7G スベリ止め付き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング
おたふく手袋¥649税込¥7141双当日出荷東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。用途刃物を扱う作業、食品加工作業
耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576
SHOWA(ショーワグローブ)¥569~税込¥626~1双当日出荷グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
耐切創手袋PUロングタイプ
TRUSCO¥999税込¥1,0991双当日出荷耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸「イザナス[[R下]]」を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。 ロングタイプのため手首をしっかりとガードします。用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿滑り止め効果あり
耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。袖口仕様マジックEN388規格4X33F
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指
ミドリ安全¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール
耐切創手袋 HyFlex 11-735
重松製作所¥13,980~税込¥15,378~1箱(12双)当日出荷アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
HG 10G スペクトラ アームガード
アトム¥4,998税込¥5,4981双当日出荷ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 高強度・高耐切創性のロングタイプ。用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2質量(g)108混率(%)スペクトラ(R)40、ポリエステル40、ガラス繊維10、金属線(40μm)10材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿アズワン品番65-2015-70
C500 ウェット XG
UVEX(ウベックス)¥2,998~税込¥3,298~1双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
ブレイドガード ウレタンコート
ホーケン¥899税込¥9891双当日出荷から4日以内出荷高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業RoHS指令(10物質対応)対応
13GツヌーガFTY
アトム¥619税込¥6811双当日出荷フィットタイプで細かな作業に優れています。 ベーシックで汎用性の高いモデルです。用途細かな組立作業、精密機器の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ナイロン、ポリウレタン
レベル6シリーズ 9011
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥6,998税込¥7,6981双当日出荷表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。エスコ品番EA354KC-2機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性![[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664556-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-12機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ブラック耐切創性X/B
耐切創手袋 カットガードW102
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681双当日出荷ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート
アトム¥1,798税込¥1,9781双当日出荷から33日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥999~税込¥1,099~1双ほか当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。用途自動車関連。金属加工。材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999





![安全作業用手袋 マックメイトKV マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03009553-120402-02.jpg)































![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)
![[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664556-170413-02.jpg)




![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)













![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)