絞り込み
機能
材質
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
入数
1・10・12・20・25
全長(cm)
19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・UVEX(ウベックス)・ミドリ安全・赤尾・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・アズワン・HANVO(ハンボ)・おたふく手袋・ATG・FUKUTOKU(福徳産業)・マックス[手袋]・GranberG・トワロン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 耐切創手袋

865件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CYGUSグローブライトタイプ オシザワ

    CYGUSグローブライトタイプ

    オシザワ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    新しい素材CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSはアラミド系や高分子ポリエチレン系と比べて耐切創能力が倍以上ある為、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)。サイズはM/L兼用です。 色はブラックですが、染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
    用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格【EN388】レベル4(平均ウェール300N/コース254N)
  • 耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ )) TRUSCO

    耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ ))

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
    用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番116-3063厚さ(mm)2.5質量(g)75規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
  • HG 13G SD PUコート アトム

    HG 13G SD PUコート

    アトム
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1双
    翌々日出荷
    材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
  • 耐切創手袋 バンテージ 70-765 アンセル

    耐切創手袋 バンテージ 70-765

    アンセル
    ¥899~税込¥989~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
    用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
  • テクノーラ 耐切創手袋 帝健

    テクノーラ 耐切創手袋

    帝健
    ¥3,898税込¥4,288
    1双
    当日出荷
    機能耐切創RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13GツヌーガG繊維 アトム

    13GツヌーガG繊維

    アトム
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    フィットタイプで細かな作業に優れています。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
    用途細かな組立作業、配線工事、電子機器部品の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
  • スチールレザー9 5039 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    スチールレザー9 5039

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1双
    当日出荷
    なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
    用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5
  • [M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ

    [M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    当日出荷
    5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。
    エスコ品番EA354SE-3A質量(g)197機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン
  • [S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ

    [S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    当日出荷
    5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。
    エスコ品番EA354SE-2A質量(g)182機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン
  • [M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ

    [M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    当日出荷
    インナー用手袋としても使用できます。
    エスコ品番EA354K-11機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ホワイト耐切創性X/B
  • 耐切創手袋 サミテックX6 ダンロップ ホームプロダクツ

    耐切創手袋 サミテックX6

    ダンロップ ホームプロダクツ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1双
    当日出荷
    EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
    用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業厚さ(mm)0.8
  • ケブラー 15G SD ニトリルコート アトム

    ケブラー 15G SD ニトリルコート

    アトム
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10双)
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
    材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
  • ケミスターパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物のと扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンクラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
  • 耐切創手袋 カットレジスト アーミー TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 カットレジスト アーミー

    TOWA(東和コーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維の組み合わせで耐切創性に優れています。装着感に優れ、柔らかく使いやすい手袋です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.7材質(繊維部)高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維
  • 災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70 シモン

    災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70

    シモン
    ¥6,998税込¥7,698
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。
    用途消防・災害活動など。厚さ(mm)1.4
  • ケブラー繊維製 手袋 袖長タイプSC-730 赤尾

    ケブラー繊維製 手袋 袖長タイプSC-730

    赤尾
    ¥999~税込¥1,099~
    1双ほか
    当日出荷
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
  • ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作[手袋]

    ステンレスメッシュ手袋 GU-2500

    宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1枚
    当日出荷
    線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。
    左右区別左右兼用
  • 突き刺し切創防止手袋 カミキ

    突き刺し切創防止手袋

    カミキ
    ¥9,998税込¥10,998
    1双
    当日出荷
    防弾チョッキで採用の超圧縮アラミド繊維と軟性特質のあるニトリルシートとの組み合わせにより突き刺し防止効果を発揮します。 掌5本鎖入り。
    用途シリンダ歯車での切削、鉄板のバリ取り作業。太陽電池産業トラスコ品番328-3666厚さ(mm)4.5質量(g)236アズワン品番1-6826-01
  • インナー手袋(切創防止用) マックス[手袋]

    インナー手袋(切創防止用)

    マックス[手袋]
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10双)
    当日出荷
    スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。 洗濯し繰り返し使用が可能です。
    耐切創性2/B
  • HG ニューウェーブKV アトム

    HG ニューウェーブKV

    アトム
    ¥1,798税込¥1,978
    1双
    翌々日出荷
    作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。
    用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.2質量(g)54材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性△滑り止め効果◎フィット性○
  • HG 7G GLOVE 60 アトム

    HG 7G GLOVE 60

    アトム(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1双
    当日出荷
    用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)40タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿低発塵性△滑り止め効果×フィット性○
  • 安全作業手袋 TGK(東京硝子器械)

    安全作業手袋

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥2,475~税込¥2,723~
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
  • 滑り止め付ケブラー手袋 エスコ

    滑り止め付ケブラー手袋

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1個
    当日出荷
    滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
    エスコ品番EA354KC
  • [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)

    [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り)

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥899税込¥989
    1双(1双)
    当日出荷
    【特長】: 高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
    用途用途:食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適材質HPPE(Tsunooga)、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックス色ホワイト機能耐切創、食品衛生法適合コーティングなし耐切創性EN388:2016/レベルCゲージ13
  • 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅

    作業用手袋 指守るくん4号 耐切創

    日本麻賜伍梅
    ¥3,998税込¥4,398
    1双
    当日出荷
    最高レベルの耐切創性: 高強度ポリエチレン(HPPE)繊維を採用し、欧州規格EN388で最高レベル5の耐切創性能を実現。鋭利な刃物や金属片、ガラスなどによる切り創から手を守ります。指先プロテクター×手甲ガード: 全指に内蔵された強化プラスチック製プロテクター(1指あたり耐荷重:約80kg)に加え、手の甲には衝撃を吸収・分散するTPR(サーモプラスチックラバー)ガードを装備。挟まれと衝撃の両面から防護します。強力なニトリルグリップ: 手のひら部にはニトリルコーティングを施し、油や水が付着した状態でも優れたグリップ力を発揮。工具の保持や重量物の運搬を安全に行えます。プロ仕様の多機能防護: 「切創・衝撃・挟まれ・摩耗」のあらゆるリスクに対応。過酷な環境下での作業者の安全と、自信を持った作業遂行をサポートします。優れた作業性: 高性能な防護機能を備えながらも、手の動きを妨げにくい設計で、長時間のハードな作業でも疲れにくい構造です。
    用途金属・ガラス加工: 板金作業、鉄鋼切断、ガラスの取り扱い、廃材処理。建設・解体現場: 足場設営、鉄筋作業、コンクリート解体、ガレキの撤去作業に。機械メンテナンス: エンジン・重機の整備、鋭利な部品が露出した機械の修理に。災害救助・消防: レスキュー活動、災害復旧現場、緊急時の避難経路確保に。材質TPR(サーモプラスチックラバー)、ニトリル、HPPE(高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス厚さ(mm)1.3色ブルー
  • 救助活動・耐切創・ロープワーク切創牛革補強グローブ ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    救助活動・耐切創・ロープワーク切創牛革補強グローブ

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1双
    4日以内出荷
    補強材でハードワークを可能にし、「握る」を重視したアラミド繊維×人工皮革の耐切創グローブ
  • 防火・防寒・耐熱性牛革グローブ ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    防火・防寒・耐熱性牛革グローブ

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1双
    4日以内出荷
    袖長で手首部分まで安心のロングバージョン。 手の平全面に牛本革を使用。 ナックル・指間接部分の内層へアラミドフェルト入りで安全性UP! アラミドフェルト補強は全て内層されており甲側に段差がなくフラット形状。
  • 耐切創ノンコート手袋ロングタイプ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創ノンコート手袋ロングタイプ 10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋
    当日出荷
    手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用しています。全長30cmのロングタイプで、手首までしっかり保護することができます。縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。洗濯して繰り返し使用することができます。耐切創繊維を採用し、切れにくい 高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用し、耐切創レベルCを実現しています。手のひらのコーティングがなく、「手で触れる感覚」が分かりやすい ノンコートタイプなので外観検査など「手で触れる感覚」を重視する作業もスムーズに行えます。全長30cmのロングタイプで手首が露出しにくい 袖口からの肌の露出を防ぎ、手首をしっかり保護できます。洗濯して繰り返し使用が可能 洗濯後も耐切創レベルが落ちにくいため、廃棄頻度が抑えられ、経済的です。
    用途機械工業 / ガラス・建材関連業 / 自動車関連業 / 土木建築関連業材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル・ガラス繊維(グラスファイバー)・その他全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプコーティングなし
  • VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥798税込¥878
    1双
    5日以内出荷
    ・ADAMAS(R)を原手に使用し、ISO 耐切創試験【レベルE】の高い耐切創性と抗菌防臭のサニタイズ(R)加工を搭載した耐切創手袋。・通常ガラス繊維やワイヤー等で強度を上げるが、VALEKSは鉄の約15倍の引張強度を持ち、耐摩耗性・耐引裂性に優れる超軽量素材HPPE(High Performance Polyethylene:高強度ポリエチレン)を使用しているため、優れた強度と柔らかいつけ心地を実現。・手のひらは天然ゴムでコーティングされており、しなやかなフィット感と優れたグリップ力で、荷物の運搬やカッター作業などに最適。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
    用途運搬・倉庫業 / 農業・林業 / 土木建設業 / 金属・機械工作 / アウトドア・DIY など材質原手:ポリエチレン,ポリエステル,その他、コーティング:天然ゴム機能耐切創レベルE・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・15ゲージ・ウルトラファインコーティング
  • 厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 ウィード(Wonder Grip)

    厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10双)
    10日以内出荷
    特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
    用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業色グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXX、EN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
  • HPPE手袋ニトリル手のひらコート TRUSCO

    HPPE手袋ニトリル手のひらコート

    TRUSCO
    ¥419税込¥461
    1双
    翌々日出荷
    発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
    用途金属加工作業。ガラス作業。材質繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.3色ブラック/グレー耐切創性2B滑り止め効果ありEN388規格4243B
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZI-793 ウィード(Wonder Grip)

    耐切創手袋 ZIZAI ZI-793

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルF(ANSI:A8)と守備力に優れているフィット感の高い手袋です 人間工学に基づいた独自設計により、通気性と非常に高いレベルの快適さを保証します。 優れた柔軟性と快適性 非常に耐久性のある強力ゴムコーティングを採用することで、親指周りの耐久性が向上、また長時間の使用が可能です。
    材質天然ゴムゲージ数13耐切創性XF
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875 ウィード(Wonder Grip)

    耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥1,798税込¥1,978
    1双
    当日出荷
    手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
    材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XC
  • 耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き ウィード(Wonder Grip)

    耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥789税込¥868
    1双
    当日出荷
    軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
    用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4×43B
  • ハンドアーマーNBR 3P 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング コーコス信岡

    ハンドアーマーNBR 3P 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング

    コーコス信岡
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(3双)
    3日以内出荷
    刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア。お買い得3双組
    用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色ネイビー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
  • ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング コーコス信岡

    ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング

    コーコス信岡
    ¥689税込¥758
    1双
    3日以内出荷
    刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア
    用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色イエロー素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン59%・ポリエステル21%・スチール15%・ポリウレタン5%
  • DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785 ウィード(Wonder Grip)

    DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。
    材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性DEN388規格4×32D(2016)
  • Weed 耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒 ニトリルゴム 耐切創レベルD 10ゲージ Sサイズ(1P個装) ウィード(Wonder Grip)

    Weed 耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒 ニトリルゴム 耐切創レベルD 10ゲージ Sサイズ(1P個装)

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥2,498税込¥2,748
    1双
    当日出荷
    保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能と耐切創性を兼ね備えた背抜き手袋です。特殊ニトリルゴムでコーティングしているので、-20℃の極寒環境でも硬くなることなく、スムーズに作業できます。冷凍・冷蔵環境や冬場の機械メンテナンス作業など、耐切創性が求められる作業を行なう方におすすめです。
    用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)2.32
  • メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル 富士手袋工業(天牛)

    メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル

    富士手袋工業(天牛)
    ¥659税込¥725
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    尖ったガラス破片、刃物、ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋です。13ゲージHPPE糸使用のライナーにポリウレタンをコーティングしています。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。ウレタンコートのためステンレス板にコーティングの跡が付きにくくなっています。ウレタンを内面浸透させているので手袋の中で手が滑りにくくなっています。
    用途尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に色スカイブルー規格EN388:2016材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル材質(掌側)ポリウレタンコートゲージ数13耐摩耗性4耐切創性×耐突刺し性3耐引裂き性4ISO規格C
  • 耐切創手袋ハイフレックス 11-550 Ansell

    耐切創手袋ハイフレックス 11-550

    Ansell
    ¥849税込¥934
    1双
    当日出荷
    組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。
    用途一般組立作業。メンテナンス。検査。オイルが付着した部品の組立軽作業。材料処理。プラスチック射出成形トラスコ品番255-4821材質繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.21色グリーン/ブラックサイズL規格【EN388 2016】4×21B全長(cm)19.6~24.8中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18.2ゲージ数15耐切創性2/B
耐切創手袋