絞り込み
耐切創性
機能
タッチパネル対応(47)
伸縮性・柔軟性(61)
低発塵性(81)
吸汗速乾(8)
抗菌・防カビ(5)
消臭・防臭(1)
絶縁(2)
耐久性(71)
耐切創・耐突刺(503)
耐摩耗性(172)
耐油(43)
耐熱(96)
耐薬品(19)
軽量(30)
通気性・透湿性(63)
防寒・保温(6)
防水・撥水(36)
静電気防止(22)
材質
- その他(54)
- エラストマー(4)
- ケブラー・アラミド(198)
- シリコーン(3)
- ステンレス(23)
- ナイロン(34)
- ニトリルゴム(39)
- ポリウレタン(25)
- ポリエステル(47)
- ポリエチレン(259)
- 人工皮革(8)
- 合成繊維(77)
- 塩化ビニール(5)
- 天然ゴム(5)
- 牛革(9)
- 皮革(2)
- 綿(16)
- 豚革(2)
- 超高強度ポリエチレン(2)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(cm)
19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(59)
- アトム(50)
- アンセル(39)
- ウィード(Wonder Grip)(36)
- エスコ(30)
- SHOWA(ショーワグローブ)(30)
- UVEX(ウベックス)(30)
- TOWA(東和コーポレーション)(28)
- ミドリ安全(27)
- 赤尾(20)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(20)
- ATG(18)
- おたふく手袋(17)
- FUKUTOKU(福徳産業)(17)
- マックス[手袋](13)
- GranberG(13)
- トワロン(13)
- アズワン(12)
- ハネウェル(11)
- ブランドをもっと見る
TRUSCO・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・UVEX(ウベックス)・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・赤尾・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・ATG・おたふく手袋・FUKUTOKU(福徳産業)・マックス[手袋]・GranberG・トワロン・アズワン・ハネウェル・ブランドをもっと見る
9ページ目: 耐切創手袋

耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C
ハネウェル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X43C)
アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート有
アズワン¥1,060税込¥1,1661双当日出荷から翌々日出荷フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
耐切創手袋ハイフレックス 11-738
アンセル¥549~税込¥604~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。厚さ(mm)1.5規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4×42C
耐切創手袋 10G
おたふく手袋¥899税込¥9891双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 7G 牛床革張り
おたふく手袋¥1,698税込¥1,8681双6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、土木建築作業、産業収集作業アズワン品番65-2077-65
タッチパネル対応耐切創手袋
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681双当日出荷耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。 通気性もあるためムレ防止にもなります。 バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。 手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。用途自動車関連 ガラス関連厚さ(mm)1規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)
VENICUT F XTREM CUT/耐切創2重ニトリルコート手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥2,498税込¥2,7481双当日出荷新EUカットレベルFの高い耐切創ニトリル2重コーティングでしっかりグリップ。高い耐切創性機能性ポリエステル繊維Xtrem CUT。EUカットレベルFの高い耐切創性。手の平部ニトリルゴムコートでしっかりグリップ。耐久性に優れ耐油性も持ち合わせたハイエンドモデル。仕様EUカットレベルF、すべり止め
チェック&ゴー5
ハネウェル¥1,998~税込¥2,198~1双当日出荷一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4543機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
CYGUSグローブライトタイプ
オシザワ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷新しい素材CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSはアラミド系や高分子ポリエチレン系と比べて耐切創能力が倍以上ある為、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)。サイズはM/L兼用です。 色はブラックですが、染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格【EN388】レベル4(平均ウェール300N/コース254N)
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ ))
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081双当日出荷表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番116-3063厚さ(mm)2.5質量(g)75規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
HG 13G SD PUコート
アトム¥1,490~税込¥1,639~1双翌々日出荷材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 バンテージ 70-765
アンセル¥899~税込¥989~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
10GツヌーガNBR
アトム¥1,298税込¥1,4281双翌々日出荷原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティング。用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ10
13GツヌーガG繊維
アトム¥1,098税込¥1,2081双当日出荷フィットタイプで細かな作業に優れています。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。用途細かな組立作業、配線工事、電子機器部品の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
スチールレザー9 5039
HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781双当日出荷から9日以内出荷なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5![[M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665098-260304-02.jpg)
[M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個当日出荷5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。エスコ品番EA354SE-3A質量(g)197機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン![[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665064-260304-02.jpg)
[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個当日出荷5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。エスコ品番EA354SE-2A質量(g)182機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)
[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-11機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ホワイト耐切創性X/B
耐切創手袋 サミテックX6
ダンロップ ホームプロダクツ¥1,998~税込¥2,198~1双当日出荷EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業厚さ(mm)0.8
ケブラー 15G SD ニトリルコート
アトム¥13,980税込¥15,3781セット(10双)当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ケミスターパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物のと扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンクラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
耐切創手袋 カットレジスト アーミー
TOWA(東和コーポレーション)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維の組み合わせで耐切創性に優れています。装着感に優れ、柔らかく使いやすい手袋です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.7材質(繊維部)高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維
災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70
シモン¥6,998税込¥7,6981双当日出荷から5日以内出荷切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。用途消防・災害活動など。厚さ(mm)1.4![ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506803-120606-02.jpg)
ステンレスメッシュ手袋 GU-2500
宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781枚当日出荷線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。左右区別左右兼用
突き刺し切創防止手袋
カミキ¥9,998税込¥10,9981双当日出荷防弾チョッキで採用の超圧縮アラミド繊維と軟性特質のあるニトリルシートとの組み合わせにより突き刺し防止効果を発揮します。 掌5本鎖入り。用途シリンダ歯車での切削、鉄板のバリ取り作業。太陽電池産業トラスコ品番328-3666厚さ(mm)4.5質量(g)236アズワン品番1-6826-01![インナー手袋(切創防止用) マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20865547-251226-04.jpg)
インナー手袋(切創防止用)
マックス[手袋]¥12,980税込¥14,2781袋(10双)当日出荷スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。 洗濯し繰り返し使用が可能です。耐切創性2/B
HG ニューウェーブKV
アトム¥1,798税込¥1,9781双翌々日出荷作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.2質量(g)54材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性△滑り止め効果◎フィット性○
HG 7G GLOVE 60
アトム(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441双当日出荷用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)40タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿低発塵性△滑り止め効果×フィット性○
滑り止め付ケブラー手袋
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。エスコ品番EA354KC![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03764079-260904-06.jpg)
[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り)
ウィード(Wonder Grip)¥899税込¥9891双(1双)当日出荷【特長】: 高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途用途:食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適材質HPPE(Tsunooga)、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックス色ホワイト機能耐切創、食品衛生法適合コーティングなし耐切創性EN388:2016/レベルCゲージ13
作業用手袋 指守るくん4号 耐切創
日本麻賜伍梅¥3,998税込¥4,3981双当日出荷最高レベルの耐切創性: 高強度ポリエチレン(HPPE)繊維を採用し、欧州規格EN388で最高レベル5の耐切創性能を実現。鋭利な刃物や金属片、ガラスなどによる切り創から手を守ります。指先プロテクター×手甲ガード: 全指に内蔵された強化プラスチック製プロテクター(1指あたり耐荷重:約80kg)に加え、手の甲には衝撃を吸収・分散するTPR(サーモプラスチックラバー)ガードを装備。挟まれと衝撃の両面から防護します。強力なニトリルグリップ: 手のひら部にはニトリルコーティングを施し、油や水が付着した状態でも優れたグリップ力を発揮。工具の保持や重量物の運搬を安全に行えます。プロ仕様の多機能防護: 「切創・衝撃・挟まれ・摩耗」のあらゆるリスクに対応。過酷な環境下での作業者の安全と、自信を持った作業遂行をサポートします。優れた作業性: 高性能な防護機能を備えながらも、手の動きを妨げにくい設計で、長時間のハードな作業でも疲れにくい構造です。用途金属・ガラス加工: 板金作業、鉄鋼切断、ガラスの取り扱い、廃材処理。建設・解体現場: 足場設営、鉄筋作業、コンクリート解体、ガレキの撤去作業に。機械メンテナンス: エンジン・重機の整備、鋭利な部品が露出した機械の修理に。災害救助・消防: レスキュー活動、災害復旧現場、緊急時の避難経路確保に。材質TPR(サーモプラスチックラバー)、ニトリル、HPPE(高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス厚さ(mm)1.3色ブルー
救助活動・耐切創・ロープワーク切創牛革補強グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥3,698税込¥4,0681双4日以内出荷補強材でハードワークを可能にし、「握る」を重視したアラミド繊維×人工皮革の耐切創グローブ
防火・防寒・耐熱性牛革グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥6,598税込¥7,2581双4日以内出荷袖長で手首部分まで安心のロングバージョン。 手の平全面に牛本革を使用。 ナックル・指間接部分の内層へアラミドフェルト入りで安全性UP! アラミドフェルト補強は全て内層されており甲側に段差がなくフラット形状。
耐切創ノンコート手袋ロングタイプ 10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥6,698税込¥7,3681袋当日出荷手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用しています。全長30cmのロングタイプで、手首までしっかり保護することができます。縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。洗濯して繰り返し使用することができます。耐切創繊維を採用し、切れにくい 高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用し、耐切創レベルCを実現しています。手のひらのコーティングがなく、「手で触れる感覚」が分かりやすい ノンコートタイプなので外観検査など「手で触れる感覚」を重視する作業もスムーズに行えます。全長30cmのロングタイプで手首が露出しにくい 袖口からの肌の露出を防ぎ、手首をしっかり保護できます。洗濯して繰り返し使用が可能 洗濯後も耐切創レベルが落ちにくいため、廃棄頻度が抑えられ、経済的です。用途機械工業 / ガラス・建材関連業 / 自動車関連業 / 土木建築関連業材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル・ガラス繊維(グラスファイバー)・その他全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプコーティングなし
VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋
COVER WORK(カバーワーク)¥798税込¥8781双5日以内出荷・ADAMAS(R)を原手に使用し、ISO 耐切創試験【レベルE】の高い耐切創性と抗菌防臭のサニタイズ(R)加工を搭載した耐切創手袋。・通常ガラス繊維やワイヤー等で強度を上げるが、VALEKSは鉄の約15倍の引張強度を持ち、耐摩耗性・耐引裂性に優れる超軽量素材HPPE(High Performance Polyethylene:高強度ポリエチレン)を使用しているため、優れた強度と柔らかいつけ心地を実現。・手のひらは天然ゴムでコーティングされており、しなやかなフィット感と優れたグリップ力で、荷物の運搬やカッター作業などに最適。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能用途運搬・倉庫業 / 農業・林業 / 土木建設業 / 金属・機械工作 / アウトドア・DIY など材質原手:ポリエチレン,ポリエステル,その他、コーティング:天然ゴム機能耐切創レベルE・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・15ゲージ・ウルトラファインコーティング
厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733
ウィード(Wonder Grip)¥14,980税込¥16,4781袋(10双)10日以内出荷特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業色グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXX、EN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
HPPE手袋ニトリル手のひらコート
TRUSCO¥419税込¥4611双翌々日出荷発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。用途金属加工作業。ガラス作業。材質繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.3色ブラック/グレー耐切創性2B滑り止め効果ありEN388規格4243B
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999



















![[M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665098-260304-02.jpg)
![[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665064-260304-02.jpg)
![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)






![ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506803-120606-02.jpg)

![インナー手袋(切創防止用) マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20865547-251226-04.jpg)




![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03764079-260904-06.jpg)







![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)













![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)