絞り込み
耐切創性
機能
タッチパネル対応(54)
伸縮性・柔軟性(65)
低発塵性(85)
吸汗速乾(8)
抗菌・防カビ(5)
消臭・防臭(1)
絶縁(2)
耐久性(74)
耐切創・耐突刺(572)
耐摩耗性(192)
耐油(47)
耐熱(107)
耐薬品(22)
軽量(33)
通気性・透湿性(69)
防寒・保温(6)
防水・撥水(37)
静電気防止(23)
材質
- その他(58)
- エラストマー(4)
- ケブラー・アラミド(229)
- シリコーン(3)
- ステンレス(34)
- ナイロン(37)
- ニトリルゴム(42)
- ポリウレタン(28)
- ポリエステル(55)
- ポリエチレン(299)
- 人工皮革(8)
- 合成繊維(84)
- 塩化ビニール(5)
- 天然ゴム(5)
- 牛革(9)
- 皮革(2)
- 綿(17)
- 豚革(2)
- 超高強度ポリエチレン(2)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(cm)
19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- ATG(18)
- FUKUTOKU(福徳産業)(17)
- GranberG(13)
- HANVO(ハンボ)(19)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(20)
- SHOWA(ショーワグローブ)(31)
- TOWA(東和コーポレーション)(31)
- TRUSCO(59)
- UVEX(ウベックス)(30)
- おたふく手袋(18)
- アズワン(19)
- アトム(52)
- アンセル(41)
- ウィード(Wonder Grip)(37)
- エスコ(78)
- トワロン(13)
- マックス[手袋](14)
- ミドリ安全(27)
- 赤尾(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ATG・FUKUTOKU(福徳産業)・GranberG・HANVO(ハンボ)・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・UVEX(ウベックス)・おたふく手袋・アズワン・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・エスコ・トワロン・マックス[手袋]・ミドリ安全・赤尾・ブランドをもっと見る
9ページ目: 耐切創手袋
特価
本日10月6日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱
ウィード(Wonder Grip)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
耐切創手袋 ZIZAI ZI-793
ウィード(Wonder Grip)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷耐切創レベルF(ANSI:A8)と守備力に優れているフィット感の高い手袋です 人間工学に基づいた独自設計により、通気性と非常に高いレベルの快適さを保証します。 優れた柔軟性と快適性 非常に耐久性のある強力ゴムコーティングを採用することで、親指周りの耐久性が向上、また長時間の使用が可能です。材質天然ゴムゲージ数13耐切創性XF
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870
ウィード(Wonder Grip)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 優れたグリップ性能により、ドライ・オイル環境下の両方で安全に作業できます。材質天然ゴムゲージ数18耐切創性XC
耐切創軍手KONG
ミタニコーポレーション¥699税込¥7691双(1双)当日出荷耐切創レベルE!超強度繊維使用でハードな作業に最適用途運搬・建築・作業全般色ブラック組成ポリエチレン・ポリエステル・その他
耐切創HARD CATCH
ミタニコーポレーション¥969税込¥1,0661双(1双)当日出荷耐切創レベルE!滑りにくく掴みやすいフィット感!用途機械整備・梱包・運搬・土木色ブラック組成PE・NY・PU・他/コーティング:PU・ニトリル
テガード 耐切創甲プロ手袋18G
日光物産(NIKKO)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷から6日以内出荷高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。挟み込み、打ち損じの保護機能を追加。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは凹凸加工でウェットグリップ強化したニトリルで耐油性・耐摩耗性に優れる。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。アメリカ衝撃緩和規格のANSI/ISEA 138:2019の性能レベル 「2」 を取得用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。素材繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム、プロテクター:PVC耐切創性(TDMテスト)C、(クープテスト EN388:2016)X
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き
ウィード(Wonder Grip)¥789税込¥8681双当日出荷軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4×43B
ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング
コーコス信岡¥689税込¥7581双3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色イエロー素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン59%・ポリエステル21%・スチール15%・ポリウレタン5%
Weed 耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒 ニトリルゴム 耐切創レベルD 10ゲージ Sサイズ(1P個装)
ウィード(Wonder Grip)¥2,498税込¥2,7481双当日出荷保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能と耐切創性を兼ね備えた背抜き手袋です。特殊ニトリルゴムでコーティングしているので、-20℃の極寒環境でも硬くなることなく、スムーズに作業できます。冷凍・冷蔵環境や冬場の機械メンテナンス作業など、耐切創性が求められる作業を行なう方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)2.32
EGG30耐切創手袋クリーンルーム用
テイケン¥2,498税込¥2,7481双当日出荷アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋用途クリーンルームでの耐切創用途。トラスコ品番412-7948材質テクノーラ長繊維100%色ブラウンサイズフリー全長(cm)24ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
滑止付き手袋 (ケブラー)
エスコ¥980~税込¥1,078~1双(1双)翌日出荷日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに材質ケブラーSD糸(長繊維)厚さ(mm)0.6入数(双)1機能耐切創、低発塵材質(すべり止め)塩化ビニールゲージ数15耐切創性レベル3B
耐熱革手袋
日光物産(NIKKO)¥5,798税込¥6,3781双当日出荷コーネックスフェルトを使用している為、耐熱性に優れています。用途炉前での作業、溶接作業、アウトドアに。トラスコ品番257-1097材質牛床革、コーネックスフェルト、綿サイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)34中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28
タングステン ニトリルコート 13G
アトム¥2,498税込¥2,7481双3日以内出荷より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他すべり止め:ニトリルゴム色ホワイト規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ゲージ数13耐切創性D、5
タングステン グローブ 13G
アトム¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から4日以内出荷より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他色ホワイト規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ゲージ数13耐切創性C、5
ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD)
ATG¥1,998税込¥2,1981双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3298材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1色グレー/ブラックサイズL規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)24中指長(cm)7.6材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)10色(手首部)ホワイトゲージ数15耐切創性3/D
ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD)
ATG¥1,998税込¥2,1981双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3296材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1色ライトグレー/ブラックサイズM規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)23.5中指長(cm)7.4材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)19.2手の平幅(cm)9.6色(手首部)オレンジゲージ数15耐切創性3/D
ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G
アトム¥2,398税込¥2,6381双当日出荷超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム全長(mm)213色イエロー質量(g)31.2規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数18耐切創性E
耐切創手袋 ハイフレックス 11-754
アンセル¥929~税込¥1,022~1双当日出荷から9日以内出荷JIS T 8116適合品です。最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。厚さ(mm)0.81色グレー規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチールゲージ数18耐切創性X/D
耐切創手袋 ハイフレックス 11-757
アンセル¥3,500税込¥3,8501双当日出荷JIS T 8116適合品です。強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.93色ブラック規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)22.2~27.4材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステンゲージ数18耐切創性X/FEN388規格2016:3X31F
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR
トンボレックス(TONBOREX)¥3,998税込¥4,3981双当日出荷から10日以内出荷掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8色オレンジ入数(双)1
耐切創手袋 DEXCUT DCPー765
ウィード(Wonder Grip)¥699~税込¥769~1双当日出荷軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。 高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。 通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4X43B
耐切創手袋(タッチパネル操作可能)
GranberG¥1,598~税込¥1,758~1双当日出荷世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム色ブラック、グレー規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXXゲージ数18耐切創性X/D
耐切創片手手袋 PU #5
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂色グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴム色グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維ゲージ数13耐切創性5、5/C
低発塵耐切創インナー手袋
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1袋(10枚)当日出荷Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。用途食品を取扱う作業。材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%厚さ(mm)0.8色ホワイト規格EN388 2016機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
耐切創手袋 エッジ 48-705
アンセル¥749税込¥8241双当日出荷摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1色グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C
DEXCUT 耐切創手袋 DCー640
DEXCUT¥769税込¥8461双当日出荷耐切創性(EN388:2016でレベル C、ANSIでA4 レベル)と作業性を実現しています。 ニトリルゴムのコーティングに細かな凹凸の特殊すべり止め加工を施しているので、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。 耐切創性が求められ、油を扱う作業に携わる方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、農業・林業トラスコ品番350-7218厚さ(mm)1.36質量(g)84材質(すべり止め)ニトリルゴムアズワン品番65-2514-17
ノンコートダイナ
HANVO(ハンボ)¥579税込¥6371双当日出荷高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD
エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5
eureka(エウレカ)¥2,598税込¥2,8581双当日出荷から3日以内出荷耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。 高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C
ハネウェル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X43C)
耐切創手袋 CR-1Jシリーズ
アズワン¥1,901税込¥2,0911双当日出荷比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。色(手首部)グレーアズワン品番1-8296-23
アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート有
アズワン¥1,060税込¥1,1661双当日出荷から翌々日出荷フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
耐切創手袋エッジ 48-929
アンセル¥1,798税込¥1,9781双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。厚さ(mm)1.75材質(すべり止め)ニトリルコーティングフルディップ材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
耐切創手袋C300 フォーム
UVEX(ウベックス)¥1,898~税込¥2,088~1双当日出荷BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3X42C
耐切創手袋ハイフレックス 11-738
アンセル¥549~税込¥604~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。厚さ(mm)1.5規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4×42C![耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642598-210906-02.jpg)
耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。厚さ(mm)1材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング
KOMASTAR¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から15日以内出荷EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
耐切創手袋 10G
おたふく手袋¥899税込¥9891双当日出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 7G 牛床革張り
おたふく手袋¥1,698税込¥1,8681双6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、土木建築作業、産業収集作業アズワン品番65-2077-65
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999






































![耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642598-210906-02.jpg)





![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)