絞り込み
サイズ
- LL(2)
- M(1)
- フリー(3)
機能
防振(4)
色
イエロー(2)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ホワイト(1)
全長(cm)
- 26
- 19.5(2)
- 20(4)
- 21(4)
- 21.5(2)
- 22(8)
- 22.5(5)
- 22.8(2)
- 23(7)
- 23.5(9)
- 23.7(2)
- 24(16)
- 24.5(8)
- 24.8(2)
- 25(9)
- 25.3(2)
- 25.5(3)
- 25.6(2)
- 27(2)
- 29(2)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(4)
ブランド
- カミキ(3)
- メカニクス(1)
- 柏田製作所(1)
- GranberG(1)
カミキ・メカニクス・柏田製作所・GranberG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
防振手袋/振動軽減手袋とは、装着することにより手や身体に対して有害な振動を軽減する効果を持つ手袋の一種です。チェンソーやドリルなど、振動を発生させるエンジンやモーターを搭載した機器を長期間にわたって使用すると、機器から発生する振動によって様々な疾患へと至る危険性もあるほか、手の感覚が失われることもあるため、こうした症状を軽減する目的で使用されています。振動を防止する効果は手袋に利用されている素材に由来しており、厚手の天然ゴムや防振性能を持つ豚革などの素材が用いられるのが一般的です。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
LL(2)
M(1)
フリー(3)

スーパグローブ防振手袋
柏田製作所(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981双当日出荷振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。 わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有)色ブラック+グレー規格ISO10819、JIS T8114入数(双)1機能防振RoHS指令(10物質対応)対応
天然牛床革製 防振手袋
カミキ¥5,498税込¥6,0481双当日出荷各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)用途溶接作業などもある現場で。サイズフリートラスコ品番253-7532材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)厚さ(mm)13色ブラウン質量(g)250規格ISO10819・JIS T8114合格認定品入数(双)1機能防振全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28
防振手袋 常温・室内タイプ
カミキ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281双当日出荷各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)用途常温での振動作業向けサイズフリー色ホワイト/イエロー全長(cm)26手のひらまわり(cm)28中指長(cm)9質量(g)220トラスコ品番253-7508材質掌部:天然牛表革、綿キャンパス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)厚さ(mm)12.5規格ISO10819・JIS T 8114合格認定品入数(双)1機能防振
作業用防振手袋
GranberG¥7,798税込¥8,5781双当日出荷機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)6.4色ブラック、グレー、ハイビズグリーン規格2221(2003)耐切創性2袖口仕様マジック式EN388規格2221X
天然牛表革製 防振手袋
カミキ¥6,398税込¥7,0381双当日出荷各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)用途あらゆる振動作業。材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)トラスコ品番253-7494厚さ(mm)12.5色イエロー/ブラックサイズフリー質量(g)200規格ISO10819・JIS T8114合格認定品入数(双)1機能防振全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28