絞り込み
耐溶剤性
- N-メチルピロリドン(3)
- その他(9)
- アセトン(6)
- ケトン・アルコール(2)
- シクロヘキサノン(3)
- シンナー(8)
- ジクロエタン(1)
- ジクロヘキサノン(1)
- ジメチルホルムアミド(3)
- メタノール(5)
- 一般化学薬品(6)
- 有機溶剤全般(48)
- 耐油(31)
- 酸・アルカリ溶剤(15)
- 静電気対策タイプ(7)
材質
- その他(11)
- クロロプレンゴム(2)
- ケブラー・アラミド(1)
- シリコーン(7)
- ナイロン(7)
- ニトリルゴム(65)
- ネオプレンゴム(12)
- バイトン(3)
- ブチルゴム(14)
- ポリウレタン(57)
- ポリエチレン(8)
- 合成繊維(13)
- 塩化ビニール(5)
- 天然ゴム(13)
- 牛革(1)
- 綿(7)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(1)
抗菌・防カビ(2)
耐久性(24)
耐切創・耐突刺(16)
耐摩耗性(13)
耐油(22)
耐溶剤(69)
耐熱(4)
耐薬品(47)
軽量(1)
通気性・透湿性(1)
防寒・保温(4)
防水・撥水(11)
静電気防止(20)
全長(cm)
23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・33・35・35.5・36・37・38・40・55・65・80・全長(cm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- ダイヤゴム(44)
- エスコ(34)
- アンセル(26)
- UVEX(ウベックス)(20)
- MAPA(20)
- SHOWA(ショーワグローブ)(14)
- 重松製作所(13)
- ハナキゴム(13)
- サンプラテック(9)
- TOWA(東和コーポレーション)(7)
- ミドリ安全(7)
- ハネウェル(6)
- 原田産業(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ATG(4)
- Ansell(4)
- アズワン(3)
- クレトイシ(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ダイヤゴム・エスコ・アンセル・UVEX(ウベックス)・MAPA・SHOWA(ショーワグローブ)・重松製作所・ハナキゴム・サンプラテック・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・ハネウェル・原田産業・TGK(東京硝子器械)・ATG・Ansell・アズワン・クレトイシ・TRUSCO・ブランドをもっと見る

化学防護手袋GL-6
重松製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
耐透過性手袋アルファテック 02-100
Ansell¥1,698税込¥1,8681双当日出荷特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造厚さ(mm)0.062色ホワイト規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS全長(cm)38.0~41.0手のひらまわり(cm)25.2EN374規格ABCEFGHILMS
静電気対策手袋 ダイローブH40
ダイヤゴム¥1,798税込¥1,9781双当日出荷から9日以内出荷特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。 電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。 繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験種別電気対・耐溶剤手袋材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色黒入数(双)5電気抵抗値103~106Ω機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
ハナローブ(導電性)No.846
ハナキゴム¥3,998税込¥4,3981双当日出荷可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。 耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。種別静電気用手袋材質導電性PU(ポリウレタン)厚さ(mm)1.05色黒質量(g)240入数(双)1電気抵抗値105~107Ω機能導電性、曲指、滑り止め付、裏地:メリヤス全長(cm)33JIS規格JIST8116適合品中指長(cm)7.5手の平幅(cm)12アズワン品番6-6126-02RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
耐油手袋 ダイローブ220-55
ダイヤゴム¥5,398税込¥5,9381個当日出荷塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。トラスコ品番721-9172種別耐油手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.9色黄サイズM入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐油・耐摩耗性・オールコート全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420
MAPA¥299~税込¥329~1双当日出荷ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492
MAPA¥399税込¥4391双当日出荷機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
ATG MaxiChem 76-733(耐薬品・耐切創・天然ゴム)
ATG¥829~税込¥912~1双当日出荷独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム色ブルー入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341CEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
グローブボックス用手袋 ハナローブK-82曲
ハナキゴム¥21,980税込¥24,1781双当日出荷グローブボックス 8インチ用手袋です。 耐オゾン性が良い為、アルカリや酸の使用時に適しております。 耐摩耗性も高いので、摩耗によるカスが出にくいのが特徴です。 左右の区別がある手袋です。 長時間の作業でも手が疲れにくいのが特徴です。用途アルカリや酸をご使用される作業に。トラスコ品番337-4127材質クロロスルホルン化ポリエチレンゴム(CSM)厚さ(mm)0.4色ブルーサイズフリータイプ左右別全長(cm)80中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤手袋ユーケミ 3100
UVEX(ウベックス)¥819~税込¥901~1双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)色ブラック規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)機能耐摩耗性、化学物質耐性全長(cm)30滑り止め効果あり
耐溶剤手袋プロファプレン CF33
UVEX(ウベックス)¥449~税込¥494~1双当日出荷ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業厚さ(mm)0.71材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン色ダークブルー規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)機能化学物質保護性能全長(cm)33滑り止め効果あり
エフテロングローブK
ハナキゴム¥21,980税込¥24,1781双7日以内出荷合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。・ガラス、金属のエッチング用。・メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。厚さ(mm)0.4寸法(mm)ハンド:260全長(mm)800色ブルー内径(inch)カフ部:7
ルビフレックス NB60S
UVEX(ウベックス)¥6,198税込¥6,8181双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)色グリーン入数(双)1全長(cm)60.0耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
耐薬品手袋 ソルニット 39-122
アンセル¥219~税込¥241~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)1.11色グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)31.0材質(裏)綿耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1耐溶剤性メタノール2018年トラスコ掲載ページ6 0642
ケミカロン#2001
ホーケン(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481双当日出荷一般作業から軽溶剤作業に使用できます・用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス厚さ(mm)0.75(裏地含む)入数(双)1加工から軽溶剤機能耐溶剤全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
耐溶剤用手袋 ウレタン No.3
TOWA(東和コーポレーション)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷材質コーティング/ポリウレタン 裏/綿色グレー&ホワイトサイズフリー入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)8.3材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
静電気対策手袋 300WN
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881双当日出荷静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。材質ポリウレタン 裏地ウーリーナイロン+導電繊維厚さ(mm)1.75(裏地含む)色黒入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値103~107Ω機能耐溶剤全長(cm)26材質(裏)ウーリーナイロン+導電繊維材質(表)ポリウレタン耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
JIS適合品 化学防護手袋 53-003
重松製作所¥13,980税込¥15,3781双当日出荷から4日以内出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン
耐薬品手袋 トリオニック514
MAPA¥849税込¥9341双当日出荷天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック522
MAPA¥2,198税込¥2,4181双当日出荷天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ
ダイヤゴム¥2,998税込¥3,2981双翌々日出荷JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.75(裏地含む)全長(mm)350入数(双)1裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
耐薬品手袋 アルファテック 58-008
アンセル¥8,398税込¥9,2381双当日出荷JIS T 8116適合品です。化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.5色グリーン全長(cm)64
ATG MaxiChem 76-730(耐薬品・天然ゴム)
ATG¥579~税込¥637~1双当日出荷独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途化学薬品を取り扱う作業に。材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム色ブルー入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):3131AEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
耐薬品手袋 ユーケミ 3500
UVEX(ウベックス)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)厚さ(mm)0.5色オレンジ全長(cm)32.0
耐薬品手袋 アルファテック
アンセル¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。トラスコ品番257-9535材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9色ブルーサイズL全長(cm)30中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)23.8滑り止め効果PVC ニトリルEN374規格3131A
ケミグローブ 1102
シモン¥949税込¥1,0441双当日出荷耐酸性、耐アルカリ性に優れています。用途土木・建築・水産・機械・園芸に。トラスコ品番819-2966材質牛床革厚さ(mm)1.2色レッドサイズフリー入数(双)1機能耐酸性、耐アルカリ性全長(cm)25中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)25
ルビフレックス XG 27B
UVEX(ウベックス)¥999~税込¥1,099~1双当日出荷多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング色ブルー/ブラック規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
強力耐溶剤手袋 バイトン
ハネウェル¥31,980税込¥35,1781双当日出荷塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。 PCBに対し、高い耐候性を備えています。 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。材質バイトン厚さ(mm)0.78色ブラック入数(双)1機能耐切創・耐薬品全長(cm)約35中指長(cm)9.0耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤耐透過性ガソリン・軽油
耐溶剤手袋 H201
ダイヤゴム¥8,798税込¥9,6781双当日出荷シリコーンの特定溶剤への耐溶剤性能を活かした溶剤用手袋です。裏地付で、膜厚1.15mmのタイプです。材質シリコーン厚さ(mm)1.15色白サイズL質量(g)230入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)7.5材質(裏)化学繊維材質(表)シリコーン手の平幅(cm)11.6耐溶剤性メタノール耐透過性特定溶剤
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90
サンプラテック¥6,598税込¥7,2581双12日以内出荷注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。トラスコ品番401-7467全長(cm)36滑り止め効果付
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30
サンプラテック¥5,898税込¥6,4881双12日以内出荷注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。トラスコ品番401-4310全長(cm)36滑り止め効果付
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22
サンプラテック¥4,698税込¥5,1681双12日以内出荷注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。トラスコ品番401-5796サイズ女性用入数(双)1機能超強力耐酸、薄手全長(cm)29色(本体)ライトブルー滑り止め効果付耐溶剤性フッ酸、王水、濃硫酸
Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F
原田産業¥799税込¥8791双5日以内出荷有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン全長(mm)330色ブラック規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F
原田産業¥699税込¥7691双5日以内出荷ネオプレンと天然ゴムを配合することで、酸及びアルカリに対応可能なグローブになります。柔らかく作業性が良いため、比較的細かい作業でも使用可能です。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン、ラテックス全長(mm)330色ブルー/イエロー規格EN ISO 374-1:2016 TypeB (AKL)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301
MAPA¥999税込¥1,0991双当日出荷エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質天然ゴム厚さ(mm)1.15色ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
耐薬品ゴム手袋 ALTO405
MAPA¥159税込¥1751双当日出荷ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7色ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入
Shield Scientific¥6,398税込¥7,0381箱(50枚)翌々日出荷2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)掌:約0.14全長(mm)約300色(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイトタイプ指先エンボス入数(枚)50機能耐薬品耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸