絞り込み
耐溶剤性
- N-メチルピロリドン(3)
- その他(9)
- アセトン(6)
- ケトン・アルコール(2)
- シクロヘキサノン(3)
- シンナー(8)
- ジクロエタン(1)
- ジクロヘキサノン(1)
- ジメチルホルムアミド(3)
- メタノール(5)
- 一般化学薬品(6)
- 有機溶剤全般(48)
- 耐油(31)
- 酸・アルカリ溶剤(14)
- 静電気対策タイプ(7)
材質
- その他(11)
- クロロプレンゴム(2)
- ケブラー・アラミド(1)
- シリコーン(7)
- ナイロン(7)
- ニトリルゴム(65)
- ニトリルゴム(内側にコットンフリース製ライナー付き)(1)
- ネオプレンゴム(12)
- バイトン(3)
- ブチルゴム(14)
- ポリウレタン(57)
- ポリエチレン(8)
- 合成繊維(13)
- 塩化ビニール(5)
- 天然ゴム(13)
- 牛革(1)
- 綿(7)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(1)
抗菌・防カビ(2)
耐久性(24)
耐切創・耐突刺(16)
耐摩耗性(13)
耐油(22)
耐溶剤(69)
耐熱(4)
耐薬品(46)
軽量(1)
通気性・透湿性(1)
防寒・保温(4)
防水・撥水(11)
静電気防止(20)
全長(cm)
23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・33・35・35.5・36・37・38・40・55・65・80・全長(cm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- ダイヤゴム(44)
- エスコ(34)
- アンセル(26)
- UVEX(ウベックス)(20)
- MAPA(20)
- SHOWA(ショーワグローブ)(14)
- 重松製作所(13)
- ハナキゴム(13)
- サンプラテック(9)
- TOWA(東和コーポレーション)(7)
- ミドリ安全(7)
- ハネウェル(6)
- 原田産業(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ATG(4)
- Ansell(4)
- アズワン(3)
- クレトイシ(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ダイヤゴム・エスコ・アンセル・UVEX(ウベックス)・MAPA・SHOWA(ショーワグローブ)・重松製作所・ハナキゴム・サンプラテック・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・ハネウェル・原田産業・TGK(東京硝子器械)・ATG・Ansell・アズワン・クレトイシ・TRUSCO・ブランドをもっと見る
3ページ目: 溶剤・酸、アルカリ用手袋
特価
本日8月25日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
静電気対策手袋 ダイローブ330
ダイヤゴム¥2,998~税込¥3,298~1双当日出荷ダイローブ300の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様。 粒子状滑り止めにより防滑性を備えました。ダイローブ3000以上の柔軟性と機械的強度を両立した静電気対策手袋です。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05色ブラック全長(cm)33
静電気対策手袋 ダイローブ 300
ダイヤゴム¥2,698税込¥2,9681双当日出荷静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。全長(cm)26仕様滑り止め粒子付材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)1.05(裏地含む)色黒入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値1×103-7Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)機能静電気防止・耐溶剤耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
ニトリル手袋 NL1513
日光物産(NIKKO)¥459税込¥5051双当日出荷耐油性が高く、灯油・弱酸・アルカリの取り扱いに適しています。切創・破裂・摩耗強度に優れています。綿植毛付きで肌触りが良く、スムーズに着脱できます。JIS T 8116適合品用途塗装作業。化学薬品の取り扱い。石油、石油化学の取り扱い。洗浄作業。農作業。脱脂工程作業材質ニトリルゴム、綿厚さ(mm)0.38色グリーン入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐破裂、耐摩耗全長(cm)32.5
ATG MaxiChem 76-833(耐薬品・耐切創・ニトリルゴム)
ATG¥2,498税込¥2,7481双当日出荷独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4321BEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
ぺバラブ化学防護手袋 ロング
あしかメディ工業¥12,980税込¥14,2781箱(50枚)当日出荷化学物質の透過防止に適合した 5 層構造の特殊フィルムを使用。厚みは、インナー手袋としての用途に適した50 μmを選定しています。ロングタイプは肘を覆うことが出来るほど長い形状により防護範囲を広くしています。手袋シール部分(接合部)の液体透過に対するリスクを考慮したダブルシールを採用しています。用途化学物質の経皮曝露防止材質5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET)色クリアサイズフリー質量(g)9.2入数(枚)50厚さ(μm)50全長(cm)63手の平幅(cm)10.3
耐溶剤用ブチル手袋 B-131
クレトイシ¥9,998~税込¥10,998~1双当日出荷ケトン、エステル類に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。 高気密性でガス・蒸気も通しません。用途化学用手袋材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33色ブラック機能耐溶剤全長(cm)28
静電気対策手袋 ダイローブ3300
ダイヤゴム¥3,198税込¥3,5181双当日出荷塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様にしました。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05色ブラック全長(cm)33
アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)
アズワン(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(100枚)当日出荷耐薬品性に優れた手袋。材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)色紫入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付)
SHOWA(ショーワグローブ)¥579税込¥6371双当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。仕様EN ISO 374-1:2016規格:AJKLMNOPT材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735
重松製作所¥5,298~税込¥5,828~1双ほか当日出荷から7日以内出荷●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
化学防護手袋 58-270シリーズ
重松製作所¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から9日以内出荷快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)30種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
耐溶剤手袋 ダイローブ5600
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381双当日出荷5000に滑り止めを付与した、指の先までグリップがある「粒子状滑り止めタイプ」 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)1.2色白入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性・粒状滑り止め全長(cm)33手のひらまわり(cm)23.4手の平幅(cm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
静電気対策手袋 ダイローブ3000
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1双当日出荷耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。 静電気対策用手袋です。 塗装作業に最適なノーブリードタイプです。用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維厚さ(mm)1中指長(cm)7.9電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)色ブラック質量(g)98入数(双)1機能静電気防止・耐溶剤耐溶剤性静電気対策タイプ
耐溶剤手袋 ダイローブH203
ダイヤゴム¥6,998~税込¥7,698~1双当日出荷H202を0.4mm厚くして、強度を高めました。 シリコーン製・クリーンルーム用・耐溶剤用。 高い柔軟性とストレッチ性+裏地無しなので作業の邪魔をせず、手が疲れにくい。 インナー手袋(別途用意ください)を着用しても作業性が落ちにくい。 全数ピンホール検査を実施し安定した高クオリティを実現 特定溶剤*に対して耐溶剤性があります ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。厚さ(mm)0.75全長(cm)30種別耐特定溶剤手袋材質シリコーン色透明入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
耐溶剤手袋 ダイローブH202
ダイヤゴム¥3,198税込¥3,5181双当日出荷シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。 使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。 薄く柔らかい為精密作業に最適。 クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。厚さ(mm)0.35全長(cm)30材質シリコーン 裏地化繊色透明入数(双)1機能耐溶剤耐溶剤性メタノール耐透過性耐熱
静電気対策手袋 ダイローブH4
ダイヤゴム¥859~税込¥945~1双ほか当日出荷特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.1材質ポリウレタン
ニトリスト・CF 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥3,398税込¥3,7381函(100枚)当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.09mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [介護・福祉関連業]。[産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]色ブルー全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
JIS適合品 化学防護手袋 53-002
重松製作所¥8,998税込¥9,8981双当日出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
耐薬品手袋 アルファテック 58-430
アンセル¥579~税込¥637~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。色グリーン全長(cm)32.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0643
M/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。サイズM全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-25厚さ(mm)0.5
ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ
原田産業¥2,798税込¥3,0781箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷低濃度の酸・アルカリからの耐透過性に優れたニトリル製の使い捨て化学防護手袋。独自の原料配合を通して、着用時の快適性を高め、疲労を軽減します。また厚みが0.20mmのため細かい作業にも最適です。さらにグリップ力を高めるために手のひら全体にエンボス加工が施されています。アウター・インナーそれぞれの用途でお使い頂けます。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)295色ブルー入数(双)25JIS規格JIS T8116:2005準拠RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤作業用手袋 アルファテック
アンセル¥3,998税込¥4,3981双当日出荷JIS T 8116適合品です。強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。機能耐溶剤作業用入数(双)1色レッド厚さ(mm)0.81全長(cm)35.5材質ニトリル合成ゴム
耐溶剤手袋 PVA No.554
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981双当日出荷高い耐溶剤性によりさまざまな有機溶剤の取り扱いに対応します。 親指の湾曲が生む優れたフィット性で使いやすい手袋です。 摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。用途エレクトロニクス産業、研究所、印刷所、有機溶剤の処理業務全般などサイズ9/Lトラスコ品番360-1005厚さ(mm)0.7色レッド質量(g)110入数(双)1サイズ(inch)9機能耐溶剤全長(cm)35.6中指長(cm)8材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)PVA手のひらまわり(cm)24耐溶剤性石油系溶剤
バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし
コクゴ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1双当日出荷から3日以内出荷合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。入数(双)1
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋
ダイヤゴム¥2,598税込¥2,8581双当日出荷ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。用途金属加工、機械加工、切削加工、ガラス加工、自動車関連、建築建設関連、油作業など。材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他厚さ(mm)1.75色グリーン全長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋 アルファテック 58-330
アンセル¥229~税込¥252~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。色グリーン全長(cm)32.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性02018年トラスコ掲載ページ6 0643
耐溶剤手袋 ダイローブ440-55
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ダイローブ440の55cmバージョン 厚みを薄くすることにより作業性を向上 ひじまで覆うロングタイプ 見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験サイズLトラスコ品番721-9482種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.95色緑入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐溶剤・高耐久性全長(cm)55中指長(cm)8.2手の平幅(cm)11.9RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.38色ダークグラスグリーン入数(双)1機能耐薬品全長(cm)33
M/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個当日出荷耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。サイズM全長(cm)65耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-28厚さ(mm)0.5
耐薬手袋 アルファテック 38-001
Ansell¥7,998税込¥8,7981双当日出荷から翌日出荷アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。用途機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。材質ブチルポリマー厚さ(mm)0.35色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA)全長(cm)35
XL/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個当日出荷耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。サイズXL全長(cm)65耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-30厚さ(mm)0.5
XL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。サイズXL全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-27厚さ(mm)0.5
ハナローブ(導電性)No.846
ハナキゴム¥3,998税込¥4,3981双当日出荷可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。 耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。電気抵抗値105~107Ω機能導電性、曲指、滑り止め付、裏地:メリヤス種別静電気用手袋材質導電性PU(ポリウレタン)厚さ(mm)1.05色黒質量(g)240入数(双)1全長(cm)33JIS規格JIST8116適合品中指長(cm)7.5手の平幅(cm)12アズワン品番6-6126-02RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
化学防護手袋GL-6
重松製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
耐溶剤用手袋 ウレタン No.3
TOWA(東和コーポレーション)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷サイズフリー材質コーティング/ポリウレタン 裏/綿色グレー&ホワイト入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)8.3材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
静電気対策手袋 ダイローブH40
ダイヤゴム¥6,998税込¥7,6981パック(5双)当日出荷特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験全長(cm)30材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色黒入数(双)5電気抵抗値103~106Ω










![[S/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709174-250829-08.jpg)
























![[LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508448-250829-08.jpg)