絞り込み
入数
1・5・6・10・12・25・30・40・50・90・100
全長(cm)
23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・33・35・35.5・36・37・38・40・55・65・80・全長(cm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ダイヤゴム・エスコ・アンセル・UVEX(ウベックス)・MAPA・SHOWA(ショーワグローブ)・重松製作所・ハナキゴム・サンプラテック・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・ハネウェル・原田産業・TGK(東京硝子器械)・ATG・Ansell・Shield Scientific・アズワン・クレトイシ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
278件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATG MaxiChem 76-830(耐薬品・ニトリルゴム) ATG

    ATG MaxiChem 76-830(耐薬品・ニトリルゴム)

    ATG
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4121AEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
  • グローブボックス用手袋 ハナローブK-82平 ハナキゴム

    グローブボックス用手袋 ハナローブK-82平

    ハナキゴム
    21,980税込24,178
    1双
    当日出荷
    グローブボックス 8インチ用手袋です。 耐オゾン性が良い為、アルカリや酸の使用時に適しております。 耐摩耗性も高いので、摩耗によるカスが出にくいのが特徴です。 親指を人差し指の横に付けたモデルです。 左右兼用でご利用いただけます。
    用途アルカリや酸をご使用される作業に。トラスコ品番337-4124材質クロロスルホルン化ポリエチレンゴム(CSM)厚さ(mm)0.4ブルーサイズフリータイプ左右兼用全長(cm)80中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 MAPA

    厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344

    MAPA
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。 裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。 厚手で耐久性に優れた手袋です(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)。
    材質フッ素ゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約1.5全長(mm)約370規格EN388:2016 3121X入数(双)1機能耐薬品性、耐久性
  • 耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD UVEX(ウベックス)

    耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
    用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラック規格EN388(4X41D)入数(双)1機能耐切創、耐薬品全長(cm)33手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり
  • 耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス)

    耐溶剤手袋ユーケミ 3000

    UVEX(ウベックス)
    689税込758
    1双
    当日出荷
    多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーン入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)35.0滑り止め効果あり
  • 355mmブチルゴム手袋 エスコ

    355mmブチルゴム手袋

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ブチルゴム厚さ(mm)0.4全長(mm)355サイズL
  • ルビフレックス NB27S UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB27S

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)グリーン入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 09-924 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 09-924

    アンセル
    799税込879
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
    用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0703厚さ(mm)1.7ブラックサイズXL質量(g)500規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)35.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • ルビフレックス XG 27B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス XG 27B

    UVEX(ウベックス)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティングブルー/ブラック規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
  • ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ 原田産業

    ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ

    原田産業
    3,898税込4,288
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    耐透過性に優れたEVOHをナイロンでコーティングした使い捨て化学防護インナー手袋。有機溶剤や化学薬品から高いバリア性を実現しました。裏地がなく、肌馴染みが良いので、お手持ちの化学防護手袋のインナーとして使用することでより安全に手を保護します。?
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス仕様EN ISO 374-1:2016材質EVOH、ナイロン厚さ(mm)0.075全長(mm)400イエロー入数(双)5手の平幅(cm)16
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90L サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90L

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1双
    欠品中
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-2646全長(cm)58滑り止め効果
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82

    サンプラテック
    22,980税込25,278
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-7390厚さ(mm)0.4全長(cm)80滑り止め効果なし
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-4244全長(cm)36滑り止め効果なし
  • Nitrosol ニトリル化学防護手袋 EN15F 原田産業

    Nitrosol ニトリル化学防護手袋 EN15F

    原田産業
    729税込802
    1双
    5日以内出荷
    石油、香料、脂肪酸などの幅広い溶剤に対応可能なニトリル素材のグローブ。伸縮性のある薄手モデルでありながら、優れた耐久性を持ち合わせています。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)330グリーン規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AJKLOT)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルグローブ(10双入) アゼアス

    ケミカルグローブ(10双入)

    アゼアス
    5,398税込5,938
    1パック(10双)
    翌々日出荷
    12種類と限定的ながら、化学物質の耐透過性試験を実施しており、JIS T 8116適合品でありながらお使いいただきやすい価格をコンセプトとしています。
    用途化学工業・製薬・ラボでの日常的な化学物質の取扱や試験作業/清掃・メンテナンスでの化学物質を使用した洗浄作業における、皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者の保護材質ナイロン/EVOH/ポリエチレン厚さ(mm)0.06透明サイズフリー規格JIS T 8116(化学防護手袋) 適合全長(cm)45中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)17
  • 耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック517

    MAPA
    849税込934
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック519

    MAPA
    599税込659
    1双
    当日出荷
    機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.29ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT全長(cm)33滑り止め効果なしEN388規格2001X
  • 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA

    耐薬品ゴム手袋 ALTO405

    MAPA
    159税込175
    1双
    当日出荷
    ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485

    MAPA
    4,398税込4,838
    1袋(12双)
    当日出荷から9日以内出荷
    しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
  • アズツール耐油手袋 アズワン

    アズツール耐油手袋

    アズワン
    379税込417
    1双
    翌々日出荷
    油に強く、丈夫なPVC製手袋です。滑り止め加工を施しているため、作業性に優れます。
    材質表地/PVC、裏地/綿全長(mm)約300入数(双)1機能耐油耐溶剤性
  • ブチルゴムグローブ 厚み0.18mm Guardian

    ブチルゴムグローブ 厚み0.18mm

    Guardian
    9,198税込10,118
    1双
    翌々日出荷から12日以内出荷
    左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
    仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.18全長(mm)355入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
  • 耐酸・耐アルカリ手袋 エスコ

    耐酸・耐アルカリ手袋

    エスコ
    4,700税込5,170
    1双
    翌日出荷
    多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
    材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル長さ(mm)中指:83厚さ(mm)0.75全長(mm)350ブラック
  • 耐油ビニローブ 2双パック NO652シリーズ SHOWA(ショーワグローブ)

    耐油ビニローブ 2双パック NO652シリーズ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    998税込1,098
    1パック(2双)
    当日出荷
    油に強く、丈夫。[農業]。[水産・漁業]。[清掃・サービス業]。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。「耐油ビニローブ」の2双パックです。特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
    仕様●サイズ:L●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:2双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.2●片手あたりの重量(g):76アズワン品番65-9578-78
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-002

    アンセル
    409税込450
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
    用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルー規格EN ISO 374-1:2016:3131A全長(cm)30滑り止め効果PVC ニトリル
  • グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX ダイヤゴム

    グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX

    ダイヤゴム
    46,980税込51,678
    1双
    8日以内出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できるグローブボックス用化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 長さ8inch、裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途グローブボックス内での薬品取り扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.73サイズL規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)80中指長(cm)7.8手の平幅(cm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
  • ハナローブ8885 ハナキゴム

    ハナローブ8885

    ハナキゴム
    29,980税込32,978
    1双
    当日出荷
    グローブボックス 8インチ用導電性手袋です。 カーボンブラックを使用した導電性の手袋で、静電気による災害の発生やトラブルを未然に防止する事が出来るのが特徴です。 親指が人差し指の横に付いたモデルです。 左右兼用でご利用いただけます。
    用途静電気を嫌う環境下での作業時、または、スパーク等による火災事故が発生しかねない作業時に。トラスコ品番337-4129材質導電性天然ゴム厚さ(mm)0.8サイズフリー機能導電性全長(cm)80手のひらまわり(cm)13滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハナローブh-40 ハナキゴム

    ハナローブh-40

    ハナキゴム
    6,098税込6,708
    1双
    当日出荷
    驚異の厚み1.5mmにも関わらず柔らかく作業性の優れた製品です。 中・低濃度の酸やアルカリ等一般化学薬品に優れた耐性が有り、厚みがあるのに柔らかく作業性に優れた手袋です。
    用途中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品を使用する作業に。トラスコ品番323-6767材質天然ゴム厚さ(mm)1.5ミドリ全長(cm)40手のひらまわり(cm)12滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品
  • 耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 Shield Scientific

    耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

    Shield Scientific
    12,500税込13,750
    1箱(40枚)
    当日出荷
    2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
    仕様(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠材質ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.25全長(mm)約300(2層構造)表/レッド、裏/ホワイトサイズLLアズワン品番4-1061-04
  • 手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製) エスコ

    手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1双
    翌日出荷
    裏地付 耐油性、耐溶剤があります。 特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。 帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。 静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維
  • [L/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) エスコ

    [L/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製)

    エスコ
    41,200税込45,320
    1双
    当日出荷
    耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります
    材質ブチルゴム、バイトン厚さ(mm)0.3全長(mm)300ブラックサイズL
  • [LL] 静電ゴム手袋 エスコ

    [LL] 静電ゴム手袋

    エスコ
    1,490税込1,639
    1双
    3日以内出荷
    材質綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング厚さ(mm)1.3全長(mm)300サイズLL電気抵抗値10^8-10^9Ω
  • [LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) エスコ

    [LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1双
    翌日出荷
    材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿厚さ(mm)1.0全長(mm)650サイズLL手のひらまわり(cm)25
  • ケミグローブ 1001 シモン

    ケミグローブ 1001

    シモン
    889税込978
    1双
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
    用途土木・建築・機械・園芸に。トラスコ品番819-2965材質防振材:ジェルフォーム厚さ(mm)0.9レッドサイズL入数(双)1機能耐酸性、耐アルカリ性全長(cm)25中指長(cm)8材質(裏)ニトリルゴム材質(表)インターロックコットン手のひらまわり(cm)22.5
  • ブチル手袋 クレトイシ

    ブチル手袋

    クレトイシ
    16,980税込18,678
    1双
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐酸性に優れ、ケトン、エステル類にも対して優れた透過抵抗を示します。ガス、蒸気に対して最も優れた透過抵抗を示します。ハロゲン化合物、炭化水素類には不適です。
    長さ(mm)350厚さ(mm)0.43
  • 化学防護手袋 GL-3000F 重松製作所

    化学防護手袋 GL-3000F

    重松製作所
    59,980税込65,978
    1双
    当日出荷
    二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
    用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37.0JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7
  • 耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm MAPA

    耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm

    MAPA(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1双
    当日出荷
    厚手タイプの強化手袋です。
    入数(双)1アズワン品番4-832-01
  • ルビフレックス NB35B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB35B

    UVEX(ウベックス)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)ブルー入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • ルビフレックス XG35B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス XG35B

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング厚さ(mm)0.4ブルー/ブラック規格EN388入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 09-928 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 09-928

    アンセル(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
    用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0704厚さ(mm)1.7ブラックサイズXL質量(g)592規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)45.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 08-354 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 08-354

    アンセル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い防水性能を持ちます。ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。
    用途研究施設、石油化学工場などでの作業。グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)35.0材質(裏)綿材質(表)ネオプレンゴム耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
溶剤・酸、アルカリ用手袋