絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](144)
  • 赤松電機製作所(85)
  • スイデン(55)
  • シャープ(50)
  • アイリスオーヤマ(48)
  • 淀川電機製作所(45)
  • コトヒラ工業(40)
  • ダイキン工業(35)
  • チコーエアーテック(34)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • SDG株式会社(24)
  • エスコ(23)
  • TRUSCO(22)
  • 日本無機(21)
  • 静岡製機(18)
  • サンピース(16)
  • スタックスツールス(16)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(16)
  • Shuman(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
夏季季節商品特集。夏の熱中対策商品を豊富にラインナップ!8月15日(土)まで。詳しくはこちら。
1,265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルダクト モノタロウフレキシブルダクトモノタロウ(50件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
電気送風機 モノタロウ電気送風機モノタロウ(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
ポリダクト 排気用 モノタロウポリダクト 排気用モノタロウ(25件のレビュー)
8,098税込8,908
1本
当日出荷
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100ダクト径(Φmm)318材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1
ジェットスイファンRSシリーズ スイデンジェットスイファンRSシリーズスイデン(12件のレビュー)
31,900税込35,090
1台
当日出荷から翌々日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
プラズマクラスターイオン発生ユニット シャーププラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ
3,598税込3,958
1式
当日出荷
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
AG+イオンカートリッジ シャープAG+イオンカートリッジシャープ(6件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
ブラストファン PROMOTE(プロモート)ブラストファンPROMOTE(プロモート)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など電圧(V)単相100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデンジェットスイファン専用 フレキシブルダクトスイデン(4件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター シャープ加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルターシャープ(3件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
ダストフード スタックスツールスダストフードスタックスツールス(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
ダスクリーンフィルタ 日本無機ダスクリーンフィルタ日本無機(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から翌日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ100cmビッグファン(全閉式)ナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
交換フィルター ダイキン工業交換フィルターダイキン工業(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
送風機用フィルター TRUSCO送風機用フィルターTRUSCO(7件のレビュー)
11,280税込12,408
1個
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。材質基布:ポリオレフィン長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグTRUSCO(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)シャープ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000シャープ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
送風機 ポータブル 5mダクト付 PROMOTE(プロモート)送風機 ポータブル 5mダクト付PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
24,800税込27,280
1セット
翌日出荷
ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブ Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個(300粒)
当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
交換用プラズマクラスタイオン発生ユニット シャープ交換用プラズマクラスタイオン発生ユニットシャープ
6,998税込7,698
1式
当日出荷
安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出できる。
対応製品KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合)
集塵・脱臭一体型フィルター シャープ集塵・脱臭一体型フィルターシャープ
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品KC-40TH4-W/KC-40TH5-W/KC-40TH7-W/KC-G40-W/KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約2年
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4ホワイト消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2電源AC100V風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473電源コード(m)1.8適合面積(m2)50(30畳)運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18適合床面積30畳運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみPM2.5対応花粉モード
パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
加湿フィルター ダイキン工業加湿フィルターダイキン工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
送風機用ダストパック 呉英製作所送風機用ダストパック呉英製作所
8,990税込9,889
1枚
当日出荷
お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。
用途工事現場での粉塵の回収に。トラスコ品番123-2199材質基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタールダクト径(Φmm)適合:330以下捕集効率(%)98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合)生地厚(mm)0.55(3層構造)
ハンディジェット軸流ファン TRUSCOハンディジェット軸流ファンTRUSCO(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風にマンホール・トンネル内の酸欠事故防止にタンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
ホコリとりフィルター空気清浄器用 東洋アルミエコープロダクツホコリとりフィルター空気清浄器用東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
後方排気型の空気清浄器の内部に入る汚れを防止します
使用場所換気扇まわり
送風機”ジェットスイファン”用オプション スイデン送風機”ジェットスイファン”用オプションスイデン
1,080税込1,188
1組
当日出荷
適合本体SJFシリーズ
空気清浄機 アイリスオーヤマ空気清浄機アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
交換用抗菌HEPAフィルター ダイキン工業交換用抗菌HEPAフィルターダイキン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去
交換目安約1年
加湿フィルター シャープ加湿フィルターシャープ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)本体にぴったり装着できる。
対応製品KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約10年
送風機用ダストパック SPJR送風機用ダストパックSPJR
8,290税込9,119
1個
当日出荷
専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般長さ(m)3寸法(Φmm)330
CHFシリーズ チコーエアーテックCHFシリーズチコーエアーテック
10,900税込11,990
1枚
当日出荷
材質(枠)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker)業務用扇風機STANLEY(Stanley Black & Decker)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし 屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策 コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環 ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環質量(kg)13.6消費電力(W)300角度(°)送風:360コード長さ(m)2.3風量(m3/min)95.3/87.8風速(m/min)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.6×33.1×73.7
交換用加湿フィルター シャープ交換用加湿フィルターシャープ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合本体HV-H55-A、HV-H55-W、HV-H55E6-W、HV-H75-A、HV-H75-W、HV-H75E6-W、HV-J55-A、HV-J55-W、HV-J55E7-W、HV-J75-A、HV-J75-W、HV-J75E7-W、HV-L55-A、HV-L55-W、HV-L55E8-W、HV-L75-A、HV-L75-W、HV-L75E8-W、HV-P55-A、HV-P55-W、HV-P55E9-W、HV-P75-A、HV-P75-W、HV-P75E9-W、HV-R55-A、HV-R55-W、HV-R75-A、HV-R75-W、HV-S55-T、HV-S55-W、HV-S75-T、HV-S75-W、HV-T55-T、HV-T55-W、HV-T75-T、HV-T75-W本体質量(kg)0.2フィルター交換目安8シーズン(48か月)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約24×19×7
...

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り設備用品特集
おすすめ人気ランキング
換気/設備用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら