絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(14)
  • ケルヒャー(885)
  • 工進(371)
  • スーパー工業(244)
  • アサダ(177)
  • WPH(123)
  • エスコ(102)
  • フルテック(64)
  • アイリスオーヤマ(59)
  • 京セラインダストリアルツールズ(59)
  • ニルフィスク(51)
  • 日動工業(46)
  • 中部高圧ホース(36)
  • 蔵王産業(32)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(29)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • テナントカンパニー(24)
質量(kg)
  • 0.07(3)
  • 0.1(3)
  • 0.12(3)
  • 0.36(4)
  • 1.8(3)
  • 3(3)
  • 3.7(3)
  • 3.8(3)
  • 4.5(3)
  • 5(7)
  • 15.5(3)
  • 24(3)
  • 28(4)
  • 28.4(3)
  • 31.5(3)
  • 41(3)
  • 47(4)
  • 48(4)
  • 92(5)
  • 150(5)
シリーズ
  • その他(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(161)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
2,813件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用フィルター[別売])高圧ホース(m)10本体質量(kg)12.7セット内容・バリオスプレーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 10 m・洗浄剤タンク・本体側カップリング幅(mm)289色イエロー高さ(mm)542タイプ静音タイプ消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
  • 高圧洗浄機 モノタロウ

    高圧洗浄機

    モノタロウ(245件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
    吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14水量(L/min)5定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5販売区分業務用
  • モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) ケルヒャー

    モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    サッと取り出せ、思い立ったらすぐに洗浄できる利便性と、移動場所でも清掃できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも洗浄作業が行えます。【携帯性に優れた手のひらサイズ】。折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。【4in1ノズルと洗浄剤ノズル付】。付属アクセサリーの4in1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応。【簡単・手軽なコードレス洗浄】。充電式バッテリーと自吸ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能。また、USB充電可能です。【スポーツ・アウトドア、外出先での汚れ落としに】。屋外での泥汚れに、いつでも、サッと取り出し、ぱっと使えばみるみる汚れが落ちる、驚きの爽快感。今まで放っておいた泥汚れがきれいになります。
    用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。付属品4-in-1 マルチジェット、サクションホース、洗浄剤ボトル、ボトルアダプター質量(kg)0.8色黄色高さ(mm)186電圧(V)7.2圧力【吐出圧力】中圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×71×186使用時間(分)【一回の充電】12(標準モード)、30(ecoefficiency モード)バッテリーリチウムイオンバッテリー吐出水量(L/h)150最高許容圧力(MPa)1.5充電時間(時間)3(標準充電アダプター)
  • 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 サイレント

    ケルヒャー(5件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
    最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)8本体質量(kg)5.8セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル幅(mm)293色イエロー高さ(mm)303タイプ静音タイプ周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納消費電力(kW)1.25防水性IPX5最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
  • 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 Little Premium

    ケルヒャー(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
    用途自転車/小型車/網戸最高許容圧力(MPa)max. 8電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)6質量(kg)3.7(アクセサリーを含まない)付属品・トリガーガン: G 120 Q・1ジェットノズル・サイクロンジェットノズル・高圧ホース: 6 m・本体側カップリング幅(mm)197色イエロー高さ(mm)264周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)40
  • OC 5 ハンディ ケルヒャー

    OC 5 ハンディ

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。
    用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用最高許容圧力(MPa)2.4充電時間(時間)5.5標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
  • OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah ケルヒャー

    OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。
    適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
  • 留め具(トリガーガン側) ケルヒャー

    留め具(トリガーガン側)

    ケルヒャー(21件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    トリガーガンと高圧ホース接続部の留め具です。工具を使わずに高圧ホースの着脱ができます。
  • 3m 水道ホースセット ケルヒャー

    3m 水道ホースセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用の水道ホースセットです。耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
    ホース長さ(m)3
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
    最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。電源(V)単相100高圧ホース(m)10幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
  • 吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    種別吸水コネクター用ワンタッチジョイント販売区分業務用
  • 18V 充電式洗浄機 マキタ

    18V 充電式洗浄機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8吐出水量(L/min)常用:水道・自吸High:2.5、Low:1.5電源(V)直流18給水方式水道(市販品ホースクランプ必須)/自吸(ため水・ペットボトル[別販ペットボトルアダプタ必須])ホース長さ(m)6質量(kg)2.1※BL1860B装着時、5in1ノズル、エクステンション除く。付属品5in1ノズル、エクステンション、フォームノズル、クリーナピン、ホースアッセンブリ(6m)、ストレーナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)888×99×239吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)機能防じん・防水 :APT水温(℃)許容:40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
  • パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース 7.5m

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
    用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7色黒長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
  • 高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
    適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
  • 高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー 中部高圧ホース

    高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー

    中部高圧ホース(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
  • 高圧洗浄機用カップリング ケルヒャー

    高圧洗浄機用カップリング

    ケルヒャー
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。
    トラスコ品番794-1625適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050幅(mm)38高さ(mm)32奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • O-リングセット ケルヒャー

    O-リングセット

    ケルヒャー(5件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
    用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。適合機種全機種使用可
  • 高圧洗浄機アクセサリー フィルター ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー フィルター

    ケルヒャー(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
    適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
  • リンサークリーナー アイリスオーヤマ

    リンサークリーナー

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
  • (MHW180D用)ペットボトルアダプタ マキタ

    (MHW180D用)ペットボトルアダプタ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
  • 高圧洗浄機 K 2 Upright ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 Upright

    ケルヒャー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
    用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車最高許容圧力(MPa)max. 9電源(V)単相 100給水方式水道直結式(水道ホース[別売])高圧ホース(m)8質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(8m)、本体側カップリング色黄色高さ(mm)790消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790モーター出力(W)1250最大吐出量(L/h)390
  • ベントランス洗浄ガン フルテック

    ベントランス洗浄ガン

    フルテック(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用トリガーガン
    用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち

    高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル

    いけうち(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
    用途高圧洗浄材質真ちゅう
  • ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) 中部高圧ホース

    ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)

    中部高圧ホース(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
    常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)11.5
  • マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー

    マルチクリーナー OC 3 フォルダブル

    ケルヒャー
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
    用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に圧力低圧最大吐出水量(L/min)2電源(V)6バッテリーリチウムイオン給水方式自吸式(タンク)ホース長さ(m)1.8質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)付属品・充電器: 5V / 2A USB-C cable + アダプター(1pc.ずつ)・リチウムイオンバッテリー・フラットジェットノズル幅(mm)298色黒高さ(mm)271タンク容量(L)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン充電時間(時間)2.25使用ホース低圧フレキシブルホースRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大15分稼働時間(時間)2.25
  • 高圧洗浄機用カプラ PMタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ PMタイプ

    ツツミ工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304
  • 高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) TECOMEC

    高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)

    TECOMEC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
    寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
    用途屋根・家屋・外壁洗浄など常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
  • 高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室最高許容圧力(MPa)12電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)12本体質量(kg)13.7セット内容・5 in 1 マルチパワージェットノズル・トリガーガン・プレミアムフレックス高圧ホース 12 m・テラスクリーナー T 7 Plus・ホースリール・本体側カップリング幅(mm)306色イエロー高さ(mm)584タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納消費電力(kW)1.4最大吐出量(L/h)430給水温度(℃)40
  • 大容量リンサークリーナー アイリスオーヤマ

    大容量リンサークリーナー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    【15000Pa】【温水可能】 アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場! 汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。 キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。) 最大15000Paのパワフルな吸引力で、あらゆる汚れを吸い取ります。 3種のヘッドが付属!用途に合わせて変更し、あらゆる布製品の汚れを吸い上げます。(ブラシ付きヘッド/飛び散り防止ヘッド/フロアノズル) 40℃のお湯も使用可能で、しつこい汚れもしっかり洗浄できます。 丸洗い可能でお手入れもらくらく。清潔に掃除が出来ます。
    用途布製品の洗浄(カーペット・ソファ・車のシート・マットレス・チェア・ペットや赤ちゃんの粗相・その他ぬいぐるみ等)付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッド色グレーホワイト質量(g)4000タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355ホース長さ(m)1.7ヘッド幅(mm)230
  • カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー

    カーペットリンスクリーナー SE 3

    ケルヒャー
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
    用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260電源コード(m)3.6入力電力(W)500作動範囲5.8m
  • 高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°

    ケルヒャー(10件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
    適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
  • ワンタッチジョイント 京セラインダストリアルツールズ

    ワンタッチジョイント

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
  • Oリングセット EASY!LOCK セット品 個 :3 ケルヒャー

    Oリングセット EASY!LOCK セット品 個 :3

    ケルヒャー
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Oリングセット(スプレーランスノズル接続部)です。
    仕様●セット品(個):3●情報:EASY!Lock対応品用アズワン品番67-5808-41
  • 給水コネクタ 京セラインダストリアルツールズ

    給水コネクタ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
  • 温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0) ケルヒャー

    温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。
    仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプPH9品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1
  • 高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304機能抜け止:ボールタイプ材質(Oリング)EPDM
  • 高圧洗浄機用カプラ PFタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ PFタイプ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304
  • 吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高圧ホースを5m延長することが出来ます。
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出延長高圧ホース5m長さ(m)5販売区分業務用
  • パイプクリーニングキット 15m ケルヒャー

    パイプクリーニングキット 15m

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
    用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1色黒長さ(m)15
...
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー