絞り込み
ブランド
- マルヤマエクセル
- モノタロウ(19)
- ケルヒャー(1,609)
- 工進(382)
- アサダ(316)
- スーパー工業(299)
- エスコ(224)
- アイリスオーヤマ(158)
- WPH(123)
- 蔵王産業(107)
- 京セラインダストリアルツールズ(79)
- フルテック(75)
- アリミツ(61)
- 日動工業(60)
- ニルフィスク(58)
- 中部高圧ホース(54)
- テナントカンパニー(53)
- 鶴見製作所(39)
- HiKOKI(ハイコーキ)(36)
- マキタ(35)
- 精和産業(33)
- ブランドをもっと見る

MUFBウルトラポンプ(バッテリー式)
マルヤマエクセル¥139,800税込¥153,7801台当日出荷小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。 瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発生します。 噴霧停止方法:ロックレバーを押し、レバーコックを開いた状態にします。圧力スイッチが作動し、ポンプが停止します。用途洗浄・除菌用。付属品2頭ノズル(霧状噴霧)、噴霧ホーストラスコ品番358-9660幅(mm)390高さ(mm)570奥行(mm)290外形寸法(mm)290×390×570吐出圧力(MPa)2充電時間約160分給水方式自吸式吐出水量(L/min)1.4
エンジン式高圧洗浄機
マルヤマエクセル取扱い終了圧力12MPa、水量10L/minの本格派で、アクセサリーと合わせて多目的に使用可能。 ポンプ給水はタンクからの自給と水道蛇口からの直結給水、2WAY対応(水道用カプラ標準付属)。 1ランク上の連続定格出力2.9KWエンジンを搭載。 所要動力に余裕があり、2時間以上の連続運転が可能。付属品吸水ホース(2.4m)、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース(8m)、ノズル、ガングリップ、プラグレンチ、取扱説明書本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×394×430排気量(mL)169定格出力(kW)2.9使用燃料自動車用ガソリン吐出圧力(MPa)12乾燥質量(kg)24燃料タンク容量(L)3.2吸水量(L/min)10.2エンジン型式富士EX170T 強制空冷4サイクル
小型ポータブル洗浄機
マルヤマエクセル取扱い終了高性能3連プランジャーポンプにより、小型ながら60Hz・6kgf/cm2・8.0L/min、50Hz・60kgf/cm2・6.5L/minという高水圧、大水量を生み出します。60℃の温水も使用でき、しかも標準装備のケミカルインジェクターを使って洗剤の混入を行えば洗浄効果は一層アップします。他メーカーにはない空気抜きバルブを備えているので、自吸能力に選ぐれ吸込不良によるパッキンの焼損等の心配がありません。オプションの直結ホースを仕様すれば水道栓よりの自吸も、もちろんOK。(但し、法的規制を受ける場合があります。)圧力(kg/cm2)0~50本体質量(kg)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×340×840吸水量・吐出量5.5~6.6L/min動力(kw)750
小型ポータブル洗浄機
マルヤマエクセル取扱い終了高性能3連プランジャーポンプにより、小型ながら60Hz・6kgf/cm2・8.0L/min、50Hz・60kgf/cm2・6.5L/minという高水圧、大水量を生み出します。60℃の温水も使用でき、しかも標準装備のケミカルインジェクターを使って洗剤の混入を行えば洗浄効果は一層アップします。他メーカーにはない空気抜きバルブを備えているので、自吸能力に選ぐれ吸込不良によるパッキンの焼損等の心配がありません。オプションの直結ホースを仕様すれば水道栓よりの自吸も、もちろんOK。(但し、法的規制を受ける場合があります。)圧力(kg/cm2)0~60本体質量(kg)19.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×240×225吸水量・吐出量6.5~8.0L/min動力(kw)750