2,196件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニプランフォーマー用  ドレンコック ニイタカ

    サニプランフォーマー用 ドレンコック

    ニイタカ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 ポンプ ニイタカ

    サニプランフォーマー用 ポンプ

    ニイタカ
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    5日以内出荷
  • 高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5m YAMAZEN(山善)

    高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5m

    YAMAZEN(山善)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します
    用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411シリーズその他ホース内径(Φmm)40~200ホース長さ(m)7.5
  • 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa YAMAZEN(山善)

    高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa

    YAMAZEN(山善)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    5日以内出荷
    充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大9MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。小型・軽量 本体重量3.4kg。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
    用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズその他定格消費電力(W)1200電源コード(m)約5騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)約6吐出水量(L/min)約4.6充電時間(時間)-本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)許容圧力(MPa)約9防水性IPX5給水温度(℃)最高40最大吐出水量(L/min)約7.0給水圧力(MPa)0.7
  • ローラーブラシ BR用ローラーブラシ ケルヒャー

    ローラーブラシ BR用ローラーブラシ

    ケルヒャー
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロックなどの凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。こびりついた汚れにも効果的です。
    トラスコ品番166-6310適合機種BR30/4幅(mm)56高さ(mm)56奥行(mm)300
  • フレシキブルノズルホルダー ケルヒャー

    フレシキブルノズルホルダー

    ケルヒャー
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    フレシキブルノズルホルダーは120°までの角度調整が可能な高圧洗浄機用ノズルです。 困難な場所を簡単に清掃するのに理想的です。 スプレーランス先端に取り付けてください。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 。 最大作動圧力 (bar):300。 温度 (℃):最大 155。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)温度(℃)最大155RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
  • サイクロンジェットノズル, 大, 035 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル, 大, 035

    ケルヒャー
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズルです。 直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズは035です。 HD 4/8 P専用のノズルとなりますのでご注意ください。 。 最大許容圧力 (bar):300。 最大許容圧力 (bar):最大 300。 温度 (℃):最大 85。 ノズルサイズ:35。 寸法:大。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。
    適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)サイズ大接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル35最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジン洗浄機 BIGM(丸山製作所)

    エンジン洗浄機

    BIGM(丸山製作所)
    ¥79,880税込¥87,868
    1台
    4日以内出荷
    17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ
    用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に仕様連続定格出力(kW):3.7セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書幅(mm)394(機体)質量(kg)25高さ(mm)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)始動方式リコイル式給水量(L/分)10.2最大圧力(MPa)17排気量(cm3)196
  • Oリング S6 BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリー

    Oリング S6 BLUECLEAN392PLUS/117共用

    アノービリバベリー
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチタイプの高圧ホース用Оリングです。
    トラスコ品番536-2106適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)1
  • モーター式高圧洗浄機SH-0807-2 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機SH-0807-2

    スーパー工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    プロユース100V高圧洗浄機です。軽量コンパクトで高耐久です。自吸・水道直結の2WAYに対応します。
    トラスコ品番621-8847幅(mm)265質量(kg)15.5高さ(mm)245奥行(mm)380電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450/1750給水方式自吸式・水道直結式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.0/8.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6
  • バリアブルショートガン マキタ

    バリアブルショートガン

    マキタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
  • ワンタッチカプラー(洗浄機用) エスコ

    ワンタッチカプラー(洗浄機用)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1組
    翌日出荷
    清水・各種農薬用。
    用途洗浄機用。材質真鍮使用圧力(MPa)5使用温度(℃)5~40ねじサイズG1/4”
  • 給水コネクター 京セラインダストリアルツールズ

    給水コネクター

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • 14Ah Li-ionバッテリー ペンギンワックス

    14Ah Li-ionバッテリー

    ペンギンワックス
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    6日以内出荷
    急速充電器対応大容量14Ahバッテリー ・持った際の滑りにくさを考えたケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(2.0kg)・高出力・国産 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK
    バッテリー容量(Ah)14
  • M22ネジ式(Φ14用)xM22ネジ式(Φ15用)変換ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ14用)xM22ネジ式(Φ15用)変換ローレットカプラ

    ツツミ工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150
  • スチームクリーナー用パーツ マイクロファイバーロングセット アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー用パーツ マイクロファイバーロングセット

    アイリスオーヤマ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。 コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。 2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
    セット内容マイクロファイバーパッドロング×2材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)250×115×14質量(g)33.4対応機種スチームクリーナー STM-416他
  • 高圧洗浄機BLUE CLEAN 117(冷水タイプ) アノービリバベリー

    高圧洗浄機BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)

    アノービリバベリー
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    BLUE CLEAN 117用の延長ホースです。
    トラスコ品番127-6095適合機種117質量(g)700ホース長さ(m)8
  • 折りたたみ給水バケツ WORX

    折りたたみ給水バケツ

    WORX(1件のレビュー)
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    欠品中
    ウォーターバケツWA4015は、Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用の実用的な補助器具です。実用的な折り畳み式のデザインは、旅行にも最適です。バケツが不要になったら、あっという間に折りたためるので、省スペースで収納できます。バケツWA4015は丈夫で洗える素材を使用しています。ウォルクスのハイドロショットに最適なサプリメントです。
    用途省スペース、折りたたみ式のウォーターバケツ 外出先での使用に最適・モバイルWorx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629Eに最適なアクセサリー容量(L)11L直径(Φcm)25高さ(cm)28
  • 海外規格クイックカプラ 中部高圧ホース

    海外規格クイックカプラ

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    海外生産高圧洗浄機用ノズルチップ専用カプラーネジ規格1/4
    ねじ規格1/4
  • 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ

    充電式ハンディウォッシャー

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
    付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1幅(mm)884色ホワイト高さ(mm)243質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)奥行(mm)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243吐出圧力(MPa)2.2連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18吐出水量(L/min)1.8充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70バッテリー容量(mAh)2000
  • 家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ホイールクリーナー プレミアム RM667 ケルヒャー

    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ホイールクリーナー プレミアム RM667

    ケルヒャー
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(500mL×1本)
    当日出荷
    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤です。ホイールの汚れを効果的に落とします。鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後、洗浄剤の色が赤く変わる「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。 液性:弱アルカリ性
    内容量(mL)500
  • コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄にタンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473吐出水量(L/min)0.5~1.2
  • 静音高圧洗浄機 12.0MPa アイリスオーヤマ

    静音高圧洗浄機 12.0MPa

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    【パーツ対応表あり】 業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 静音タイプなので、住宅地でも安心です。(69db) 洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。 折りたたみ式取っ手付きなのでコンパクトに収納できます。 タイヤが付いているので移動もラクラクです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    幅(mm)230質量(kg)5.1高さ(mm)580奥行(mm)260消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×260×580常用吐出圧力(MPa)約9.0電源コード(m)約2.5騒音値(dB)69連続使用時間約1時間吐出水量(L/h)270最高許容圧力(MPa)12.0
  • 小型高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ

    小型高圧回転クリーナ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)ケーブル長(m)約1外径(Φmm)200
  • スプレーランス ケルヒャー

    スプレーランス

    ケルヒャー
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ガンとノズルの間にあるアクセサリー。
  • アンローダバルブ VB-9 PA

    アンローダバルブ VB-9

    PA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
    耐圧(MPa)25寸法(縦×横)(mm)149×91吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)90
  • カプラー付トリガーガン 中部高圧ホース

    カプラー付トリガーガン

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • 140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ

    140mm ピストルグリップノズル(3パターン)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    当日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
  • 一斗缶用ストレーナ(外径32mm) マキタ

    一斗缶用ストレーナ(外径32mm)

    マキタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    小さな口径(33mm以上)の容器用。
    適合機種MHW710
  • スチームクリーナーアクセサリー スチームターボブラシ ケルヒャー

    スチームクリーナーアクセサリー スチームターボブラシ

    ケルヒャー
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    スチームクリーナー用アクセサリー。ブラシの先端が小刻みに振動し、汚れをこすり取ります。通常のブラシよりも、洗浄時間を約50%削減することができます。
    適合機種SC1クラシック、SC1プレミアム、SC1.020、SC1.040、SC2.500C、SC3.000、SC4.100C
  • 高圧洗浄機アクセサリー バリオジョイント ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー バリオジョイント

    ケルヒャー
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機専用アクセサリー。トリガーガンとノズル・ブラシ等の間につけて使用します。ガンの先のアクセサリーを好きな角度に設定することが可能なので、手の届きにくい場所の掃除に便利です。
    適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
  • リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    3日以内出荷
    リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
    用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)23耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
  • スチームクリーナー すきまブラシ3個セット アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー すきまブラシ3個セット

    アイリスオーヤマ
    ¥989税込¥1,088
    1セット
    翌々日出荷
    ヘッドが小さいので今までのブラシでは届かなかった洗面台の隙間やサッシの溝もキレイに掃除できます。
    材質ナイロン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×50
  • 高圧洗浄機 デッキブラシ アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 デッキブラシ

    アイリスオーヤマ
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。トラスコ品番484-8241適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時)
  • 高圧洗浄機FAW80SB用トリガガン・高圧ホース(10m) HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧洗浄機FAW80SB用トリガガン・高圧ホース(10m)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    3日以内出荷
    適合高圧洗浄機FAW80SB長さ(m)10
  • ホースバンド(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ホースバンド(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    用途本来の目的以外の用途では使用しないでください。仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合MRO-1400用種別ホースバンド販売区分業務用
  • 延長パイプ 京セラインダストリアルツールズ

    延長パイプ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番379-8704適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
  • 洗浄ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    洗浄ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
  • カセット式フォームワッシャーセット GLORIA

    カセット式フォームワッシャーセット

    GLORIA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体FM50
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー