2,194件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルキット FR用 ケルヒャー

    ノズルキット FR用

    ケルヒャー
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    ノズルキットFR用は、ケルヒャーのサーフェイスクリーナーを使用するためのものです。適切なノズルを選択し、ご利用ください。 。 接続ねじ:M22 x 1,5。 梱包質量 (kg):0.1。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじM22×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーランス, 600 mm, 回転式 ケルヒャー

    スプレーランス, 600 mm, 回転式

    ケルヒャー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    業務用高圧洗浄機に対応した、長さ600mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)600接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
  • 高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の1.5mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):1.5。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):0.8。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)1.5温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース 食品用, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース 食品用, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の15mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):15。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.9。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式コンパクト洗浄機 アルミス

    充電式コンパクト洗浄機

    アルミス
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    5日以内出荷
    電源、水道の無い場所でも、バケツ等に張った水をくみ上げ、本機から圧力のかかった水を噴射できます。
    セット内容本機・給水ホース5m・泡ノズル・5パターンノズル・USBタイプC充電コード・取扱説明書質量(kg)約0.9最大流量(L/min)4定格電圧 DC V10.8定格出力(W)150定格流量(L/min)2.5バッテリー10.8V4Ah最大圧力(bar)25充電時間(時間)約1~5(ご使用のアダプター電圧による)充電方式タイプCプラグ定格圧力(bar)15稼働時間(分)約25
  • 充電式アップライトクリーナ マキタ

    充電式アップライトクリーナ

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
  • 高圧洗浄機用交換ホース10m 日動工業

    高圧洗浄機用交換ホース10m

    日動工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用10mの交換ホースです。
    適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジン洗浄機 BIGM(丸山製作所)

    エンジン洗浄機

    BIGM(丸山製作所)
    ¥69,880税込¥76,868
    1台
    4日以内出荷
    12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ
    用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に仕様連続定格出力(kW):2.9セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書幅(mm)394(機体)質量(kg)24高さ(mm)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160)始動方式リコイル式給水量(L/分)10.2最大圧力(MPa)12排気量(cm3)163
  • バッテリー BLUECLEAN BC250用 アノービリバベリー

    バッテリー BLUECLEAN BC250用

    アノービリバベリー
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    BC250専用バッテリーです。
    トラスコ品番536-2107適合機種BLUECLEAN BC250質量(g)360
  • 高圧ホース6m BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー

    高圧ホース6m BLUECLEAN392PLUS用

    アノービリバベリー
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    3日以内出荷
    機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。
    トラスコ品番536-2137適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)670
  • 高圧ホースASY 5m Oリング付 BLUECLEAN117用 アノービリバベリー

    高圧ホースASY 5m Oリング付 BLUECLEAN117用

    アノービリバベリー
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。Oリング付です。
    付属品Oリングトラスコ品番536-2129適合機種BLUECLEAN117質量(g)480
  • 高圧ホースリール 蔵王産業

    高圧ホースリール

    蔵王産業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    高圧ホース用のリールです。高圧ホースを20メートル巻けます。
    用途高圧ホースリールの収納に。仕様高圧ホース別売
  • バリオスプレーノズル マキタ

    バリオスプレーノズル

    マキタ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • 電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) ブロードウォッチ

    電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)

    ブロードウォッチ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。 電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。 噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。 伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。 多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。 水道水より圧を高めます。
    用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとしてセット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホースホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5ノズル噴射角度可変総質量(kg)約1.1
  • ワンタッチジョイント 京セラインダストリアルツールズ

    ワンタッチジョイント

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • 配管洗浄用ホース KKN 共栄産業

    配管洗浄用ホース KKN

    共栄産業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷
    長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク製に優れております。カバーの耐摩耗性を強化し、カバーとブレードの接着を強固にしてありますので長期間ご使用いただけます。
    用途高圧洗浄・配管洗浄材質口金具:鉄メッキ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • Li-ionバッテリー専用充電器 ペンギンワックス

    Li-ionバッテリー専用充電器

    ペンギンワックス
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    5日以内出荷
    急速充電タイプ ・LV925MX・LV14MX専用充電器 ・8A出力で急速充電 ・1台充電 ・充電時間 約1.5-2.5時間
    充電器出力8A適合バッテリーLV-925、LV-14
  • コードレスリンサークリーナー アイリスオーヤマ

    コードレスリンサークリーナー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。 軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
    付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター質量(g)2400電源(V)AC100-240(50/60Hz)タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277連続使用時間(分)10バッテリーリチウムイオン2次電池
  • M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ

    ツツミ工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150寸法G1/2
  • 高圧洗浄機パーツ ガン アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ ガン

    アイリスオーヤマ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。 高圧ホース接続口に取り付けるガンです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    材質ナイロン寸法(mm)480×40×175質量(g)410対応機種高圧洗浄機 FBN-601HG-D、FIN-801EHG-D、FIN-801WHG-D
  • 高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー ポーラーウォッシュ AUTOGLYM

    高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー ポーラーウォッシュ

    AUTOGLYM
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    優れた汚れ除去効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。 理想通りの泡立ちを実現泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。 バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
    用途高圧洗浄機用手洗い泡シャンプー使用方法1.事前にポーラーブラストを使用していただくことをお勧めします。使用できない場合は大きな汚れを水で洗い流してください。2.ポーラーウォッシュは汚れの量や車のサイズに応じて、希釈率を変えることで泡の濃度を調整できます。ポーラーウォッシュ300mLと水300mLの希釈割合が一番濃い状態であり、それ以上濃くする必要はありません。ポーラーウォッシュは非常に泡立ちが良いので、泡の状態に応じてお好みで希釈率を変えたりフォームガンの設定を調整して泡を増減します。(※ポーラーブラスターの使用を推奨します。)3.ポーラーウォッシュは車の下部から吹きかけ、ガラスやホイールなどすべての外装を泡ですっぽりと覆います。4.洗浄剤がすべての表面の汚れを浮かせ始めたら、スポンジなどで泡をかき混ぜるように洗います。5.下から上に水をかけて完全にすすぎます。汚れが除去され、感動的な美しさが蘇ったら、その状態を保護、持続させるため、次の工程でポーラーシールを使用していただくことをお勧めします。容量(mL)2500区分ボディー用
  • ハイパワーコードレス高圧洗浄機 高速電機(富士製砥)

    ハイパワーコードレス高圧洗浄機

    高速電機(富士製砥)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
    用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド幅(mm)80質量(kg)3(バッテリー含む)高さ(mm)225消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ

    工進
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ランスを持ちやすく出来る握りグリップ 工進JCEシリーズに取り付けて作業時の負担を減らします。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-96
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 角度切替式ワンタッチカプラー 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 角度切替式ワンタッチカプラー

    工進
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    噴射角度が5段階に調整できるワンタッチカプラー式の切り替え噴口。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-83
  • 充電式洗浄機SJC用 SJCフォームノズル 工進

    充電式洗浄機SJC用 SJCフォームノズル

    工進
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    カーシャンプーでの洗浄に タンク容量:400mL 使用可能洗剤:中性洗剤。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途カーシャンプーを使用したい時に適合本体SJC-3625/3650タンク容量(L)0.4使用可能液体中性洗剤アズワン品番64-9481-15
  • VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体 マキタ

    VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    6日以内出荷
    コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
    付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)質量(kg)8.9(バッテリー含む)電源(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146清掃幅(集塵幅)(mm)318吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85集塵容量(L)5騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1連続使用時間(分)(パワフルモード)30バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ
  • ターボノズル WORX

    ターボノズル

    WORX
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ハイドロショットターボノズル
  • 折りたたみ給水バケツ WORX

    折りたたみ給水バケツ

    WORX(1件のレビュー)
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    当日出荷
    ウォーターバケツWA4015は、Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用の実用的な補助器具です。実用的な折り畳み式のデザインは、旅行にも最適です。バケツが不要になったら、あっという間に折りたためるので、省スペースで収納できます。バケツWA4015は丈夫で洗える素材を使用しています。ウォルクスのハイドロショットに最適なサプリメントです。
    用途省スペース、折りたたみ式のウォーターバケツ 外出先での使用に最適・モバイルWorx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629Eに最適なアクセサリー容量(L)11L直径(Φcm)25高さ(cm)28
  • ピストルガン(噴口無) スーパー工業

    ピストルガン(噴口無)

    スーパー工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    洗浄作業場に最適
    質量(kg)1
  • エンジン洗浄機 蔵王産業

    エンジン洗浄機

    蔵王産業
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
    用途農機具等の洗浄作業。付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4常用吐出圧力(MPa)10最大吐出圧力(MPa)12燃料タンク容量(L)1.5吐出水量(L/h)常用:360水温(℃)許容:40最大吐出量(L/h)420排気量(cc)エンジン:87
  • ハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5 ケルヒャー

    ハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5

    ケルヒャー
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。 簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。 持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です 使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。
    用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60本体質量(kg)0.5
  • スポットノズルセット ケルヒャー

    スポットノズルセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    スチームクリーナー用アクセサリーです。スチームを一カ所に集中的に吹き付けることができるスポットノズル(黄)と、狭い場所にも届く延長ノズル(黒)のセットです。
    色黄、黒本体質量(kg)0.023本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×21×21
  • パッド 20PCS ケルヒャー

    パッド 20PCS

    ケルヒャー
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    当日出荷
    適合機種※機種により使用個数が変わります
  • R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
  • R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
  • 高圧洗浄機パーツ ガン(SBT・SDT用) アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ ガン(SBT・SDT用)

    アイリスオーヤマ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。
    トラスコ品番792-0334適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)材質ナイロン
  • 柔軟ウレタン洗管ホース 中部高圧ホース

    柔軟ウレタン洗管ホース

    中部高圧ホース
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷
    柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)先端ノズル脱着式1/8オネジホース内径(Φmm)5耐圧力(MPa)17ホース外径(Φmm)9
  • 洗管用フットバルブ 中部高圧ホース

    洗管用フットバルブ

    中部高圧ホース
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    業務用管洗浄など足踏みでコックの開閉で流量を制御します。
    サイズイン側3/8(3分)メネジ、アウト側1/4(2分)メネジ最大流量(L/min)30耐圧力(MPa)20
  • 高圧洗浄機WS1513J用部品 ホンダ

    高圧洗浄機WS1513J用部品

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高圧洗浄機WS1513用の標準ガンです。
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー