2,199件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター(自吸用・本体取付用) ケルヒャー

    フィルター(自吸用・本体取付用)

    ケルヒャー
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    接続(インチ): 3/4″。 梱包質量 (kg) : 0.6。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続3/4″RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリー

    吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用

    アノービリバベリー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
    トラスコ品番536-2117適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)20
  • エクステンション マキタ

    エクステンション

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G
  • スプレーグリップ ケルヒャー

    スプレーグリップ

    ケルヒャー
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    スプレーグリップ
    質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×250×50パイプ径(Φmm)32
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0)

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1台(10L)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
    用途床の掃除に適合機種RM スプレーボトルシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305pH13液性強アルカリ性
  • 工進エンジンJCE用 ロングランス 工進

    工進エンジンJCE用 ロングランス

    工進
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    より高い場所、遠い場所を洗浄する際に便利なロングランス 長さ94cm グリップ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途離れた場所を洗浄したい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK長さ(m)0.94アズワン品番64-9480-81
  • 延長パイプ 3.7 m ケルヒャー

    延長パイプ 3.7 m

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。 外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。
    用途住宅やビルの外壁掃除/サンルームの洗浄/カーポートや屋根の洗浄適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
  • 回転ノズルAB型 日本ワグナー

    回転ノズルAB型

    日本ワグナー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルAB型 ノズルの先端を水圧で回転させ、さらに洗浄力をアップさせることができるノズルです。
    仕様軽量タイプ・ノズルを水圧で回転させて洗浄力アップR1/4オス
  • マルチクリーナーOC3用アクセサリー ケルヒャー

    マルチクリーナーOC3用アクセサリー

    ケルヒャー
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。(品番:2.643-870.0) 散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。(品番:2.643-875.0) 付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。広い範囲を洗浄したい時にお勧めです。(品番:2.643-871.0) マルチクリーナー OC3 の別売りアクセサリーです。
    材質ポリプロピレン色ブラック
  • スクイジーゴム 2枚入 ケルヒャー

    スクイジーゴム 2枚入

    ケルヒャー
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
  • 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0) ケルヒャー

    床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0)

    ケルヒャー
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに、日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用できます。 床洗浄機用洗浄剤です。
    仕様無リンタイプトラスコ品番794-1137幅(mm)190質量(kg)11.3高さ(mm)305タイプ弱アルカリ性奥行(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
  • バキュマット用ワンドセット スタンダード シーバイエス

    バキュマット用ワンドセット スタンダード

    シーバイエス(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番824-5466セット内容ウェットノズル、延長管、吸引ホース(2.2m)
  • 3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    3日以内出荷
    高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。
    常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~120補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.2最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.36
  • 高圧洗浄機 フレキシブルノズル アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 フレキシブルノズル

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】延長パイプFAPに連結して使用できます。 180度の屈折が可能ですので、届きにくい場所やスキマに最適です。 先端を回すと、広角の水流に切り替えることが出来ます。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 延長パイプ FHP-EP16 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8276適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口)材質ナイロン、PVC質量(g)425寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8~39.5×3.8×3.8
  • 高圧洗浄機 ターボランスA アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 ターボランスA

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ピンポイントに強いスパイラル水流。 強い水流がらせん状に出て汚れを洗い落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番498-6083適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口)材質ナイロン質量(g)220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×450
  • 高圧ホース6m 京セラインダストリアルツールズ

    高圧ホース6m

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    適合本体AJP-1410SP、AJP-1410ホース長さ(m)6
  • ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    適合13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
  • ハンドガン 8/60・8.5/60用 アサダ

    ハンドガン 8/60・8.5/60用

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6751-63
  • トリガガン.高圧ホース HiKOKI(ハイコーキ)

    トリガガン.高圧ホース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    ホース長さ(m)10
  • 洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)販売区分業務用
  • 回転ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    回転ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    欠品中
    清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
    適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQトラスコ品番379-8721適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ種別回転ブラシ
  • 圧力計 工進

    圧力計

    工進(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • マジカルウォッシュ グローバル・ジャパン

    マジカルウォッシュ

    グローバル・ジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかり取り除きます
    材質本体:ABS / 延長ロッド:ステンレス鋼 / ホースコネクター:PP寸法(mm)415×215質量(g)962
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。タービンランストルネード取付用部材ASY(040410032)を使用すると、タービンガンにトルネードノズルを取付することができます。
  • 高圧洗浄機用トリオノズル BOSCH(ボッシュ)

    高圧洗浄機用トリオノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    欠品中
    しつこい汚れ落とし・広範囲洗浄・ピンポイントの洗浄が1つで可能。
    用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業切替方式【ノズルの噴射】3種類(扇状噴射・一点集中噴射・ロータリー噴射)
  • トリガーガン ケルヒャー

    トリガーガン

    ケルヒャー
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    高圧洗浄機の交換用トリガーガンです。新仕様のK4サイレント、K5サイレント用です。
    用途高圧洗浄機用補修部品。
  • カップリング ホース側 18mm ケルヒャー

    カップリング ホース側 18mm

    ケルヒャー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチカップリング。水道ホース側。内径18MM用。ホース同士の接続には使用不可。
  • Oリング ケルヒャー

    Oリング

    ケルヒャー
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    ホースニップル Oリング、高圧洗浄機用
  • 延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M ケルヒャー

    延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M

    ケルヒャー
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。標準モデル。長さ10m 、内径 8mm、耐熱温度 155℃、耐圧 315bar(31.5MPa)
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
  • ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付 東洋国際

    ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付

    東洋国際
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【ケルヒャー金具】真鍮品番【ケルヒャー金具】K1=K2使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
  • 丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際

    丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス

    東洋国際
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
  • 乾湿両用クリーナー用フロアノズル ケルヒャー

    乾湿両用クリーナー用フロアノズル

    ケルヒャー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • 合成繊維フィルターバッグ10枚(CV-Bp用) ケルヒャー

    合成繊維フィルターバッグ10枚(CV-Bp用)

    ケルヒャー
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機 CV 30/2 Bp用の合成繊維フィルターバッグ。10枚入り。
    適合機種CV 30/2 Bp色白数量(個)10
  • イージーフィックス フロアノズルセット Y ケルヒャー

    イージーフィックス フロアノズルセット Y

    ケルヒャー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    「イージーフィックス フロアノズル」はマイクロファイバー製のクロスが付属したフロアノズルセットです。クロスの取り付けは簡単に行え、床掃除がはかどるアクセサリーです。クロスは面ファスナーで取り付けがワンタッチで行え、クロスについているタグを引っ張ると、汚れたクロスを触れずに取り外すことが可能です。 フロアノズル幅は27cmで小回りが利き、トイレなどの狭いすき間も楽に掃除ができます。パイプを左右に倒すと狭い家具の下もしっかり清掃できます。
    適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe質量(kg)0.2色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×115×100
  • サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用) ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用)

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。 通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。 屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。 この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。
    適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz接続ねじM22×1.5ノズル35最大圧力(bar)許容:180RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルノズル, 034 ケルヒャー

    トリプルノズル, 034

    ケルヒャー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    トリプルノズルは、業務用高圧洗浄機の先端に取り付けることで、3つの異なる噴射パターンを切り替えて使用できる多機能ノズルです。 このノズルを利用することで、用途に応じた適切な洗浄を行うことができます。 噴射パターンは高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)を選択可能。ノズルサイズは034です。 。 最大許容圧力 (bar):300。 ノズルサイズ:34。 温度 (℃):最大 80。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.3。
    適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル34最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアブルショートガン マキタ

    バリアブルショートガン

    マキタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)

    ケルヒャー
    ¥22,980税込¥25,278
    1台(10L)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
    用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307pH6.4液性中性
  • 高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio

    蔵王産業
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
  • 高圧洗浄機用 事前洗車シャンプー ポーラーブラスト AUTOGLYM

    高圧洗浄機用 事前洗車シャンプー ポーラーブラスト

    AUTOGLYM
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
    用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。容量(mL)2500区分ボディー用
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー