カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- REX(レッキス工業)(27)
- WPH(123)
- アイリスオーヤマ(59)
- アサダ(177)
- アノービリバベリー(29)
- エスコ(104)
- ケルヒャー(885)
- スーパー工業(243)
- テナントカンパニー(24)
- ニルフィスク(51)
- フルテック(64)
- マキタ(31)
- 中部高圧ホース(36)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- 工進(371)
- 日動工業(46)
- 東洋国際(26)
- 精和産業(26)
- 蔵王産業(32)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト
48ページ目: 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
特価
本日10月7日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

サイド ディスクブラシ標準 B300
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷B 300 R I Dの標準サイドディスクブラシ。あらゆる床に適しています。 固定用ホルダー&クリップが消耗、変形、破損等があった場合は別途ご注文ください。 。 色:白。 硬さ:標準。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.3。 適合機種:B 300 R I D。
ユニバーサルフックキット
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
スチーム吸引ホース
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷スチーム吐出と、汚水や湿ったゴミを吸引を同時に行う事ができるホース。 入数 (個):1。 色:黒。 重量 (kg):2.5。 梱包重量 (kg):2.6。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):490 x 490 x 150。 適合機種:SGV 8/5
Vスクイジーホイール付1000mm
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷あらゆる一般的な床材に適しており、特に隙間部で優れた吸引性能を発揮する1000mm長のV字型スクイジーです。スクイジーゴムは耐摩耗性と耐油性に優れたポリウレタン製で、長寿命です。 長さ (mm):1000。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 デザイン:V型。 梱包重量 (kg):6.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):1000 x 235 x 125。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic
モップホルダーキット
ケルヒャー¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷モップホルダーを使用すると、マシン上にモップを持ち運ぶことができます。 簡単な取り付けです。 。 【4.039-271.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.3。 適合機種:BD 50/70 R Classic Bp。 。 【4.035-514.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.4。 適合機種:B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
ブラウンローラパッド表層剥離用400mm
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷薬剤を使わずにケアフィルムやコーティングを剥がすための、研磨力の非常に高いローラーパッドです。 色: 茶。 長さ (mm) :400。 重量 (g):900。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BR 40/10 C (50Hz/60Hz)、ローラーパッドシャフト400 mm、BRS 40/600 C (50Hz)
高圧ホース DN8 20M (食品用)
ケルヒャー¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷ホース長さ:20m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:160bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):5.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE
バリオノズル 050
ケルヒャー¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられます。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE
アクセサリーホルダーCV Bp用
ケルヒャー¥959税込¥1,0551個4日以内出荷コーナーノズルとハンドノズルをマシン本体に固定できます。アクセサリーの紛失リスクを減らします。 パイプ径 ( ):ID 35。 色:グレー。 梱包重量 (kg):0.1。 適合機種:CV 30/2 Bp
スプレーホース接続アダプター
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷スプレーホース、ハンドノズル、フロアノズル等のオプションツールを接続する際に使用します。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):100 x 23 x 23。 適合機種:BRC 30/15 C。
アダプタID32 - ID35
ケルヒャー¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷内径32mmのパイプに35mmのノズルを取り付ける場合に使用します。。 パイプ径 (mm) 32。 標準規格幅 (mm) 35。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 36 x 35 x 35。 適合機種:T 10/1、T 12/1、T 9/1 Bp
R85用パッドシャフト800mm
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷R85用パッドシャフト。 長さ (mm) 800。 入り数 1。 梱包重量 (kg) 2.9。。 適合機種:。 ・B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB。 ・B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85。 ・B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85。 ・B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85。 ・B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85。 ・B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
トリガーガン
ケルヒャー¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷長さ:450mm。接続ねじ:M22 x 1.5。色:黒。梱包重量 (kg):1.1。適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B。
高圧ホース DN8 10M (食品用)
ケルヒャー¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷ホース長さ10m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:230bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
Vスクイジー900mm
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷この900mmのV字型スクイジーは、一般的な床面、特に継ぎ目部分で優れた吸引性能を発揮します。 交換が容易な吸引リップは、溝付きで、耐久性、耐油性、透明性に優れたポリウレタン製で、上下で2回交換可能です。 スクイジーに水準器が搭載されており、容易な調整が可能です。 サポートローラーは常に床面との適切な距離を保ち、追加のウェイトが接触圧を一定に維持します。 さらに、吸引口の流線型設計が詰まりを防ぎ、吸引品質を向上させます。 長さ (mm):900 マシン1台あたりの必要数量 (個):1 入数 (個):1 デザイン:V型 梱包重量 (kg):6.9 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):900 x 217 x 125 適合機種:BD 43/25 C Classic Bp、BD 50/50 C Classic Bp
MT 延長ポール 100cm
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷長さ1m、高品質で頑丈な延長パイプ。丈夫なスチール製シャフトとクイックリリース式カップリングを採用。マルチツールと組み合わせて、高枝切りばさみなどの作業範囲を拡張できます。 重量(kg):0.7。 寸法(長さ×幅×高さ)(mm): 928 x 26。 対応機種:MT 36 Bp、MT CS 250/36、MT HT 550/36
高圧ホースLL10m 組込
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷ロングライフ 10m 。(内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B。
パイプクリーニンクグノズル クアトロ HD 13/35
ケルヒャー¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷パイプクリーニングノズルです。吐出口=前方1か所、後方3か所。ノズルサイズ:050、耐圧:350bar (35MPa)。適合機種:HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz/60Hz)
Vスクイジー750mm
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷Vスクイージーセット 750mm。 幅(mm):750。 数量(個):1。 デザイン:V字型。 梱包重量(kg):6.3。 適合機種:BD 43/35 C Classic Ep
R75用パッドシャフト700mm
ケルヒャー¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。 このシャフトは、ローラーパッドやマイクロファイバーローラーを床洗浄機に取り付ける際に必要となります。 1本入り(※マシン1台につきシャフトは2本必要になります。)。 。 長さ (mm):700。 入数 (個) 1。 梱包重量 (kg):2.6。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75、B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE
Vスクイジーホイール付1200mm
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷長さ1200mmのV型スクイジーです。特殊な形状により、一般的な床面の摺動特性が向上し、特に隙間や継ぎ目の周囲でその効果が発揮されます。 溝付きのスクイジーゴムは高品質で透明、耐油性のポリウレタン製で、長寿命、交換が容易で、上下2回のゴムの交換ができます。 付属の追加ウェイトにより均一な面圧が確保され、調整可能なサポートローラーにより床面との距離が常に一定に保たれます。 スクイージーに付いた水準器で簡単に正確に調整できます。効率的な吸引特性を実現し、詰まりを効果的に防止する、流線型に設計されたの吸引口の構造になっています。 。 長さ (mm) 1200。 デザイン V型。 梱包重量 (kg) 7.4。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 1200 x 273 x 125。 適合機種:BD 90/160 R Classic Bp、BD 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R Bp DOSE
アンダーボディスプランス
ケルヒャー¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷車体の下などの洗浄に最適なランス。 トリガーガンに接続して使用。使用に際して、別売りのノズルチップが必要です。。長さ (mm):700。接続ねじ:M22 x 1,5。梱包重量 (kg):1.7。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U
クリップシステム対応ホースコネクターセット
ケルヒャー¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から4日以内出荷【2.639-329.0】。 NEWクリップシステム対応ホースコネクターセット。ドライバキュームID35用。 パイプ径 :ID 35。 色:黒。 適合機種:T 7/1 Classic、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp。 。 【2.889-149.0】。 ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 35。 パイプ径 : ID 35。 入数 (個):1。 色:黒。 梱包重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):130 x 90 x 55。 適合機種:NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H。
3ジェットノズル 038 (ノズルサイズ)
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。ノズルサイズ:038。最大許容圧力 (bar):300、温度 (℃):max. 80、接続ねじ:M 18、梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 801 B
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa
ケルヒャー¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷パイプクリーニング用のノズル。耐圧500bar(50Mpa)。 梱包重量 (kg):0.1。 適合機種:HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz/60Hz)、HDS 9/50 De
15°(パワーノズル) 055
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :055、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1,5、適合機種:HD 1050 B フレーム、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 100
ケルヒャー¥50,980税込¥56,0781個4日以内出荷最大許容圧力 (bar):300。最大許容圧力 (bar):max. 300。温度 (℃) :max. 85。ノズルサイズ :100。寸法 : 大。接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。梱包重量 (kg) :0.5
3ジェットノズル 060 (ノズルサイズ)
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷高圧噴射角度 0°・25°、洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能。最大許容圧力 (bar):300、ノズルサイズ:060、温度 (℃:max. 80、接続ネジ:M 18 x 1.5
KIT,SQUEEGEE BLADES,CS20
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷長さ1,010mm。天然ゴム製の溝付きスクイジーゴム。 。 ・長さ (mm) :1010。 ・入数 (-part):2。 ・色:赤。 ・スクイジーゴムの種類:天然ゴム。 ・梱包重量 (kg) : 0.3。 。 適合機種。 ・スクイジーセット, 691 mm, カーブ。 ・BD 50/40 RS Bp。
パイプクリーニングホース (家庭用)
エスコ¥21,200税込¥23,3201個(1個)4日以内出荷15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルの、屋外配管洗浄に便利なパイプクリーニングキット。15mのフレキシブルなホースは織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。【ジェットノズル】流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。後方に吐出することでより強力な推進力に換え、つまりの元や汚れを押し出します。【回転ノズル】詰まる前の予防メンテナンス清掃用に使用します。水を吐出しながら回転することで配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。【高圧水のパワフルな洗浄力】配管の詰まりを素早く効果的に取り除きます。化学薬品を使用しない環境に優しい洗浄方法。ホースは水圧によって自動的に配管の前方に押し出されます。用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃にエスコ品番EA115KA-18A質量(kg)1.1適合配管径(Φmm)40~200(内径)耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
高圧ホース1.5mロングライフ
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷30mの二重スチール補強材付きです。適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C長さ(m)1.5接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)40梱包質量(g)700内径(mm)8
フォームランスDUO3
ケルヒャー¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水900~2500 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。タンク容量(L)2口ノズル径(mm)38接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)900-2500最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)1463
フォームランスDUO2
ケルヒャー¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水量700~800 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。タンク容量(L)2口ノズル径(mm)45接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)700-800最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)1462
フォームランス アドバンス2
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷エコブラス製の本体で、強力な洗浄剤の使用に適した製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。タンク容量(L)1口ノズル径(mm)45接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)700-800最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)807
サンドブラスト ノズルセット
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷ノズルとノズルインサートで構成適合機種サンドブラスト ベーシックキット、砂量調節付ベーシックキット接続ねじEASY!Lock 簡単接続梱包質量(g)400
高圧ホース15m
ケルヒャー¥95,980税込¥105,5781本(15m)4日以内出荷適合機種Rotary cleaner head M63E長さ(m)15接続ねじ2 x M22 x 1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)21梱包質量(g)5200内径(mm)12
高圧ホース40m
ケルヒャー¥179,800税込¥197,7801本(40m)4日以内出荷適合機種Rotary cleaner head M63E長さ(m)40接続ねじ2 x M22 x 1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)22梱包質量(g)11500内径(mm)10