特価
本日10月7日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,810件中 1,961~2,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテック

    ガソリンエンジン式洗浄機 防音型

    フルテック
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    4日以内出荷
    洗浄機の移動防止ストッパー。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
    用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等)型式GBZ1513高さ(mm)461出力(kW)定格:3.0、最大:3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461本体質量(kg)44使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)5水量(L/min)13給水方式自吸排気量(cc)171圧力(MPa)15
  • ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型 フルテック

    ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型

    フルテック
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    4日以内出荷
    エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
    用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×418×650本体質量(kg)31.5燃料タンク容量(L)3.6排気量(cc)181
  • ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテック

    ガソリンエンジン式洗浄機 防音型

    フルテック
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    4日以内出荷
    洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
    用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等)型式GB160出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581本体質量(kg)61.5燃料タンク容量(L)13水量(L/min)12排気量(cc)181圧力(MPa)16
  • 業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15C ケルヒャー

    業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15C

    ケルヒャー
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
    仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min寸法(mm)長さ920×幅360×750質量(kg)36(アクセサリー含まない)タンク容量(L)汚水:17、清水:15モーター出力(W)1130、ブラシ:80清掃能力(m2/h)150真空度(kPa)300mbar/30吸引幅(mm)315吸引風量(L/s)20動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
  • 業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4 ケルヒャー

    業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4

    ケルヒャー
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌々日出荷
    350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
    用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。仕様吐出圧力 :4bar寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783質量(kg)26(アクセサリーを含まない)色アンスラサイトグレー出力(W)ポンプ:70電源(V)100(50/60Hz共用)タンク容量(L)汚水:15、清水:30モーター出力(W)1200清掃能力(m2/h)60-75真空度(kPa)25.4噴霧量(L/min)3吸引風量(L/s)74
  • BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット ケルヒャー

    BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット

    ケルヒャー
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
    用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト質量(kg)(バッテリー込み)6.1回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)55連続使用時間(分)満充電時:48清掃能力(m2/h)200駆動方式バッテリー式ブラシ面圧(g/cm2)40
  • 高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌 蔵王産業

    高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌

    蔵王産業
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
    用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M幅(mm)630高さ(mm)870奥行(mm)860電源(V)3相200電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15給水方式水道直結(受水タンク内蔵)吐出水量(L/min)10.5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
  • 電動パワーユニット式 高圧洗浄機 スーパー工業

    電動パワーユニット式 高圧洗浄機

    スーパー工業
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    9日以内出荷
    排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。
    用途建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。電流(A)27電圧(V)72(バッテリー)回転数(min-1[r.p.m])1565起動形式専用駆動回路吐出圧力(MPa)5給水方式自吸式吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)1.6
  • 回転ノズルガン スーパー工業

    回転ノズルガン

    スーパー工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    9日以内出荷
    上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。
    付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)仕様接続部品:クイックカプラー メストラスコ品番473-7236幅(mm)1280高さ(mm)1460奥行(mm)510ノズル2個吐出水量(L/min)13~30常用設定圧力(MPa)27
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V)

    スーパー工業
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6550幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-2308-4 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-2308-4

    スーパー工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)7.8給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4

    スーパー工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
    用途造船所の機械設備の洗浄に。改修工事の外壁洗浄に。トラクターの洗浄に。船底の洗浄作業に。木材の皮剥ぎと洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #43Oリング付(04N100043)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6153幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)ホース長さ(m)2.5(給水・余水ホース)高圧ホース(m)20回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14.7/14.7
  • モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ

    スーパー工業
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    9日以内出荷
    自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。
    用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508)幅(mm)774高さ(mm)900奥行(mm)894電流(A)22.6電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油起動形式直入れ吐出圧力(MPa)20.0(204)設定温度(℃)ボイラー:常温~150燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)15キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5mカロリー(kcal)ボイラー:49000
  • ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 スーパー工業

    ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機

    スーパー工業
    ¥2,698,000税込¥2,967,800
    1台
    22日以内出荷
    温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
    用途建設機械のスチーム洗浄。部品製造工場の機械設備の洗浄。建設機械・車両洗浄。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)。改修工事の外壁洗浄。パワースイングジャッキの洗浄。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌。ゴムマットの洗浄。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし。断熱材(スタイロフォーム)の除去付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番473-7238幅(mm)1227高さ(mm)924奥行(mm)760回転数(min-1[r.p.m])1225燃料JIS2号軽油排気量(mL)479連続使用時間(時間)満タン時:約250吐出圧力(MPa)24.5燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)14.8
  • ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量 スーパー工業

    ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量

    スーパー工業
    ¥2,398,000税込¥2,637,800
    1台
    22日以内出荷
    大水量を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
    用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。付属品噴射ガンASY1/8-RL84-ワンタッチ1/2メス(04P50313)、噴口直射1/8MCP136(04000239)、高圧ホースASYBH1/2×20mSUSワンタッチ1/2(04T50062025)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY3m円盤60(04W50411)トラスコ品番659-4319幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])1000燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1連続使用時間(時間)満タン時:6吐出圧力(MPa)16.7燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式吐出水量(L/min)35.5
  • ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業

    ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL

    スーパー工業
    ¥2,398,000~税込¥2,637,800~
    1台
    22日以内出荷
    超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
    用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式
  • エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 スーパー工業

    エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450

    スーパー工業
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1台
    22日以内出荷
    小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
    用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番663-0530幅(mm)780高さ(mm)925奥行(mm)840回転数(min-1[r.p.m])1655燃料無鉛ガソリン排気量(mL)688吐出圧力(MPa)50連続使用時間(分)満タン時:約108燃料タンク容量(L)12.8エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水道直結式吐出水量(L/min)15
  • デッキサーフェス 精和産業

    デッキサーフェス

    精和産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-7318
  • JT-2015H(標)60Hz 精和産業

    JT-2015H(標)60Hz

    精和産業
    ¥979,800税込¥1,077,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番551-2267
  • JT-2015H(標)50Hz 精和産業

    JT-2015H(標)50Hz

    精和産業
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番546-7778
  • JT-2015(標)60Hz 精和産業

    JT-2015(標)60Hz

    精和産業
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番551-0723
  • JT-2015(標)50Hz 精和産業

    JT-2015(標)50Hz

    精和産業
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番551-3869
  • JT-1513H(標)60Hz 精和産業

    JT-1513H(標)60Hz

    精和産業
    ¥789,800税込¥868,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番551-2296
  • JT-1513H(標)50Hz 精和産業

    JT-1513H(標)50Hz

    精和産業
    ¥899,800税込¥989,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番549-3316
  • JI-1113M(200Vモーター) 精和産業

    JI-1113M(200Vモーター)

    精和産業
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番551-5514
  • JC-2014KB(標)(防音型) 精和産業

    JC-2014KB(標)(防音型)

    精和産業
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番551-3837
  • JC-1612KB(標)(防音型) 精和産業

    JC-1612KB(標)(防音型)

    精和産業
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番546-7782
  • JC-1612DPN+(標)(防音型) 精和産業

    JC-1612DPN+(標)(防音型)

    精和産業
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番551-3900
  • JC-1516KB(標)(防音型) 精和産業

    JC-1516KB(標)(防音型)

    精和産業
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番551-2332
  • JC-1516GP(標)(防音型) 精和産業

    JC-1516GP(標)(防音型)

    精和産業
    ¥729,800税込¥802,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番546-7822
  • JC-1513GO(標)(開放型) 精和産業

    JC-1513GO(標)(開放型)

    精和産業
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番551-0758
  • JC-1513GHnew(30標Dナシ) 精和産業

    JC-1513GHnew(30標Dナシ)

    精和産業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番549-3322
  • JC-1014DPN+(標)(防音型) 精和産業

    JC-1014DPN+(標)(防音型)

    精和産業
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番549-3305
  • JC-1013GO(標)(開放型) 精和産業

    JC-1013GO(標)(開放型)

    精和産業
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番551-3864
  • JCー3518KB(標)(防音型) 精和産業

    JCー3518KB(標)(防音型)

    精和産業
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番550-9184
  • JCー3518GS(Dナシ標) 精和産業

    JCー3518GS(Dナシ標)

    精和産業
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番551-5448
  • JCー3515KB(標)(防音型) 精和産業

    JCー3515KB(標)(防音型)

    精和産業
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番551-5437
  • JCー3515GS(Dナシ標) 精和産業

    JCー3515GS(Dナシ標)

    精和産業
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番551-7047
  • JCー3018KB(標)(防音型) 精和産業

    JCー3018KB(標)(防音型)

    精和産業
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番551-0777
  • JCー3018GS(Dナシ標) 精和産業

    JCー3018GS(Dナシ標)

    精和産業
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番546-6246
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー