洗剤 :「セサミ」の検索結果

洗剤とは、汚れを落とすために使う洗浄剤の総称で、身体洗浄料を含まないものを指します。屋内・屋外問わず、さまざまな汚れを落とすために利用されています。一般的に、業務用洗剤はプロが使うものであるのに対し、家庭用洗剤は比較的安全であり日々の掃除に使われます。汚れの性質によって、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つの成分があり、落としたい汚れの種類によって適したものを選んで使うことが可能。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化してしまった油や焦げ付きなどの頑固な汚れに効果を発揮します。 強力な洗浄力なので長期付け置きは不要。 お湯などを使用しなくても水で洗浄が可能。
使用場所キッチン 商品タイプ本体
1個(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

浴室用洗剤湯垢除去専用の洗剤です。
使用場所浴室
1個(500mL)
899 税込989
当日出荷

今までの洗剤で落ちない汚れありませんか?その正体は金属石鹸。 シャンプーやボディソープなどの成分と水道水中のマグネシウムが化合してできた蓄積汚れです。 風呂職人は湯垢を溶かす酸を現場で絶妙なバランスで活性剤と配合。 湯垢をスッキリ除去することができます。
商品タイプ詰替え
1個(1000mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

硝子、室内鏡仕上げ用洗剤(希釈タイプ)
使用場所ガラス、鏡
1個(500mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(500mL)
939 税込1,033
当日出荷

プロが本気で作ったプロの為のプロ洗剤。万能洗剤ではなく、オール・イン・ワン洗剤。 新しい技術で高価格帯洗剤市場にテコ入れを入れます。 ケタ違いに強い洗浄力!分子の長い活性剤で汚れにしつこく絡み、汚れを「分解」ではなく「浸透」で落とします。 使えばわかる超微発泡!ほとんど発泡しないオールインワンは水拭き感覚で作業を楽に行なえます。 幅広い清掃守備範囲!汚れで劣化しない成分バランスで洗浄力を強く保つので「水まわり汚れを落とせる洗剤で油汚れを落とす」という垣根を超えた幅広い清掃守備範囲を得ることができます。 専用洗剤に洗浄力は劣りますが使いやすさと汎用性が使用者の清掃力をUPさせます。
材質ノニオン系界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ケイ酸塩、金属封鎖剤 寸法(mm)115×60×192 質量(g)1090 容量(L)1 商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

頑固な油や硬化した油を「石けんとグリセリンに分解」して落とします。また、浸透成分がすぐれているためお湯を使わなくても水のみで簡単に落とします。 擦る時間が大幅に短縮できるためひどい油であればあるほどコストパフォーマンスを発揮します。
商品タイプ詰替え
1個(1000mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

トイレ職人は有機酸の最上級に強いものを使用し、金属やその他にダメージ無く汚れを完全に落とします。
種別液体 材質アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸、増粘剤、香料 寸法(mm)115×60×192 質量(g)1090 容量(L)1 液性酸性 商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

允・セサミシンク職人
シンク、洗面台の洗浄、グラスなどの茶渋やくすみ除去、IHコンロの清掃に。シンク職人は、キッチンや水まわりの汚れ除去のために開発された洗剤です。2種類の界面活性剤と、有機酸で汚れを溶かし、超微粒子研磨剤がキッチンシンクはもちろん、洗面台や水まわりの汚れを1枚剥がしたようにキレイに仕上げます。また、傷がつかない研磨剤を使用しているのでIHコンロのガラストップの清掃にも使用することができます。
成分ノニオン系界面活性剤、(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アニオン系界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、グリコール系溶剤、有機酸、研磨剤(15%アルミナ系鉱物)、増粘剤 寸法(mm)70×42×190 質量(g)338 内容量(mL)300 液性酸性 商品タイプ本体
1本
999 税込1,099
当日出荷

サビ除去専用の洗剤です。 紫色に変色させて、サビを根こそぎ落とします。
用途浴室、洗面台、タイル、自転車、車のボディ、ホイール、動かなくなった工具、水道管、その他付着や飛散したサビの除去 液性中性
1個(100mL)
899 税込989
当日出荷

浴室ドア、シャワーヘッド、食洗機や加湿器。水まわりに付きやすいカルシウム汚れ。洗浄効果が高いので、頑固になりやすい温泉施設や浴場汚れでも効果を発揮します。タイルなどに付きやすく落ちにくいカルシウム汚れもターゲットにしているのでありとあらゆるみ
仕様●成分:高級アルコール系ノニオン界面活性剤(1%プリオキシエチレンアルキルエーテル)ノニオン界面活性剤(1%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸2%、塩酸8% アズワン品番65-8991-40
1個(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

畳汚れの除去、防菌、防カビの処理に最適。汚れを浮かせて落とす畳専用洗剤です。
1個(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

トイレ用洗浄剤詰め替えタイプ。塩酸などの無機酸を使用せず、強力な有機酸を使うことで金属を腐食や変色をさせずに強力な洗浄を行うことができます。浸け置き時間を調整することで主に尿石を溶かす力が強まる為、汚れに応じて洗浄力を変えられます。
成分界面活性剤(3%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸、低温安定剤、増粘剤、精製水 種別液体 寸法(mm)115×58×230 質量(g)418 内容量(mL)400 液性酸性 商品タイプ詰替用
1本
799 税込879
当日出荷

油汚れ専用洗剤。2つのアルカリ成分の絶妙なバランスで油を石鹸とグリセリンに分解。さらに浸透力の高い高級界面活性剤の成分で汚れの深層まで浸透し油を除去します。 ガスも止められている賃貸物件退室の清掃を目的として作られているので、冷たい水でも効率よく汚れを落とすことができます。
成分界面活性剤(10% 脂肪酸アルカノールアミド)、水酸化ナトリウム(5%)、水酸化カリウム(4%) 寸法(mm)115×58×230 質量(g)418 内容量(mL)400 液性アルカリ性 商品タイプ詰替用
1本
899 税込989
当日出荷

浴室用洗剤湯垢除去専用。頑固な落ちない浴室の汚れの正体は金属石鹸という化合物。この汚れを落とす為に酸の種類と配合率を7500現場の浴室で試験して開発しました。頑固な汚れは汚れが層になっているので、浸け置きすることで浸透して内側から溶かすことができます。
成分界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、有機酸 寸法(mm)115×58×230 質量(g)418 内容量(mL)400 液性酸性 商品タイプ詰替用
1本
599 税込659
当日出荷

水アカに有効な成分は「酸」と「研磨」の2つですが、酸と研磨剤の強い種類の両方を混ぜると研磨剤を溶かしてしまい、さらに酸の力も半減してしまうため別々に使用するしか方法はありませんでした。水垢職人は最も研磨力の強いクレンザーと言われる粉末タイプでさらに酸性にすることで洗浄力を高めております。酸性の粉末クレンザーは日本初です。
液性酸性 商品タイプ本体
1個(200g)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

技職人魂シリーズ「壁汚れ職人」の濃縮タイプです。 壁汚れ職人は壁紙やクロス壁に浸透し汚れを浮かせます。 泡立ちが少なく拭き取りが簡単に行えるため連続して広い範囲を一枚の雑巾で清掃できます。 何度か試してみてください。
材質ノニオン系界面活性剤(ポリオキシチレンアルキルエーテル1%)、グリコール類、メタケイ酸ナトリウム、金属封鎖剤、精製水 寸法(mm)115×60×192 質量(g)1090 容量(L)1 液性アルカリ性 商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

万能職人は有機汚れ(拭き掃除と解釈)にどこにでも使えます。
材質ノニオン界面活性剤(ポリオキシエチレン2ーエチルヘキシルエーテル)8%、両面活性剤2%、アルカリ剤、着色剤、精製水 寸法(mm)115×60×192 質量(g)1090 容量(L)1 液性アルカリ性 商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷

湯アカとは石けんやシャンプー、ボディソープなどの中の成分「脂肪酸」と水道水の中のマグネシウムが化合してできた「金属石けん」が湯垢の正体です。皮脂汚れや石鹸カスなどのようにただの付着汚れではないので、通常の洗剤では落とすことは困難です。風呂職人は湯アカをドロドロに溶かす事により「擦る、削る」などの作業を大幅に短縮し、手間を省きます
仕様●成分:界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)有機酸 アズワン品番65-8991-44
1個(350mL)
699 税込769
13日以内出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります