洗剤 :「洗浄機 洗剤」の検索結果

洗剤とは、汚れを落とすために使う洗浄剤の総称で、身体洗浄料を含まないものを指します。屋内・屋外問わず、さまざまな汚れを落とすために利用されています。一般的に、業務用洗剤はプロが使うものであるのに対し、家庭用洗剤は比較的安全であり日々の掃除に使われます。汚れの性質によって、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つの成分があり、落としたい汚れの種類によって適したものを選んで使うことが可能。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体 アズワン品番65-5658-80
1本
2,460 税込2,706
翌々日出荷

用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に pH13以上 エスコ品番EA119-71 形状液体 比重1.15/1.25 使用濃度10/20倍希釈 商品タイプ業務用
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%) 液性アルカリ性 内容量(kg)20 希釈原液~20倍
1缶(1箱)
12,900 税込14,190
3日以内出荷

アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄 質量(g)376 内容量(mL)290 サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
1本
720 税込792
当日出荷

水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。 冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。 標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。 銅、銅合金に対して低腐食性です。 容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去 pH値4.1/5.1 液性酸性 エスコ品番EA119-5WA 比重1.17/1.21 標準使用量保有水量に対し1/6% 外観無色/黄色液体 洗浄時間24時間
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

水分蒸発後、プラチナナノコロイドが付着した状態が7日間継続します。アルコール除菌スプレーはアクリル板に使い続けると白化しますが、当品はアルコールを含まないため白化が起こりにくいです。硬質塩化ビニール板、PET樹脂板、ポリカーボネート板のパネルにもお使いいただけます。成分は水と食品添加物のみで構成されており、さらにプラチナナノコロイドは食品繊維でコーティングされているため安心・安全です。(株)食環境衛生研究所にて効果が立証されました。(ただし、薬機法にて商品への表示は不可)。医薬品・医薬部外品ではありません。洗浄剤ではありません。全てのウイルス・全ての菌に効果があるわけではありません。
用途アクリルパネル用 成分水、プラチナのコロイド 質量(g)356 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×220 アズワン品番65-2243-18
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります