洗剤 :「業務用 洗面台」の検索結果

洗剤とは、汚れを落とすために使う洗浄剤の総称で、身体洗浄料を含まないものを指します。屋内・屋外問わず、さまざまな汚れを落とすために利用されています。一般的に、業務用洗剤はプロが使うものであるのに対し、家庭用洗剤は比較的安全であり日々の掃除に使われます。汚れの性質によって、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つの成分があり、落としたい汚れの種類によって適したものを選んで使うことが可能。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石を分解し、トイレの汚れを効果的に落とします。 食品添加物にも使用されるクエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸は成分解性に優れ環境や素材に対して安心で安全なクリーナーです。 適度な粘度がある液なので、垂れにくく垂直面も効率よく洗えます。シトラスの香り配合により、作業を快適に行えます。 除菌剤配合により、トイレを清潔に保ちます。 生分解性に優れる為、浄化槽に排水されるトイレにも安心してご使用いただけます。(標準使用量では、浄化槽機能に悪影響を及ぼしません)
用途トイレボウルの洗浄。便器周り、洗面台の洗浄。タイル床の洗浄。 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 液性酸性 トラスコ品番469-3973 香りシトラス 使用量(トイレボウル1個当たり)20~30mL、(便器周り・洗面台)10~20倍希釈液を使用、(タイル床)1m2あたり/5倍希釈液約30mL
1箱(18L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

コップも洗える!ホテル専用洗剤 客室はこれひとつでOK!ベタツキなき、スッキリした仕上がり! 希釈の手間がなく、素材に影響が少ない中世ストレートタイプ、様々な箇所に使えます。 中性タイプなので、ホテル内のデリケートな素材でも使用可能、ワンアイテムで様々な用途に使用できて、たいへん効率的です!
用途【客室】バス・トイレ、シャワーカーテン、洗面台・鏡、コップ、カップ、湯のみ、デスク、鏡置き台周り(テレビ、リモコン、冷蔵庫、イス、引き出し)、ベッド置台周り(時計、ラジオ、電話)、出入口ドアノブ 【客室以外】フロント、ロビー、朝食スペース、エレベーター、入口自動ドア 成分配合界面活性剤:ポリオキシエチレンアルキルエテール(0.5%)、アルキルアミンオキシド(0.3%) タイプストレート 容量(L)10 液性中性 保存期間(年)製造後:2 商品タイプ業務用
1箱(10L)
3,998 税込4,398
当日出荷

フローラルブーケのほのかな香りで清潔感を高めます。 中性タイプで安心・安全!排水負荷を低減。 除菌剤配合・垂れにくい粘度設計の高い機能性。
用途トイレルーム全体の様々な場所に使用可能。 仕様シックハウス・シックスクール配慮、環境ホルモン対応、PRTR非該当 タイプ業務用 希釈倍率(標準)原液、洗面台・床:10~20倍
1箱(18L)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります