洗剤 :「希釈 器具」の検索結果

洗剤とは、汚れを落とすために使う洗浄剤の総称で、身体洗浄料を含まないものを指します。屋内・屋外問わず、さまざまな汚れを落とすために利用されています。一般的に、業務用洗剤はプロが使うものであるのに対し、家庭用洗剤は比較的安全であり日々の掃除に使われます。汚れの性質によって、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つの成分があり、落としたい汚れの種類によって適したものを選んで使うことが可能。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
1箱(6本)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

希釈装置付の台所用濃縮中性洗剤です。 持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。 無リン。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 使用場所厨房 液性中性 使用希釈倍率スポンジ洗浄:12倍/30倍、浸漬洗浄:1800倍
1箱(1.5L×4本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

調理器具、設備などの研磨洗浄用として、マイルドで優れた洗浄力のあるクリーム状研磨洗浄剤です。
液性弱アルカリ性 形状液体 使用希釈倍率原液 商品タイプ本体
1本(500g)
319 税込351
当日出荷

がんこな油脂系の汚れにもすばやく作用し、すっきりと洗い 落とします。 2種類の除菌剤の配合により、調理器具および厨房の備品を 効果的にサニテーションできます。
用途調理機器・器具、食器、床、壁等 加工室内すべての汚れの除菌・洗浄に 商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキ、ルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド) 寸法(mm)230×130×H272 ピンク 希釈倍率原液~10倍 使用場所キッチン・厨房
1箱(5L×3本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

シーバイエスサニタイザー
食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤 (次亜塩素酸ナトリウム6%溶液) スーパーマーケットの食品加工室、食品工場、レストラン、ホテルの厨房など微生物が繁殖しやすい場所のサニテーションに確実な効果を発揮します。特にまな板・調理器具・ふきんなどの漂白・除菌と野菜・果物・刺身のツマなどの殺菌に最適です。
液性アルカリ性 使用希釈倍率300~600倍
1箱(5L×3本)
5,998 税込6,598
当日出荷

40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。 5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。 調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に 商品タイプ本体 液性アルカリ性 仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf 成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料 寸法(mm)123×68×H283 青緑色 希釈倍率60倍 使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×6本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

面倒な希釈の手間がありません。 カートリッジをディスペンサーにセットするだけでOK。 衛生的に優れたカートリッジ式。 継ぎ足しによる細菌混入の心配がありません。 厨房内はもちろん、レストルームなど、どんな場所にも合うシ使用後は折り畳むだけでコンパクト。 ゴミの低減になります。 ンプルなデザイン。流線型で埃が溜まりにくい設計です。 リクロサンフリータイプの薬用石けんです。 洗浄と殺菌・消毒が一度にできます。 うるおい成分ヒアルロン酸配合 薬効成分としてイソプロピルメチルフェノールを使用しています。
用途専用ディスペンサーのカートリッジ 手洗い石鹸 皮膚の清浄 液性弱アルカリ性 成分イソプロピルメチルフェノール 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(800mL×6本)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

殺菌・消毒用手洗い石けん。手を洗いながら同時に殺菌・消毒を行います。 優れた洗浄力とさわやかな香りがあります。 「医薬部外品」、トリクロサンフリー
希釈倍率7~8 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(5L×2本)
11,980 税込13,178
当日出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります