洗剤 :「床用ワックス」の検索結果

洗剤とは、汚れを落とすために使う洗浄剤の総称で、身体洗浄料を含まないものを指します。屋内・屋外問わず、さまざまな汚れを落とすために利用されています。一般的に、業務用洗剤はプロが使うものであるのに対し、家庭用洗剤は比較的安全であり日々の掃除に使われます。汚れの性質によって、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つの成分があり、落としたい汚れの種類によって適したものを選んで使うことが可能。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗りやすく安心の仕上がり モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-11 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-09 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

噴霧して拭き上げるだけで汚れを落とし光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。液が適度なフォームになって汚れにアタックしますから、垂直面への使用にも最適です。
用途床以外の硬質表面のクリーニングとツヤ出し、保護に。
1本(480mL)
759 税込835
当日出荷

シーバイエスクリアスター
定評あるキングシリーズの技術を基に、高光沢に加え、塗りやすく、乾燥性・はく離性に優れたワックスを開発しました。 低温下や、高湿度下でも安心して塗布できます。
液性中性 トラスコ品番758-9956 使用面積18Lで約1500m2(1回塗布)
1箱(18L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックスクール症候群疑惑物質を原料として使用していませんので、より安心して使用ができる、学校用樹脂仕上剤です。 また、耐久性、耐スリップ性に優れていますので、学校のフロアメンテナンスに最適です。
液性中性 使用面積1m2/1回塗布あたり 15mL
1箱(18L)
15,980 税込17,578
翌日出荷

シーバイエスジムエース
ウレタン樹脂などでシールされた木床用の樹脂仕上剤です。 滑りにくく、耐久性が高いので体育館床に最適です。
用途体育館 液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックハウス症候群疑惑物質を原料として一切含みませんので、より安心して使用が出来る、体育館用樹脂仕上剤です。耐スリップ性、耐久性にすぐれ、低臭ですので、学校の体育館のフロアメンテナンスに最適です。
用途体育館 液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌日出荷

シーバイエスエレックス
コンピューター室、半導体・精密機械工場、デパート、スーパーのフロアなど、静電気の発生が問題になるあらゆる場所での活躍。優れた帯電防止性を発揮します。
仕様帯電防止用 トラスコ品番409-6827 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
21,980 税込24,178
当日出荷

クリーニングとワックスがけが同時に行える、自己再分散性の樹脂仕上剤です。通常のポリッシャーを用いた表面洗浄作業のかわりにモップだけで皮膜の補修が行えます。
用途学校や小店鋪、デパート・スーパーの売り場、病院やホテル、階段などに。
1本(5L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔質のコンクリートの床面を、硬い特殊合成樹脂でシールします。 コンクリートの床から発生する粉塵をシャットアウトし、浮遊、付着を防ぐとともに、水、薬品、油によるダメージから床を守ります。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番409-6801 使用面積18Lで約400~1000m2(1回塗布)
1箱(18L)
19,980 税込21,978
翌日出荷

シーバイエスステイタスEX
高耐久、高光沢に加え、塗り重ね性に優れ、多層塗りが可能な樹脂仕上剤です。 ウレタンポリマーと透明性無機フィラーを配合。ドライシステム用としても使用可能です。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1箱(18L)
21,980 税込24,178
翌日出荷

グランプリは仕上剤に求められる基本性能「耐スカッフマーク性」および「耐ヒールマーク性」に非常に優れ、従来の製品には見られない圧倒的な耐久性を実現しました。高い耐久性を求められる「歩行量が多くヒールマークの多い場所、光沢低下速度が速い場所」、「もっと床美観を高めたい場所」、「定期作業を延長してコストダウンを図りたい場所」に最適な高濃度樹脂仕上剤です。
用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイルなど化学床全般の仕上剤 作業量(目安)1m21回塗布あたり15mL使用(18L1缶で約1200m2の1回塗布が可能)
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

強靭な皮膜に耐油性プラス 摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-10 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

シーバイエスベクスター
汚れがつきにくく、フロアの美観を保ちます。初期光沢性に優れ、ダイヤモンドのような仕上りを提供できます。 低臭設計です。素早く乾燥するので作業時間を短縮できます。 シックハウス配慮、環境ホルモン対応。PRTR法非該当。CASBEE対応。
用途化学床全般(リノリウムを除く)に用いる床材保護と美観向上のための樹脂ワックスとして 成分合成樹脂、水
1箱(18L)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

シーバイエスダストキーパー
ダストキーパーを噴霧した、モップを押しがけして、砂、ほことを吸着させ床面を清潔に保ちます。
用途水性タイプのダストモップ処理剤
1個(5L)
5,998 税込6,598
当日出荷

シーバイエスグランドスラム
ワックス塗布後、従来の汎用樹脂仕上剤と比べて、高級感のある床映を実現できます。高い耐ヒールマーク性による日常作業の軽減と、優れた光沢維持性による定期作業の周期延長により、メンテナンスコストの削減が可能となります。18Lで約1200m2の1回塗布が可能。
用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイル等化学床全般の仕上剤として。
1缶(18L)
12,980 税込14,278
翌日出荷

誰でも手軽に塗布でき、あらゆる科学床材に使える店舗用高級樹脂ワックス。透明感あふれる明るい光沢で、店舗を美しくイメージアップします。
用途店舗用 容量(L)5 塗布面積(m2)約270/5L(1回塗り) TKG品番9-1358-1001 TKG品番(2017)6-1216-1001
1個
7,598 税込8,358
欠品中

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

新開発の3層構造ポリマーが抜群の高光沢を発揮します。 また造膜性と塗り重ね性に富み、耐久性に優れた高濃度樹脂仕上剤です。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
15,980 税込17,578
翌日出荷

抗菌効果の持続…温度や汚れなど環境による影響を受けにくく、抗菌効果が持続します。 抜群の耐アルコール性…アルコール系消毒剤による皮膜の白化を抑制します。 速乾性…乾きにくい環境でも確実な仕上がりが得られます。環境ホルモン対応、シックハウス配慮
用途抗菌性床用樹脂仕上げ剤 成分抗菌剤、アクリルポリマー、水 タイプ水生フロアーポリッシュポリマータイプ アズワン品番65-1840-08 商品タイプ業務用
1箱(18L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

下地剤として化学床材に抜群の密着性を発揮。 特に密着性を確保しづらいホモジニアスタイルの初期施行などに効果を発揮します。
液性中性 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

シーバイエスシールド
激しい歩行によって付く、「スカッフマーク」「ヒールマーク」に対し自社最高の耐久性を発揮する新開発の「シールドポリマー」を配合することで、長期間、フロアの美観レベルを維持できる樹脂仕上剤です。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌日出荷

「耐水・耐傷」水性ウレタン、「高光沢」アクリルポリマー、「ノンスリップ性&帯電防止効果」を発揮する透明性無機フィラーをバランス良く配合していますので、耐水性、密着性、耐傷性に優れたフローリング用ワックスです。
液性中性 使用面積1m2/1回塗布あたり 12mL
1箱(18L)
15,980 税込17,578
翌日出荷

天然石材を傷めることなく、安心して使用できます。密着性に優れ、鏡面仕上げはもちろん、あらゆる表面状況に使用できます。
用途大理石、御影石、テラゾーなどの天然石材用仕上剤です。
1缶(18L)
18,980 税込20,878
翌日出荷

1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。 2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。 3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。 4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。
用途業務用フロアシール剤 成分合成樹脂、水 質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45 サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186
1箱(5kg×2セット)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
液性弱アルカリ性 使用面積スプレーパフ:5Lで約5000m2、Jコーター塗布:5Lで約1000m2
1箱(5L×3本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

シーバイエスタフネス エスユー
艶もちするタフな輝き。 ウレタンとナノシリカを贅沢配合したプレミアワックスです。
液性中性 使用面積18Lで約1200~1500m2(1回塗布)
1箱(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

床用クリーナーの希釈倍率を変えることにより、表面洗浄とはく離が可能な半樹脂タイプの仕上剤です。
液性半樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

シーバイエススプリント タフ
耐久性(耐ヒール/耐傷/耐黄変)と光沢復元持続性を追及し日常管理における美観維持作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。
液性中性 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シーバイエススプリント グロス
初期光沢と作業性(速乾/下地剤不要/軽いモップ捌き)を追求し定期管理における美観回復作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。
液性弱アルカリ性 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

シーバイエススピードウェイ
新開発の高屈折率ポリマーとシンクロドライ機構を採用した速乾・高光沢仕上剤です。 強制乾燥や低温の条件下でも塗り重ねでき、均一な仕上がりが得られます。 素早く乾燥しベタつきがありませんので、より安全で、かつ早期に塗り重ねができ、塗布・乾燥後短時間の歩行でもフロアの汚染が抑制されます。 耐水性や耐アルコール性にも優れています。
液性弱アルカリ性 使用面積18Lで約1200~1500m2(1回塗布)
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

シーバイエスTG
強固で耐久性のあるTGの皮膜は、水性ワックス(ワックスエマルジョンタイプ)の中で、汚れやブラックヒールマークがつきにくく、いつまでも美しさを保ちます。 磨くと深い光沢が得られ、手入れしやすく、管理費が安く経済的です。
液性水性ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌日出荷

自社開発のユニークなポリマーと新規ワックスエマルジョンにより、耐久性のよい、透明で高光沢な皮膜が得られる仕上剤です。また、作業性もよく、塗布作業が簡単に行えます。 高光沢:塗布仕上げ直後から、深みのある透明な光沢が得られます。 高耐久性:耐ブラックギールマーク性、耐スカッフ性に優れていますので、光沢が長時間持続します。 優れた作業性:軽いモップさばき、良好な塗り重ね性を両立。作業性に優れています。 低臭性:安心の低臭タイプ。
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
15,980 税込17,578
当日出荷

安心の剥離力に低臭プラス 急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料 寸法(mm)300×300×344H 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大理石、御影石などの天然石材を傷めることなく安心して使用できます。使用希釈を調整することにより、表面洗浄及び剥離作業ができる、兼用タイプのクリーナーです。剥離洗浄:5倍希釈。表面洗浄:20倍希釈
用途大理石、御影石、テラゾーなどの天然石材用表面洗浄剤および剥離剤。 トラスコ品番409-6894
1缶(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

業界最高クラスの剥離力。石鹸の香りで低臭且つ消泡効果も高い。
用途床ワックスの剥離剤 液性アルカリ性 pH値12 成分アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤、香料、水 使用希釈倍率10~30倍 アズワン品番64-3809-89
1缶(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ベストセラー商品。オールマイティーに使用可能な強力剥離剤。
用途床ワックスの剥離剤 pH値11.9 液性アルカリ性 成分アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤、水 使用希釈倍率5~20倍 アズワン品番64-3809-88
1缶(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

「ニュートラシリーズ」ワックスならびにグリーンプラスワックスEXを素早くはく離する専用中性はく離剤です。 はく離汚水が中性で処理できるため、排水時における環境負荷低減ができます。
液性中性 使用希釈倍率5倍
1箱(18L)
19,980 税込21,978
翌日出荷

デリケートな床材を傷めることなく、樹脂仕上剤のはく離を行うことができます。
用途剥離剤 液性アルカリ 種別強力剥離剤 希釈倍率5~15倍
1缶(18L)
11,980 税込13,178
翌日出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります