洗剤 :「消毒用エタノールIP」の検索結果

洗剤とは、汚れを落とすために使う洗浄剤の総称で、身体洗浄料を含まないものを指します。屋内・屋外問わず、さまざまな汚れを落とすために利用されています。一般的に、業務用洗剤はプロが使うものであるのに対し、家庭用洗剤は比較的安全であり日々の掃除に使われます。汚れの性質によって、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つの成分があり、落としたい汚れの種類によって適したものを選んで使うことが可能。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。 ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。 低コストで経済的。 70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。 主成分はエタノールで安全性が高い。 希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。 製造ラインの最終工程における清拭作業。 トラスコ品番413-3901 質量(kg)16.2 容量(L)17 エタノール濃度(w/w%)65.2 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1缶(17L)
12,980 税込14,278
当日出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります