洗剤 :「痕 汚れ」の検索結果

洗剤とは、汚れを落とすために使う洗浄剤の総称で、身体洗浄料を含まないものを指します。屋内・屋外問わず、さまざまな汚れを落とすために利用されています。一般的に、業務用洗剤はプロが使うものであるのに対し、家庭用洗剤は比較的安全であり日々の掃除に使われます。汚れの性質によって、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つの成分があり、落としたい汚れの種類によって適したものを選んで使うことが可能。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。 床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。 希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。 pH値12±0.5(25℃) 成分界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤 液性アルカリ性 使用の目安約20平方メートル/希釈液1リットル 商品タイプ液体
1個(5kg)
5,698 税込6,268
当日出荷

従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。 機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。 タイヤ痕も除去できます。 「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。 環境負荷が非常に低い。 粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通行量の激しい工場床、タイヤマークの除去に優れた浸透力強化タイプ。拭き取り後、白化やベタツキがなく仕上がります。生分解性が良い活性剤の使用により、排水処理の負荷を低減します。
用途工場などの床洗い専用洗浄剤。 pH11.6 仕様排水負荷低減対策品(低COD、BOD) 使用方法汚れに応じて10倍~50倍に希釈し、洗浄機やモップ拭き。 種別メンテナンス用洗浄剤 液性アルカリ性 性状アルカリ性水溶液 商品タイプ液体
1缶(18L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります