洗剤 :「茂木和也」の検索結果

洗剤とは、汚れを落とすために使う洗浄剤の総称で、身体洗浄料を含まないものを指します。屋内・屋外問わず、さまざまな汚れを落とすために利用されています。一般的に、業務用洗剤はプロが使うものであるのに対し、家庭用洗剤は比較的安全であり日々の掃除に使われます。汚れの性質によって、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つの成分があり、落としたい汚れの種類によって適したものを選んで使うことが可能。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C00462 茂木和哉 オレンジクリーナー 茂木和哉 動画あり
家中まるごとこれ1本! 汚れ落としのプロが認めたオレンジマルチクリーナー! 天然由来成分99%オレンジオイル配合の万能洗剤 レンジの油汚れや壁紙の黒ずみにピンポイント泡噴射!
シリーズ茂木和哉 商品タイプ本体
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

C00259 茂木和哉 コゲ落とし 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、キッチンコンロなどの強力コゲ落とし洗剤です。 炭化してガチガチになったコゲ付きも、研磨剤と溶剤のWの力で強力に落とします。研磨剤配合により、細かい隙間もすっきりキレイに。 ガリガリ落ちるコゲ落としです。キッチンのガスコンロ、グリル、ゴトク(五徳)などのコゲ落としに。タレにくい粘性のある液体です。クリームクレンザータイプ。
用途コゲ落としに、五徳 成分研磨材(25%)、有機炭酸エステル、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、保湿剤、界面活性剤、油溶解剤、増粘剤、香料、染料 使用方法荒れ性の方や長時間使用時は、炊事用等の手袋を使用する。作業部分のゴミ・砂を除去するために水拭きをする。容器をよく振って適量をスポンジなどにつけ対象物を擦る。汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取る。汚れが残っている場合は作業を繰り返す。 シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)50×37×H143 液性中性 使用場所キッチン 商品タイプクリームクレンザー
1本(150g)
839 税込923
当日出荷

C01217 茂木和哉 トイレの黒ずみ落とし 茂木和哉 動画あり
逆さスプレーOKの塩素系密着ジェルスプレー。ブラシ不要!こすらず落とす!水ぎわ・フチ裏の黒ずみにジェルが密着。黒ずみの原因菌も除菌。
用途トイレの便器内に発生した黒ずみ落としに 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.8%)、粘度調整剤 種別スプレー シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)90×50×200H 液性アルカリ性 商品タイプ本体
1個(320mL)
1,188 税込1,307
当日出荷

C00260 茂木和哉 トイレ尿石落としジェル 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、トイレの尿石落とし洗剤ジェルタイプ。 3つの酸の力で、普段の掃除では取れない頑固な尿石もしっかり落とします。 どろっとしたジェルが便器のフチ裏にもピッタリはりつき、汚れ落とし効果を発揮します。 跳ね返りが少ないジェル清掃クリーナーす。
用途トイレの尿石落とし 成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(0.1%)、蟻酸、増粘剤、粘度安定剤、非イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、腐食抑制剤 使用方法尿石部分を覆い隠すようにご使用ください。水がたまっている部分にある場合は、水をすくい取ってからご使用ください。塗布後、30分~数時間放置して待ちます。頑固な尿石が付着した箇所には液量を増すか数回に分けて塗布してください。必要に応じてブラシでこすり、最後に充分水洗いします。 種別ジェル シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)55×35×H195 液性酸性 使用場所トイレ アズワン品番64-1225-94 商品タイプジェル
1本(100g)
839 税込923
当日出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング