ガラス一発クリーンTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷から11日以内出荷
髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!乾拭き、水拭きどちらも可能!水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。洗濯で繰り返し使えます。
用途業務用ガラスクリーナー材質ポリエステル・ナイロン繊維繰り返し・詰め替え対応
セーフティーバケットTOWA[清掃用品、安全保護具]欠品中
国内メーカーよりロングセラーのセーフティーバケットが新たにコンビスクイジーも無理なく入れられるオレンジ色のセーフティーバケットが登場。
シャンプーの引き上げ角度で洗剤量が調節できるプレッシャー機能付き。
ワンタッチバックルベルトへの着脱も簡単で、墜落防止用カールコード取付穴もついてます。
ブルーはオリジナルセーフティーバケット。オレンジはコンビスクイジー用と差し込み口が大きくなっています。
タンデム プーリーTOWA[清掃用品、安全保護具](3件のレビュー)欠品中
チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。
また、ホーリングシステムとして使用可能です。
ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。
メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様滑車:28mm色ブルー質量(g)285寸法(cm)108×80×37引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)13使用荷重(kN)10ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12繰り返し・詰め替え対応
ガラス一発クリーンTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷
乾拭き・水拭きどちらでもOK。水拭きの場合、二度拭きしなくても、ケバ・スジ・曇りなどが残りません。
厚手で丈夫。洗濯して繰り返し使用可能。
材質ポリエステル、ナイロン繊維繰り返し・詰め替え対応
アルミ エッジプロテクターTOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)5日以内出荷から15日以内出荷
アルミ製で軽量です。接地面には滑り止めとパラペットなどの保護の為硬質クッションフォームが貼ってあります。5052の高強度アルミ合金を使用。
メインラインとセーフティーラインを明確に区別するトリプルピンはTOWAオリジナルです。
ハッスルズパンサー+TOWAセットTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷から7日以内出荷
どの角度でもウォッシャーがガラスの表面をとらえます。パイプ式ブレードを採用。
今までのブレードより強度があり、取り付けたウォッシャーカバー全面でガラスの表面をこすり洗浄力がアップしました。
スパイラルポジションとワンストロークポジションで最高のパフォーマンスを発揮する最新モデル。
TOWAイーグル ワークシートTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。
ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。
フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。
吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材質量(g)約960使用荷重(kg)250座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18繰り返し・詰め替え対応
スーパーカールコード(ケブラー芯) 200cmTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷から7日以内出荷
TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。
カールコード自体も絡みにくく、度重なる使用でも間延びしにくい製品です。
スプリングフックもねじりが加わったときでもスプリングが壊れにくい最高品質です。
これまで採用していたケブラー繊維は耐火性があり、切れにくい特徴があります。
ガラススクイジーやウォッシャー、スクレーパー小物工具などに取り付けてツールの落下を防止します。
この製品はTOWAからアメリカ・ヨーロッパのウィンドクリーナー向けに輸出している国際製品です。
ドリルやインパクトドライバーなど2kgを超える工具には「TOWAスプリング入りナイロンスリング安全コード」の使用をお勧めします。
使用荷重(kg)2全長(cm)200繰り返し・詰め替え対応
プロフェッショナル マイクロ ウォッシャーカバーTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷から9日以内出荷
TOWAが独自開発したマイクロファイバー繊維で窓ガラスの表面のしつこい汚れも瞬時に分解し掻きとる洗浄力はトップクラス。
保水性能も抜群です。こする必要がなく頻繁に洗剤を含ませる手間が省けるので作業の労力は大幅に軽減されます。
耐久性にも優れ、価格はとてもリーズナブル。お手入れも簡単で付着した汚れは水洗いだけできれいに。
特許のマジックテープ留め構造はカバーの内側に配置することにより取付、取り外しは簡単ですがしっかりとバーに固定されます。
輝きスクイジー 真鍮プレミアムTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
頭でっかちにならないようにエトレと比べてハンドルは10kg重くチャンネルは約10%軽く設計しスクイジー操作は抜群。
通常の真鍮とは異なり手の脂の付着や、傘下による汚れを防ぐため特殊金属コーティングを施したプレミアム真鍮は長期に渡りプロのツールとして素晴らしい輝きを維持します。
エトレ、ウンガーのロックボタンにピッタリ接続します。
ポール作業時の落下防止も完璧です。
TOWA パラペットクランプTOWA[清掃用品、安全保護具]3日以内出荷
丸環のない屋上や開口部の場合でも、パラペットに挟み込んで取り付け可能です。
セッティングも簡単で持ち運びもラクラクです。
メインロープを本体に直セットして、ライフラインはパラペットクランプ本体とは別に独立したアンカーに取り付けてください。
質量(kg)15幅(cm)25定格荷重(kg)115寸法(縦×横)(cm)45×125繰り返し・詰め替え対応
アルミ ブランコ(キャメル1)TOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
片側はバケツを掛けられるようなデザインになっています。
材質板:アルミ、吊ロープ:ステンレスワイヤー質量(kg)1.3寸法(cm)55×15繰り返し・詰め替え対応
TOWA ブランコTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質フィンランドバーチ材質量(kg)1.7寸法(cm)60×18繰り返し・詰め替え対応
レスキューハーネス フルボディTOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)5日以内出荷
多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。
チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。
身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。
チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。
シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。
サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。
約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
KONG ダックアッセンダーTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷
最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。
ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。
ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。
EN567:97認定品。
質量(g)70引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)8~13繰り返し・詰め替え対応
レスキューエイト ディッセンダーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
色ブラック質量(g)260寸法(cm)17×17引張強度(kN)40適合ロープ径(Φmm)~16繰り返し・詰め替え対応
リザール スナップフックTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトでワンタッチ。握るとセーフティーロックが解除されます。
引張強度(kN)25材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
ロープホルダーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
強力マジックテープがしっかりとロープを配置でき、ロープだけではなくホースなどの収納にも適しています。
幅(cm)5全長(cm)50(マジックテープ部:20)繰り返し・詰め替え対応
ウェビング ラダーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
TOWAのオリジナルラダーです。
足を乗せる部分はウェビングを多重裁製し、強度を上げています。
長さは4種類で、たたんでコンパクトに収納できるベルクロファスナー付き。
色セーフティーグリーン引張強度(kN)17繰り返し・詰め替え対応
ラダーミットTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
ハシゴの先端に被せ、作業時に外壁やパネル、ガラスに傷をつけるのを防ぎます。
あらゆるハシゴのメーカーに使用可能です。
腰袋 (防水タイプ)TOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
防水タイプで、素材が柔らかくとても扱いやすいです。
口が大きいので道具やウエスの取り出しもラクラク。
プロフェッショナル マイクログローブTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
グローブタイプのパイ黒ファイバー製のウォッシャー。
一般的な汚れはもちろん、油汚れ、手垢なども洗剤を使わず簡単にふき取ることが出来ます。
ありとあらゆる表面のふき取り、仕上げに最適です。
ポリマー加工された車のボディ・ガラスの汚れの水洗いや拭き取り、ワックス仕上げや社内の埃取りなど用途は様々。
仕上がりは最高です。
ロックエキゾチカ オムニ ブロック ダブルTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
CE1091認定品。
質量(g)417寸法(cm)16.0×6.0×5.0引張強度(kN)36適合ロープ径(Φmm)12.5未満繰り返し・詰め替え対応
リギング ベータ(スチール)TOWA[清掃用品、安全保護具]3日以内出荷
5パーツ組み立て式なので、持ち運びも楽です。
最高約180cmまでの高さまでのパラペットに対応します。
重さ約25kgのウエイトが4枚で、バランスを保つことが出来ます。
ウエイトは取っ手付きなので持ち運びしやすく、取り扱いが簡単です。
車輪にはロック機能が付いています。安全ピン5本付き。
フェンスや手すりがあっても180cmまでは超えられます。
仕様ウエイトなし材質スチール定格荷重(kg)115寸法(全長×全高×幅)(mm)280×290×140繰り返し・詰め替え対応
リギング アルファ(スチール)TOWA[清掃用品、安全保護具]3日以内出荷
5パーツ組み立て式なので、持ち運びも楽です。
高さは14cm単位で調節可能。最高約105cmまでの高さまでのパラペットに対応します。
重さ約25kgのウエイトが4枚で、バランスを保つことが出来ます。
ウエイトは取っ手付きなので持ち運びしやすく、取り扱いが簡単です。
車輪にはロック機能が付いています。安全ピン5本付き。
仕様ウエイトなし材質スチール定格荷重(kg)115寸法(全長×全高×幅)(mm)310×110×100繰り返し・詰め替え対応
パラペット・ウォールローラー(スチール)TOWA[清掃用品、安全保護具]3日以内出荷
空気入りのタイヤが2個ありパラペット上を左右に移動できます。
ローラーの役目をする約Φ15cmのタイヤはゴム製なので建物などを傷つけません。
作業員一人で押せば簡単に左右の移動が可能なため、工定数を節約できる。
厚さ10~60cmのパラペットに対応可能なので、簡単に調節。(調節用ピン4本付き)
常時接着幅は30cmを保つため安心。
材質スチール幅(cm)57定格荷重(kg)115寸法(縦×横)(cm)55×108繰り返し・詰め替え対応
TOWA ブランコ エアワーカーミニTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。
ベルト・D環は合板製と同じです。
付属品サポートベルト質量(kg)1.3寸法(cm)56×14繰り返し・詰め替え対応
TOWA ブランコ エアワーカーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。
ベルト・D環は合板製と同じです。
質量(kg)1.7寸法(cm)60×18繰り返し・詰め替え対応
TOWA ブランコ ミニTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質フィンランドバーチ材質量(kg)1.3寸法(cm)56×14繰り返し・詰め替え対応
マルチアンカー 4mTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
2箇所、または3箇所の支点からY字型、W字型にしてマルチアンカー構築できます。
ビル屋上の丸環など強度に不安がある場合複数の支点からトップアンカーを作れます。
また、丸環と丸環の中間でメインロープを設置することが出来ます。
TOWA/NER バウンドループプルジックTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
結び目を作らず邪魔にならないループ・プルジック。
ニューイングランドロープ社と提携し、8mmタイプのプルジックコードをループすることが出来ました。
タフ自在箒八ツ矢工業税込¥1,758¥1,598
タフ自在箒八ツ矢工業税込¥1,978¥1,798