絞り込み
洗浄幅(mm)
140・200・210・300・340・380・400・430・440
幅(mm)
90・130・165・240・335・350・380・390・400・410・430・686・727・737
高さ(mm)
230・250・270・290・360・362・800~1210・1000~1300・1067・1100・1110・1120・1134・1160・1170・1175・1200・1260・1270・1450・高さ(mm)をもっと見る
コード長さ(m)
1.1・10・12・13・15・20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ポリシャー本体

ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFP12ポリッシャー 高速タンク付き アマノAFP12ポリッシャー 高速タンク付きアマノ
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
AFP12高速ポリッシャー(ナイロンブラシ付属) アマノAFP12高速ポリッシャー(ナイロンブラシ付属)アマノ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
AFP12ポリッシャー(ナイロンブラシ付属) アマノAFP12ポリッシャー(ナイロンブラシ付属)アマノ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
AFP8階段用ポリッシャー(3ツメ ナイロンブラシ付属) アマノAFP8階段用ポリッシャー(3ツメ ナイロンブラシ付属)アマノ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
AFP8ポリッシャー(3ツメ ナイロンブラシ付属) アマノAFP8ポリッシャー(3ツメ ナイロンブラシ付属)アマノ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
かんたんポリッシャー タンク付き(パッド台仕様) アマノかんたんポリッシャー タンク付き(パッド台仕様)アマノ
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
ポリッシャーTP-114 ペーパー仕様 友定建機ポリッシャーTP-114 ペーパー仕様友定建機
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3164寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
ポリッシャーTP-114 砥石仕様 友定建機ポリッシャーTP-114 砥石仕様友定建機
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3163寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
15インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス15インチコードレスポリッシャーペンギンワックス
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260関連資料(480KB)
9インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス9インチコードレスポリッシャーペンギンワックス
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210関連資料(480KB)パッドサイズ(inch)9
9インチコードレスポリッシャー 本体 ペンギンワックス9インチコードレスポリッシャー 本体ペンギンワックス
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利! 調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様(推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210連続使用時間(分)160(LV925使用時)、240(LV14使用時)充電時間(分)60(LV925使用時)、90(LV14使用時)パッドサイズ(inch)9
ポリシャーCP-12MA型(スタンダード)防滴 CONDOR(山崎産業)ポリシャーCP-12MA型(スタンダード)防滴CONDOR(山崎産業)
218,800税込240,680
1台
3日以内出荷
質量(kg)27
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)防滴シャンプー CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)防滴シャンプーCONDOR(山崎産業)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。レバースイッチ、シャンプータンク、防滴仕様
用途工場などの床面の洗浄、磨き、はく離に。パッドサイズ(inch)幅:13付属品シャンプープレート(E-137-14)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175別売品番ポリシャー用プレート(E-14-12)、シャンピングトーロンブラシ(E-136-12)、インスタロックシャワーフィード(E-135-13)、各種パッドブラシサイズ(inch)幅:12
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)シャンプー CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)シャンプーCONDOR(山崎産業)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・レバースイッチ・シャンプータンク付き仕様。 レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。 レバーを握ると作動し、離すと止まります。 シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)防滴 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)防滴CONDOR(山崎産業)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・レバースイッチ・防滴仕様。 レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。 レバーを握ると作動し、離すと止まります。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー) CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)CONDOR(山崎産業)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・レバースイッチ仕様。 レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。 レバーを握ると作動し、離すと止まります。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴シャンプー CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴シャンプーCONDOR(山崎産業)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・防滴・シャンプータンク付き仕様。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。 シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速シャンプー CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速シャンプーCONDOR(山崎産業)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・シャンプータンク付き仕様。 シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴CONDOR(山崎産業)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・防滴仕様。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
MRポリッシャー アピコMRポリッシャーアピコ
399,800税込439,780
1個
61日以内出荷
セーフティーロック搭載の2スピード(175/300回転/分)型ポリッシャー これ一台で、洗浄作業と簡単なバフィングを行うことが出来ます。
用途床用洗浄機高さ(mm)1170コード長さ(m)15長さ(mm)590電源(V)100消費電力(W)1200モーター能力(HP)1.5定格回転速度(r.p.m)175/3002段階可変式(パッド)
ローライダー アピコローライダーアピコ
1,698,000税込1,867,800
1個
61日以内出荷
床用磨き機 バフィングマシン
用途ワックス床や大理石等の光沢復元高さ(mm)915エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400長さ(mm)1270騒音値(dB)80RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)603定格回転速度(r.p.m)1700(パッド)
サイドワインダー アピコサイドワインダーアピコ
2,598,000税込2,857,800
1個
61日以内出荷
24インチプロパン洗浄機ストリッパー
用途硬質床の洗浄・はく離・研磨・研削作業幅(mm)686高さ(mm)1067エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400本体質量(kg)186長さ(mm)1067圧力160~180kg騒音値(dB)80-82バッテリー電圧(V)12(スターターバッテリー)幅(inch)22(洗浄幅)RoHS指令(10物質対応)対応ブラシサイズ(inch)10排気量(cc)603定格回転速度(r.p.m)1150(ブラシ)
コンドル ポリシャーCP-16型 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-16型CONDOR(山崎産業)
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
広いフロアも素早くメンテナンスできる大型ポリシャー。レバーにより、ハンドルの角度を調節できます。レバースイッチタイプ。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途工場・商業施設など、広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。電源コード(m)20ブラシ幅(mm)約400電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×1290パッド幅(mm)約460ブラシサイズ(inch)16パッドサイズ(inch)18
コンドル (床洗浄機器)ポリシャー CP-8型(階段用)防滴タイプ CONDOR(山崎産業)コンドル (床洗浄機器)ポリシャー CP-8型(階段用)防滴タイプCONDOR(山崎産業)
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
階段や狭い場所でも手軽に清掃できる小型タイプ。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もらくらく。少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴仕様。ポリシャー用プレート1枚付属。
電気ポリシャー #8 階段用 ミヅシマ工業電気ポリシャー #8 階段用ミヅシマ工業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コード長さ(m)10トラスコ品番802-0478質量(kg)15ブラシサイズ(inch)8
電気ポリシャー #14 高速 ミヅシマ工業電気ポリシャー #14 高速ミヅシマ工業
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
コード長さ(m)20トラスコ品番133-1472質量(kg)32ブラシサイズ(inch)14
電気ポリシャー #12 高速 ミヅシマ工業電気ポリシャー #12 高速ミヅシマ工業
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
コード長さ(m)12トラスコ品番133-2977質量(kg)28ブラシサイズ(inch)12
電気ポリシャー #12 本体 ミヅシマ工業電気ポリシャー #12 本体ミヅシマ工業(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
用途コンクリート面磨きようです。質量(kg)25
ポリシャーCP-8型(階段用) CONDOR(山崎産業)ポリシャーCP-8型(階段用)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。
用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き幅(mm)240高さ(mm)1110回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200質量(kg)16.5コード長さ(m)10ブラシ幅(mm)約200付属品ポリッシャー用プレートトラスコ品番480-4589奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9
フロアポリッシャー アマノフロアポリッシャーアマノ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄幅(mm)380高さ(mm)1134回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600質量(kg)16コード長さ(m)10清掃幅(cm)34(14インチ)付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-8311奥行(mm)303電源(V)単相100消費電力(W)400適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個寸法(inch)7(ブラシ)
フロアポリッシャー アマノフロアポリッシャーアマノ
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。 8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。
高さ(mm)720~1200本体高さ(mm)270回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)18コード長さ(m)10仕様タンク付付属品ブラシ周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300タンク容量(L)4適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
コンドルポリシャーCP-12K型 (超高速) CONDOR(山崎産業)コンドルポリシャーCP-12K型 (超高速)CONDOR(山崎産業)
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
スライドレバーによりハンドルの角度を設定
型式超高速外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13質量(kg)約27.5電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])250/300
コンドルポリシャーCP-12K型 (高速シャンプー洗剤タンク付) CONDOR(山崎産業)コンドルポリシャーCP-12K型 (高速シャンプー洗剤タンク付)CONDOR(山崎産業)
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
スライドレバーによりハンドルの角度を設定
型式高速シャンプー洗剤タンク付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220質量(kg)約27.5電流(A)11.3消費電力(W)1100電源100V 50/60Hzコード長さ(m)13ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
AFP14ポリッシャー 高速タンク付き アマノAFP14ポリッシャー 高速タンク付きアマノ
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
かんたんポリッシャー タンク付き(ブラシ仕様) アマノかんたんポリッシャー タンク付き(ブラシ仕様)アマノ
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体