絞り込み
吐出圧力(MPa)
ブランド
- ケルヒャー(169)
- 日動工業(40)
- 工進(34)
- アノービリバベリー(28)
- 精和産業(25)
- エスコ(18)
- REX(レッキス工業)(16)
- 蔵王産業(12)
- マキタ(8)
- スーパー工業(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- TRUSCO(7)
- BBKテクノロジーズ(6)
- アサダ(3)
- 日本クランツレ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 大橋産業(BAL)(2)
- キョーワ(2)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
質量(kg)
0.06・0.07・0.1・0.11・0.12・0.26・0.36・0.38・0.51・0.8・1.8・2.4・3.8・5・5.1・9・12.7・13.7・19・24・質量(kg)をもっと見る
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む

100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ
スーパー工業¥799,800税込¥879,7801台11日以内出荷密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)トラスコ品番696-1614幅(mm)774高さ(mm)1075出力(kW)1.1/2500min-1奥行(mm)1051電源(V)100燃料白灯油燃料消費量(L/h)5吐出圧力(MPa)4.5吐出水量(L/min)11キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)
ジェットボーイ CB-JB
シービージャパン¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷ベランダ掃除や洗車をするとき、近くに水道がない。ホースが届かない。なんて経験ありませんか。「ジェットボーイ」なら水を入れてポンプをつなぐだけ。わずらわしい準備も後片付けもなく、必要な場所をすぐに掃除できます。噴射だけではなくバケツとしても使用できる2WAY仕様。使わない時は薄くたためてコンパクトに収納できます。水を汲むバケツとしても活躍し、ホースをセットすれば洗浄用の水タンクとして利用できます。トリガーノズルを握るだけで水が噴射できるので、日常からレジャーまで幅広く対応します。用途【洗車】ホイールやボディの砂埃を素早く洗浄【ベランダ】床や手すりの溜まった汚れ落としに【窓ガラス・網戸】外側の埃を一気に洗い流す【ガーデニング】鉢植えや庭道具の洗浄に【運動靴】泥汚れを落として清潔に【アウトドア】キャンプ場での水汲みや道具洗いにセット内容本体・トリガーノズル・ホース・充電ケーブル・取扱説明書材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリウレタン幅(mm)325質量(kg)2高さ(mm)265奥行(mm)255容量(L)9電源[input]DC5V/2A[output]DC12.6V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×265ホース長さ(m)2連続使用時間10分保護等級IPX6充電時間(約)5時間使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)5~35(推奨)バッテリー容量(mAh)2000収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×110
マジカルウォッシュ蛇口用アダプター単体
グローバル・ジャパン¥999税込¥1,0991個4日以内出荷充電式コードレス高圧洗浄器 マジカルウォッシュ 専用の蛇口用ノズル+ホースコネクター。ホースに繋いで直接水を引ける!。吐水口の外径約17mm。約20mmの蛇口に対応。寸法(mm)61×33×40
KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥519,800税込¥571,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700![高圧洗浄機 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12482621-250124-02.jpg)
高圧洗浄機
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷質量(kg)約5(ガン・ホース含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×230×390電源コード(m)5騒音値(dB)88吐出圧力(MPa)常用8/最大11高圧ホース(m)5吐出水量(L/min)常用5.5/最大6.5給水温度(℃)50以下給水圧力(MPa)最大1.2
コードレス高圧洗浄機
CLEAN SELECT¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ幅(mm)75質量(kg)1.5高さ(mm)590奥行(mm)820電圧(V)DC18連続使用時間(分)約14最大吐出圧力(MPa)2.2バッテリーリチウムイオン二次電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3.5最大吐出水量(L/min)2.5
HOTO 20Vコードレス高圧洗浄機
HOTO¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷6つの吐出パターンを備え、安定した吐出圧力が魅力のコードレスタイプの洗浄機です。用途アウトドア用または洗車用に。
ガジェットセット用ハンディークリーナー
日動工業¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。適合機種GG-SET01幅(mm)67高さ(mm)67質量(g)240奥行(mm)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×178×67RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用収納ケース
日動工業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。適合機種GG-SET01幅(mm)390高さ(mm)180奥行(mm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×130×180RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用9Lタンク
日動工業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。適合機種GG-SET01幅(mm)407質量(g)101奥行(mm)380寸法(幅W×奥行D)(mm)407×380RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用高圧洗浄機
日動工業¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。適合機種GG-SET01幅(mm)86高さ(mm)159質量(g)921奥行(mm)362寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×362×159RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用バッテリー
日動工業¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。適合機種GG-SET01質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×95RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用隙間ノズル
日動工業¥259税込¥2851個3日以内出荷車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。適合機種GG-SET01幅(mm)40高さ(mm)120質量(g)17奥行(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×120RoHS指令(10物質対応)対応

































![高圧洗浄機 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12482621-250124-02.jpg)