絞り込み
ブランド
質量(kg)
0.06・0.07・0.1・0.11・0.12・0.26・0.36・0.38・0.51・0.8・1.8・2.4・3.8・5・5.1・9・12.7・13.7・19・24・質量(kg)をもっと見る
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 高圧洗浄機

特価
本日9月14日(月)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

424件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
  • 高圧ホース 片側組み込み、EASY!Lock、15m ケルヒャー

    高圧ホース 片側組み込み、EASY!Lock、15m

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ:15m、内径:6mm、EASY!Lock 対応、ホースリール組み込み用
  • パワーノズル 25° 036 ケルヒャー

    パワーノズル 25° 036

    ケルヒャー
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のパワーノズル 25度、ノズルサイズ 036
  • パワーノズル 25°, 042 ケルヒャー

    パワーノズル 25°, 042

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ノズルチップ25度(パワーノズル)。ノズルサイズ:042
  • パワーノズル 15°, 036 ケルヒャー

    パワーノズル 15°, 036

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ノズルチップ15度(パワーノズル)。ノズルサイズ:036
  • ゲカカップリング ネジ径1インチ ケルヒャー

    ゲカカップリング ネジ径1インチ

    ケルヒャー
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:1インチ。
  • サーボプレスユニット EASY!Lock対応 ケルヒャー

    サーボプレスユニット EASY!Lock対応

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のサーボプレスユニット。 EASY!Lock対応品。吐出水量:~750l/h
  • スチームノズル 400 ノズルサイズ 070 ケルヒャー

    スチームノズル 400 ノズルサイズ 070

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用スチームノズル。ノズルチップ型40度、ノズルサイズ070。
  • ノズルキット FRV用, 040 ケルヒャー

    ノズルキット FRV用, 040

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ノズルセット(ノズルサイズ040) 洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入り
  • 充電式高圧洗浄機 大橋産業(BAL)

    充電式高圧洗浄機

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。高圧洗浄ノズルで6種類の吹き出し可能。(高圧洗浄ノズルの上部吹き出し機能で車の下部洗浄も可能)。泡ノズルでカーシャンプーの吹き出しも可能。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    質量(g)720電源(V)DC18(No.5110、No.5111共通/バッテリー別売品のため使用時は別途購入要)定格電圧(V)18ホース長さ(m)6連続使用時間(分)25(2Ah)/50(4Ah)本体サイズ(mm)(L)66×(W)208×(H)205給水方式自吸式
  • 高圧洗浄機 静音タイプ 蔵王産業

    高圧洗浄機 静音タイプ

    蔵王産業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
    用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
  • 高圧洗浄機 ハイブリッド 蔵王産業

    高圧洗浄機 ハイブリッド

    蔵王産業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。
    用途車・家周りの洗浄。幅(mm)375質量(kg)約8.8高さ(mm)700奥行(mm)280電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
  • 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa YAMAZEN(山善)

    高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大9MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。小型・軽量 本体重量3.4kg。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
    用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズその他定格消費電力(W)1200電源コード(m)約5騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)約6吐出水量(L/min)約4.6充電時間(時間)-本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)許容圧力(MPa)約9防水性IPX5給水温度(℃)最高40最大吐出水量(L/min)約7.0給水圧力(MPa)0.7
  • HOTO 20V 圧力洗浄機 Pro HOTO

    HOTO 20V 圧力洗浄機 Pro

    HOTO
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    5つの吐出パターンを備え、フォームタンクを併用した泡噴射も可能な洗浄機です。
    用途アウトドア用または洗車用に。
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    自吸ホースに取り付けて使用して、溜水のゴミの侵入を防ぎます。
    用途溜水へのゴミの侵入防止仕様自吸フィルター材質樹脂給水方式自吸
  • 高圧洗浄機用交換ホース10m 日動工業

    高圧洗浄機用交換ホース10m

    日動工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用10mの交換ホースです。
    適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジン洗浄機 BIGM(丸山製作所)

    エンジン洗浄機

    BIGM(丸山製作所)
    79,880税込87,868
    1台
    4日以内出荷
    17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ
    用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に仕様連続定格出力(kW):3.7セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書幅(mm)394(機体)質量(kg)25高さ(mm)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)始動方式リコイル式給水量(L/分)10.2最大圧力(MPa)17排気量(cm3)196
  • 農用高圧洗浄機 BIGM(丸山製作所)

    農用高圧洗浄機

    BIGM(丸山製作所)
    108,800税込119,680
    1台
    4日以内出荷
    洗浄&農用防除兼用、30L大水量タイプ
    用途洗浄作業に/防除作業に仕様連続定格出力(kW/rpm):2.9セット内容本体、吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース、バンド、噴霧ホース、ガンノズル、エクステンション、取扱説明書幅(mm)395(機体)質量(kg)26高さ(mm)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:495×395×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)始動方式リコイル式給水量(L/分)30最大圧力(MPa)4
  • 可変ノズル BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー

    可変ノズル BLUECLEAN392PLUS用

    アノービリバベリー
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ご利用いただく用途に合わせて手元で簡単に噴射角度を調節可能です。
    トラスコ品番536-2143適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)70
  • ロータリーノズル BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー

    ロータリーノズル BLUECLEAN392PLUS用

    アノービリバベリー
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    高圧水を回転して噴射することで、洗浄力が大幅にアップします。
    トラスコ品番536-2127適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)70
  • フォームランス 蔵王産業

    フォームランス

    蔵王産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
    用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
  • 高圧洗浄機 吸水フィルター アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 吸水フィルター

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧洗浄機専用吸水セット(ホース+フィルター)FKHFの交換用フィルターです。吸水セットをご使用でフィルターの目づまり等がおこった際にご使用ください。
    材質PS、POM、ナイロン幅(mm)50高さ(mm)118質量(g)77奥行(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×118ケース容量(L)2.4
  • 高圧洗浄機 HPWM専用 バリオジェットノズル TRUSCO

    高圧洗浄機 HPWM専用 バリオジェットノズル

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    噴射する水量の幅を調整可能なノズルです。 調整することで水圧が変わり洗浄能力も変わります。 ひとつのノズルで2種類の噴射モードが利用できます。 0~40°で多様な洗浄作業に対応します。
    トラスコ品番261-4019適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)70品名バリオジェットノズル
  • 業務用小型高圧洗浄機 TRUSCO

    業務用小型高圧洗浄機

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。 業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。 標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。 水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。 50HZ/60HZ兼用です。 移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
    用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式トラスコ品番256-9952質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100内容1台コード長さ(m)5消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250吐出量(L/min)5~5.5連続使用時間(時間)2吐出圧力(MPa)7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5吸水温度(℃)最高50吸水方式水道直結/自吸両用
  • MUFBウルトラポンプ(バッテリー式) マルヤマエクセル

    MUFBウルトラポンプ(バッテリー式)

    マルヤマエクセル
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。 瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発生します。 噴霧停止方法:ロックレバーを押し、レバーコックを開いた状態にします。圧力スイッチが作動し、ポンプが停止します。
    用途洗浄・除菌用。付属品2頭ノズル(霧状噴霧)、噴霧ホーストラスコ品番358-9660幅(mm)390高さ(mm)570奥行(mm)290外形寸法(mm)290×390×570吐出圧力(MPa)2充電時間約160分給水方式自吸式吐出水量(L/min)1.4
  • 高圧洗浄機 BLUE CLEAN 117(冷水タイプ) アノービリバベリー

    高圧洗浄機 BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)

    アノービリバベリー
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    付属品可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクタートラスコ品番114-7427幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)460奥行(mm)220電源(V)単相100吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)5.5
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
    用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピントラスコ品番465-1766質量(kg)16※高圧ホース、トリガガン等除く。高さ(mm)750~940周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×940×390常用吐出圧力(MPa)7水量(L/min)最大:7【420L/H】最高許容圧力(MPa)8.0※本ポンプが作り出せる最大圧力。給水方式水道/自吸(自吸時別売ポンプ要)吐出水量(L/min)常用:7.0吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下最大吐出水量(L/min)9.8
  • KOSHIN K180-A2-Kイグニッションコイル 工進

    KOSHIN K180-A2-Kイグニッションコイル

    工進
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    JCE1408U部品 イグニッションコイル。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • ストレーナークミ 工進

    ストレーナークミ

    工進
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • プラグクミ 工進

    プラグクミ

    工進
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • カップリングクミ(本体側) 工進

    カップリングクミ(本体側)

    工進
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • トルクスネジ 工進

    トルクスネジ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • 吸入弁ピン 工進

    吸入弁ピン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • スイッチレバースプリング 工進

    スイッチレバースプリング

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • ピン 工進

    ピン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • リード線クミ(赤)長 工進

    リード線クミ(赤)長

    工進
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • Y型シール 工進

    Y型シール

    工進
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • 十字穴付きタッピングネジ 工進

    十字穴付きタッピングネジ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • 名称&JAN&S/Nラベル 工進

    名称&JAN&S/Nラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機