絞り込み
吐出圧力(MPa)
ブランド
- ケルヒャー(169)
- 日動工業(40)
- 工進(34)
- アノービリバベリー(28)
- 精和産業(25)
- エスコ(19)
- REX(レッキス工業)(16)
- 蔵王産業(12)
- マキタ(8)
- スーパー工業(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- TRUSCO(7)
- BBKテクノロジーズ(6)
- アサダ(3)
- 日本クランツレ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 大橋産業(BAL)(2)
- キョーワ(2)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
質量(kg)
0.06・0.07・0.1・0.11・0.12・0.26・0.36・0.38・0.51・0.8・1.8・2.4・3.8・5・5.1・9・12.7・13.7・19・24・質量(kg)をもっと見る
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む

ガジェットセット用ブラシノズル
日動工業¥259税込¥2851個3日以内出荷車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。適合機種GG-SET01質量(g)10寸法(幅W×奥行D)(mm)43×43RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用噴射ノズル
日動工業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。適合機種GG-SET01質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×60×46RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用スマホ充電台
日動工業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。適合機種GG-SET01幅(mm)86高さ(mm)15質量(g)42奥行(mm)174寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×174×15RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用USBケーブル
日動工業¥239税込¥2631個3日以内出荷車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。適合機種GG-SET01長さ(mm)440質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用ホース
日動工業¥759税込¥8351本3日以内出荷車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。適合機種GG-SET01質量(g)282ホース長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機
エスコ¥21,900税込¥24,0901台翌日出荷付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄材質樹脂質量(kg)3.8電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:10.0高圧ホース(m)6給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:8.0サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)水温(℃)許容:40以下
高圧洗浄機
エスコ¥26,600税込¥29,2601台翌日出荷付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
高圧洗浄機
エスコ¥26,800税込¥29,4801台翌日出荷付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。材質樹脂質量(kg)6.0電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787電源コード(m)5吐出圧力(MPa)11吐出水量(L/min)7.5
高圧洗浄機
エスコ¥30,400税込¥33,4401台翌日出荷付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など材質樹脂質量(kg)6.0電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:11.0高圧ホース(m)8給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:7.5サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)水温(℃)許容:40以下![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272538-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥2,730税込¥3,0031本翌日出荷ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。用途洗浄範囲の延長仕様延長ランス材質樹脂幅(mm)40高さ(mm)450質量(g)142奥行(mm)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271034-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷水道ホースと接続し、本体にワンタッチで接続可能。自吸ホースに取り付けて給水コネクタと接続するためのアタッチメントです。用途自吸ホースと給水コネクタの接続仕様ワンタッチジョイント材質樹脂質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×30×64![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272127-251023-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥23,200税込¥25,5201台翌日出荷付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。質量(kg)1.8電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4連続使用時間(分)15~40バッテリー容量(Ah)1.5給水方式自吸/水道吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4充電時間(分)69サイズ(mm)93×558(960)×237許容温度(℃)40以下吸上高さ(m)1.5![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271007-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷使用用途に合わせて4種類の拡散角度とシャワーが選べます。用途自動車、オートバイの洗浄、網戸、サッシの洗浄、ブロック塀、庭石の泥や苔落としにも活躍します仕様マルチノズル材質樹脂幅(mm)58高さ(mm)170質量(g)118奥行(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×50×170![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271016-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布仕様フォームノズル材質樹脂幅(mm)148高さ(mm)180質量(g)122奥行(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271025-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷自吸ホースに接続したワンタッチジョイントと充電式ポータブルウォッシャーを繋ぐアタッチメントです。用途自吸ホースと充電式ポータブルウォッシャーの接続仕様吸水コネクター材質樹脂幅(mm)32高さ(mm)41質量(g)14奥行(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×28×41![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272547-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥3,010税込¥3,3111本翌日出荷溜め水から自吸し使用することが可能。タンクやバケツなどから溜水を吸い上げる自吸用のホースです。用途タンクやバケツなどから溜水を吸い上げ仕様自吸ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×5000給水方式自吸吸上高さ(m)1.5
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル
日動工業¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ10×線径Φ2.2)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用トリガーガン
日動工業¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用噴射ノズル
日動工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高圧洗浄機用噴射ノズルです。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用収納バッカン
日動工業¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷充電式高圧洗浄機NJC55CH-5M専用、容量23Lのバッカンです。満水状態で高圧洗浄機を約9分間使うことができます。使わない時は本体と付属品がスッポリ収納できます。適合機種NJC55CH-5M幅(mm)430高さ(mm)240質量(g)800奥行(mm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×260×240有効貯水量(L)23RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用延長管
日動工業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷高圧洗浄機NJC100C-10M/NJC110C-10M用の延長管です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用トリガーガン
日動工業¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ10×線径Φ2.2)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル
日動工業¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用噴射ノズル
日動工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高圧洗浄機用噴射ノズルです。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
スプレーガン BLUECLEAN117用
アノービリバベリー¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷使用の時、持ちやすく握りやすいガンタイプ形状を採用しています。トラスコ品番536-2123適合機種BLUECLEAN117質量(g)380
自吸用ストレーナー BLUECLEAN BC250用
アノービリバベリー¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。トラスコ品番536-2139適合機種BLUECLEAN BC250質量(g)40
吸水ホース ストレーナー付 BLUECLEAN392PLUS/117共用
アノービリバベリー¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷自吸用ストレーナー付で、吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。トラスコ品番536-2112適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)510給水方式自吸
ランスA BLUECLEAN BC250用
アノービリバベリー¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷機体本体と各種ノズルの間に装着する ことで、軒下や高い場所を洗浄するのが楽になります。トラスコ品番536-2122適合機種BLUECLEAN BC250質量(g)120
マルチノズル BLUECLEAN BC250用
アノービリバベリー¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ノズルの付け替えが不要で噴射角度とトルネードの切り替えが可能です。トラスコ品番536-2147適合機種BLUECLEAN BC250質量(g)120














![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272538-260624-02.jpg)
![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271034-260624-02.jpg)
![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272127-251023-02.jpg)
![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271007-260624-02.jpg)
![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271016-260624-02.jpg)
![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271025-260624-02.jpg)
![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272547-260624-02.jpg)