絞り込み
ブランド
質量(kg)
0.06・0.07・0.1・0.11・0.12・0.26・0.36・0.38・0.51・0.8・1.8・2.4・3.8・5・5.1・9・12.7・13.7・19・24・質量(kg)をもっと見る
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 高圧洗浄機

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

425件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
  • 名称&JAN&S/Nラベル 工進

    名称&JAN&S/Nラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • 銘板&注意事項ラベル 工進

    銘板&注意事項ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • 給水ホース(6M) 工進

    給水ホース(6M)

    工進
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • マイクロスイッチ 工進

    マイクロスイッチ

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • 吸水バルブレバー 工進

    吸水バルブレバー

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • ロック解除ボタン 工進

    ロック解除ボタン

    工進
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • スイッチレバー 工進

    スイッチレバー

    工進
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • アウトカバーR 工進

    アウトカバーR

    工進
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • アウトカバーL 工進

    アウトカバーL

    工進
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • バッテリーキャップ 工進

    バッテリーキャップ

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質ABS DIC 1655C適合品番SJC-3650-AAA-0など
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • ノズルクリーニングピン 工進

    ノズルクリーニングピン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • バッテリーキャップ 工進

    バッテリーキャップ

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質ABS適合品番SJC-3625-AAA-0など
  • 小型高圧洗浄機 パオック

    小型高圧洗浄機

    パオック
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    頑固な汚れを水の力でスッキリ落とす、小型・軽量の家庭用高圧洗浄機です。最大許容吐出圧力10.5MPaのパワフルな洗浄力で、泥汚れやコケ、黒ずみを洗浄します。軽量4kgでコンパクトなので女性でも持ち運びしやすく、収納場所にも困りません。ガンやホースを本体にすっきり収納ができます。組立工具不要&ワンタッチ接続!水道に接続するだけで簡単にお使いいただけます。付属ノズルで高圧水を直噴(ストレート)、拡散(扇状)に切替できるので便利です。洗車や外壁、玄関、ベランダ、駐車場、網戸など幅広い場所の清掃に活躍します。少ない水で汚れを落とすため、節水にもつながり経済的です。オプションの「自吸用ホースセット」を組み合わせれば、水道がない場所でもバケツなどから自吸式として給水できます。洗車に便利な「フォームガン」や「延長高圧ホース」など豊富なオプションパーツをご用意しております。
    用途洗車、家の外壁、ベランダ、玄関、網戸、駐車場などの洗浄に。付属品ガン、接続ランス、バリオジェットノズル、給水用オスカプラ、高圧ホース5m、給水ホース、ホースバンド、ノズルクリーナーピン材質本体:PP材質(本体)PP定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5方式【取水】水道直結/自吸本体寸法(mm)W358×H250×D240本体質量(g)4000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400常用吐出圧力(MPa)7電源コード(m)5騒音値(dB)92最大吐出圧力(MPa)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×240×250最高許容圧力(MPa)10.5給水方式水道直結/自吸吐出水量(L/min)常用:5.5防塵防水性能IPX5防水性IPX5最大吐出水量(L/min)6.5定格時間(時間)1
  • 7.2V充電式コンパクト洗浄ガン EARTH MAN

    7.2V充電式コンパクト洗浄ガン

    EARTH MAN
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    自給式で使用場所を選ばない 。水栓のない環境での洗浄に 。USB充電式:USBケーブル×1付属 。自給タイプ 。浴槽の水から給水 。水を入れたペットボトルを直接取付け 。洗剤用タンクを取り付けて洗浄液を噴射 。噴射角度3段階切替(ストレート・拡散・シャワー)
    用途水栓のない環境での洗浄、ベランダや玄関周りの洗浄、車やバイクの洗浄等に使うことができます。1回の充電でLOW:約20分、MID:約15分、HIGH:約10分使用することが可能です。(ストレート設定時)付属品●洗浄ガン本体 ×1 ●ノズル×1 ●給水ホース(約5m)×1 ●ホースクリップ×1 ●ペットボトル用コネクター×1 ●洗剤用タンク×1 ●給水ホース(小)×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 ×1質量(kg)約0.9 ※ノズル含む電流(A)充電プラグ入力:2温度範囲(℃)充電:10~35入力電圧(V)充電プラグ:DC5吐出圧力(MPa)約1.5(最大) ※吸い上げ高さ0m/ストレート(HIGH)設定時バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 ※交換不可・7.2V・2.5Ah・ケーブル約0.2m(付属USBケーブル)本体サイズ(mm)約長さ340×幅70×高さ180 ※ノズル含む使用環境温度(℃)5~40給水方式自給吐出水量(L/min)約2.0(最大) ※ストレート(HIGH)設定時モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)使用水上水道水水温(℃)給水:2~40高さ(m)吸い上げ:最大約2.0
  • 充電式高圧洗浄機 ミルウォーキー用アダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ミルウォーキー用アダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    ミルウォーキー18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6537セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ミルウォーキー18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    マキタ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6541セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)マキタ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    ボッシュ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6540セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ボッシュ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 パナソニック用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 パナソニック用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    パナソニック18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6543セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)パナソニック18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 ハイコーキ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ハイコーキ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    ハイコーキ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6542セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ハイコーキ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 BBK用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 BBK用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    BBK18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6539セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)BBK18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 ソウイジャパン

    充電式高圧洗浄機

    ソウイジャパン
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    電源や水道の場所に縛られず、手軽に洗浄したい方におすすめのポータブルタイプの高圧洗浄機です。コードレス・充電式のため、屋外でも取り回しが良く、ベランダや玄関まわり、駐車場、アウトドアシーンまで幅広く活躍します。ホースをバケツやポリタンクに入れて使えるので、水道が近くにない場所でも使用可能です。フル充電時の連続使用時間は約30分以上で、普通車1台分の洗車に十分な稼働時間を確保しています。最大吐出水圧は0.7MPa、水量は約1.2L/分、コンパクトながら十分な水圧を備えており、泥汚れの付いた自転車やガーデニング用品、エアコンの室外機、網戸、外壁の軽い汚れなどを効率よく洗浄できます。ノズルを付け替えることで、広範囲を洗う噴射からピンポイント洗浄まで対応でき、用途に合わせて洗浄強度を細かく調整できます。使い方もシンプルで、初めて高圧洗浄機を使う方でも安心です。「大がかりな高圧洗浄機は不要」「必要なときにサッと掃除したい」という方に最適で、省スペース収納ができる点も魅力。日常のちょい掃除から週末のメンテナンスまで、気軽に使える実用性重視の高圧洗浄機です。
    付属品本体、噴射調節ノズル、5in1ノズル、充電ケーブル(Type-C)、折り畳みバケツ、給水ホース、洗剤ノズル、充電バッテリー、取扱説明書/1年保証付き定格電圧(V)14.4出力電圧5V/2A定格出力(W)50.5充電時間約4~5時間エネルギー消費効率(Wh/h)2.8吐出水量1.2L/分水圧吐出:0.7Mpaポート充電:USB Type-Cポート稼働時間(分)30分以上
  • サファイヤノズル 0.40 mm ケルヒャー

    サファイヤノズル 0.40 mm

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サファイヤノズル 040mm、ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
  • サファイヤノズル 0.30 mm ケルヒャー

    サファイヤノズル 0.30 mm

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サファイヤノズル 0.30mm。ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
  • 水道ホースコネクター 18mm ケルヒャー

    水道ホースコネクター 18mm

    ケルヒャー
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチカップリング 内径18mm用 ホース側 ジョイント専用。1個でホース同士のジョイント可。
  • サファイヤノズル 0.50 mm ケルヒャー

    サファイヤノズル 0.50 mm

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サファイヤノズル 050mm、ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
  • サファイヤノズル 0.55mm ケルヒャー

    サファイヤノズル 0.55mm

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サファイヤノズル 055mm、ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
  • ホース 20m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO ケルヒャー

    ホース 20m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO

    ケルヒャー
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    20 m HD 9/100-4 Cage クラシック用 耐圧1,100 bar。
  • FRI50用ノズル for HD13/35 ケルヒャー

    FRI50用ノズル for HD13/35

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    サーフェスクリーナー用ノズルセット。HD 13/35 Ge 用。 耐圧 350 bar(35 MPa)。
  • ダンプガン HD9/100-4Cageクラシック用 ケルヒャー

    ダンプガン HD9/100-4Cageクラシック用

    ケルヒャー
    819,800税込901,780
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用のダンプガン。HD 9/100-4 Cage クラシック用。
  • ノズルキャリアヘッド ケルヒャー

    ノズルキャリアヘッド

    ケルヒャー
    439,800税込483,780
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用のノズルキャリアヘッド。ターボノズル本体と組み合わせて使用(ノズルは合計6個必要です)
  • サンドブラスト用ノズル 3個入 ケルヒャー

    サンドブラスト用ノズル 3個入

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    サンドブラスト用ノズル。3個入り。
  • 排気ダクト(200Φ x 1m) ケルヒャー

    排気ダクト(200Φ x 1m)

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用排気ユニット。フレキシブル管Φ200mm
  • ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX60℃ 角度調節ダイヤル付 ケルヒャー

    ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX60℃ 角度調節ダイヤル付

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用回転ブラシ 角度調整ダイヤル付き。カラー:自然毛。耐熱温度:60度。Easy!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0)が必要。
  • 延長ノズル(30cm) IB7/40用 ケルヒャー

    延長ノズル(30cm) IB7/40用

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    300mm延長ノズル。追加ハンドル(4.321-248.0)をご使用ください。
  • 延長高圧ホース、食品用、10m、ID8、250 bar、2 x M22 x 1.5 ケルヒャー

    延長高圧ホース、食品用、10m、ID8、250 bar、2 x M22 x 1.5

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    食品用 高圧ホース。ホース長さ10m。グレイカラー。内径8mm。耐熱温度155℃。
  • フラットノズル (ショート) IB7/40用 ケルヒャー

    フラットノズル (ショート) IB7/40用

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    狭い範囲の洗浄に効果的。平面ジェット噴射。
  • フットバルブ UHPパイプクリーニング用 ケルヒャー

    フットバルブ UHPパイプクリーニング用

    ケルヒャー
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用パイプクリーニング用フットバルブ。踏むことで噴射をコントロールできます。
  • 自動巻取ホースリール HDS M / S ケルヒャー

    自動巻取ホースリール HDS M / S

    ケルヒャー
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ホースリールマウントキット。20m巻用。HDSミドルクラス/スーパークラス用。高圧ホース20m付属。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機