絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(14)
  • 電球の種類蛍光灯(14)
種別
  • 32WFHT形(1)
  • 42WFHT形(1)
口金
  • GX10q(3)
  • GX24Q(1)
定格電力(W)
  • 10未満(3)
  • 10~20未満(2)
光色
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(4)
ブランド
  • 光商事(4)
光商事
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンパクト形蛍光灯とは、スリムな発光管を複数個束ねて結合させることによって、一般的な蛍光灯に比べてコンパクトに設計されている蛍光灯のことです。形状によりダウンライト、学習スタンド、廊下、洗面所、階段などの用途に使用。コンパクト型蛍光灯の形状は、2本柱からなるFPL(シングルタイプ)、4本柱のFDL(ダブルタイプ)、FML(パラレルタイプ)などです。中には省エネのLEDコンパクト型蛍光灯もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FDL代替LEDランプ 光商事

    FDL代替LEDランプ

    光商事
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
    質量(g)100消費電力(W)6口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×114配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
  • FHT代替LEDランプ 光商事

    FHT代替LEDランプ

    光商事
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
    口金GX24q対応密閉器具対応配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応
  • FDL代替LEDランプ 光商事

    FDL代替LEDランプ

    光商事
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
    質量(g)108消費電力(W)8口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×132配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
  • FDL代替LEDランプ 光商事

    FDL代替LEDランプ

    光商事
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
    質量(g)117消費電力(W)10口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×142配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ

蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

コンパクト形蛍光灯