絞り込み
種別
- 40W形(1)
定格電力(W)
- 40~50未満(1)
光色
昼白色(1)
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 東京メタル(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ブライトライト(6)
- OSRAM(オスラム)(5)
- 光商事(5)
- エスコ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

特殊蛍光ランプ(紫外線カットタイプ)
HotaluX(ホタルクス)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷破損してもガラス片が飛散しにくい飛散防止機能付です。ランプ破損時にガラス片が飛散しにくくなっています。400nm以下の波長成分を99%カットできますので展示物の退色を少なくできます。虫が最も強く感じる波長360nm付近の光をカットしていますので一般のランプに比べて虫が集まりにくくなります。仕様波長タイプ:3波長形トラスコ品番541-5853種別40形管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)3380RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)0.88