絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋外(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置方式
  • 三脚(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
保護等級
  • IP54
  • IP35(1)
  • IP43(5)
  • IP44(51)
  • IP45(8)
  • IP55(7)
  • IP65(47)
  • IP66(3)
  • IP67(1)
  • IPX3(2)
  • IPX4(19)
  • IPX5(5)
ブランド
  • オーム電機(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • サンワダイレクト(1)
オーム電機・アーテック[学校教材・教育玩具]・サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式 人感センサー防犯ライト アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラー充電式 人感センサー防犯ライトアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
人を感知してライトがつくソーラー充電式防犯ライト壁にも取り付け可能材質:ABS。サイズ:130×105×230mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。設置場所屋外保護等級IP54相当セット内容本体×1材質ABS寸法(cm)16.5×10.5×13電源光電池
LED投光器 USB充電式 高輝度(屋外用・三脚付き) サンワダイレクトLED投光器 USB充電式 高輝度(屋外用・三脚付き)サンワダイレクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。付属の三脚を使って広範囲に照射できます。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。
その他【光束】SMD、SEOUL材質ABS樹脂、金属質量(kg)3.7(三脚含む)使用温度範囲(℃)【動作温度】-10~45【充電温度】0~45消費電力(W)ar.40(5+35)ケーブル長(m)1定格出力5V/2A保護等級IP54連続使用時間(時間)2~9バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)6000~7000保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.2×16.5×41設置方式据え置き、三脚充電時間(時間)6コネクタUSB Type-Cコネクタ(充電用)設置場所屋外用バッテリー容量(mAh)1800 / (4pcs) 3.7V光束(Lm)【羽根灯】500~3500【中央灯】0~500LED寿命(時間)50000LED使用数(個)中央灯に1pcs、羽根灯に計63pcs(21pcs×3)照射範囲【3300Lx】1m【照射距離】115m(全灯)演色指数(Ra)【羽根灯】Ra80【中央灯】Ra70電球の種類LED
ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54 オーム電機ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54オーム電機
2,998税込3,298
1個
欠品中
ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯 人感センサー式 IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現 光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。 雨にぬれる場所でも使用可能、IP54 簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも 選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません (モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯 (モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯 (モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書質量(g)170全光束(Lm)全点灯:800/常夜灯モード:20保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による)光源LED(交換不可)/電球色・昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85使用周囲温度(℃)(点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒点灯時間(モード2・3)満充電時…約12~18時間点灯回数(モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回
ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54オーム電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
照射角度を自由自在に調整できるソーラー発電式人感センサー式4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯・ 100%出力で常時点灯・ 5%出力で常時点灯明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時防水性能 IP54
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書質量(g)約310外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)光源LED(交換不可)白色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)検知方式赤外線受動式周囲温度(℃)-20~+45点灯保持時間約10秒(固定)光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間
センサーライト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら