絞り込み
口金
- E17(6)
- E26(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(3)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
電圧(V)
- 100
- 110(13)
- 220(5)
電球形状

ミニレフ球(2)

レフ球(3)
電球の種類
クリプトン(2)
レフランプ(2)
白熱電球(3)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- ELPA(2)
- 東京メタル(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E17(6)
E26(2)

ミニレフ球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥559税込¥6151セット(2個)当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
電照栽培用ランプ めぐみ
東京メタル¥699税込¥7691台10日以内出荷イチゴや菊など電照栽培に適したランプです。白熱電球の設備でそのまま使用でき、2000時間の超寿命。71Wで一般照明用白熱電球100W相当の電照効果があります。寸法(mm)Φ60×109質量(g)34消費電力(W)71口金E26全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100寿命2000時間
レフクリプトン球
ELPA¥521税込¥5731個当日出荷レフクリプトン球 消費電力22Wで25W相当の明るさが得られます(メーカー比)。 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。全長(mm)68定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状レフバルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命