絞り込み
口金
- B15D(1)
- BA15d(Wピン式ベース)(1)
- E10(1)
- E12(7)
- E17(1)
- E26(7)
- E39(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(4)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
電圧(V)
- 220
- 2.5(4)
- 6(2)
- 6.3(10)
- 8(7)
- 10(2)
- 12(18)
- 14(2)
- 18(9)
- 24(20)
- 28(9)
- 30(18)
- 35(8)
- 48(5)
- 50(4)
- 100(149)
- 110(174)
- 120(6)
- 140(4)
- 250(2)
- 電圧(V)をもっと見る
電球の種類
白熱電球(5)
耐振電球(1)
光色
クリア(2)
電球形状

パネル球(1)

レフ球(1)

一般球(2)

小丸球/ナツメ球(4)
パネル球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球
ブランド
- ELPA(1)
- エスコ(4)
- ノーブランド(1)
- パイロ電子(1)
- マクサー電機(1)
- 岩崎電気(6)
- 旭光電機工業(5)
ELPA・エスコ・ノーブランド・パイロ電子・マクサー電機・岩崎電気・旭光電機工業

屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア
マクサー電機¥269税込¥2961個当日出荷工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
220V/ 10W/E12 中ナツメ球
エスコ(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001セット(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
屋外投光用アイランプ散光形
岩崎電気(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個当日出荷全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
220V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
屋外投光用アイランプ 集光形
岩崎電気(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。全長(mm)157口金E26ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120電球形状レフ電球設置場所屋外電球の種類白熱電球
屋外投光用アイランプ集光形
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000