絞り込み
口金
- E10
- B15D(11)
- B15S(3)
- B22D(22)
- BA9S(27)
- BA15(8)
- BA15d(7)
- BA15s(4)
- E5(2)
- E12(218)
- E14(52)
- E17(279)
- E26(232)
- E39(5)
- F5(1)
- F6(5)
- GY6.35(2)
- P21(3)
- S9(4)
- その他(21)
- 口金をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(14)
- 5~10未満(5)
電圧(V)
- 2.5(5)
- 6.3(3)
- 8(2)
- 12(4)
- 18(4)
- 24(4)
- 28(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 48(3)
- 110(5)
- 220(1)
光色
イエロー(2)
クリア(16)
グリーン(3)
ブルー(1)
レッド(2)
電球形状

パネル球(1)

豆電球(3)
ブランド
- オーム電機(11)
- エスコ(10)
- ELPA(7)
- パイロ電子(7)
- 旭光電機工業(5)
- 東西電気産業(4)
- ミネシマ(2)
- ノーブランド(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
オーム電機・エスコ・ELPA・パイロ電子・旭光電機工業・東西電気産業・ミネシマ・ノーブランド・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10
小パネル電球(T10タイプ)
東西電気産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
パイロット球
エスコ¥1,670税込¥1,8371袋(10個)当日出荷入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。電圧(V)18消費電力(W)2口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金E10
小パネル球(T10タイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)3日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
小パネル12V
ELPA¥218税込¥2401セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。全長(mm)28色クリア定格電圧(V)12口金E10定格消費電力(W)1.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
小パネル35V
ELPA¥380税込¥4181セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。全長(mm)28色クリア定格電圧(V)35口金E10定格消費電力(W)3.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
丸型パイロット球(G11)
東西電気産業¥2,798税込¥3,0781箱(10個)3日以内出荷配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
パイロットランプ5Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥3,520税込¥3,8721個当日出荷エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)3口金E10
パネル球
エスコ¥1,470税込¥1,6171袋(10個)翌日出荷入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。電圧(V)6.3消費電力(W)1口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981個当日出荷エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)1口金E10
カラースポット球 E10 0.3A レッド 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用色赤定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A グリーン 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用色緑定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用色イエロー定格2.5V/0.3A定格電圧(V)2.5口金E10電球形状カラースポット球入数2個