絞り込み
口金
消費電力(W)
電圧(V)
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
モノタロウ・旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・ミネシマ・アイリスオーヤマ・岩崎電気・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・東洋ライテック・ノーブランド・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 白熱電球

1,073件中 1,0411,073
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビ-ボ-ル40Wホワイト 旭光電機工業

    ベビ-ボ-ル40Wホワイト

    旭光電機工業
    259税込285
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビィンテージランプ 旭光電機工業

    ビィンテージランプ

    旭光電機工業
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド球17W7V260lm 旭光電機工業

    スタンド球17W7V260lm

    旭光電機工業
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    ガラス球:クリア定格電圧(V)7口金B15Sガラス球径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転灯ランプ 旭光電機工業

    回転灯ランプ

    旭光電機工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)23ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金BA9Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチランプ長円柱型 25W 旭光電機工業

    プチランプ長円柱型 25W

    旭光電機工業
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)125ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチランプ円柱型 旭光電機工業

    プチランプ円柱型

    旭光電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)63ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転灯 旭光電機工業

    回転灯

    旭光電機工業
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)48ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金B15Dガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ12V 旭光電機工業

    ハロゲンランプ12V

    旭光電機工業
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)44ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金GY6.35ガラス球径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • G24タイプ 旭光電機工業

    G24タイプ

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    9日以内出荷
    ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    239税込263
    1個
    9日以内出荷
    ガラス球:クリヤ-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレフランプR30クリア 旭光電機工業

    ミニレフランプR30クリア

    旭光電機工業
    629税込692
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)40ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイン用レフランプR40フロスト7.5W 旭光電機工業

    サイン用レフランプR40フロスト7.5W

    旭光電機工業
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)62ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレフランプ60Wブルー 旭光電機工業

    カラーレフランプ60Wブルー

    旭光電機工業
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)125定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフランプ135W(屋外用) 旭光電機工業

    レフランプ135W(屋外用)

    旭光電機工業
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)158ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱透明カラーレフ球60W ブルー 旭光電機工業

    耐熱透明カラーレフ球60W ブルー

    旭光電機工業
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)101ガラス球:耐熱透明ブル-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリプトンボール球54Wホワイト 旭光電機工業

    クリプトンボール球54Wホワイト

    旭光電機工業
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)67ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールランプ20W白 旭光電機工業

    ミニボールランプ20W白

    旭光電機工業
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)46ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールランプ G30 セラミックオレンジ 旭光電機工業

    ミニボールランプ G30 セラミックオレンジ

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)46ガラス球:オレンジ定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールランプ 旭光電機工業

    ミニボールランプ

    旭光電機工業
    769税込846
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)61定格電圧(V)110口金B22Dガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールランプG95カラーイエロー20W E26 旭光電機工業

    ボールランプG95カラーイエロー20W E26

    旭光電機工業
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127ガラス球:イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールランプG95レッド60W内着 旭光電機工業

    ボールランプG95レッド60W内着

    旭光電機工業
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127ガラス球:レッド・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールランプG70 カラーレッド20W内着 旭光電機工業

    ボールランプG70 カラーレッド20W内着

    旭光電機工業
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)100ガラス球:レッド定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボ-ルランプE1425W白 旭光電機工業

    ボ-ルランプE1425W白

    旭光電機工業
    319税込351
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)78ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般球100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業

    一般球100Vホワイト 長寿命

    旭光電機工業
    249税込274
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)98ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 一般球220V200W 旭光電機工業

    一般球220V200W

    旭光電機工業
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)155定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般九100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業

    一般九100Vホワイト 長寿命

    旭光電機工業
    249税込274
    1個
    9日以内出荷
    ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 一般電球220V150WC 旭光電機工業

    一般電球220V150WC

    旭光電機工業
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)155ガラス球:クリヤー定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命シリカ ELPA

    長寿命シリカ

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    入数25個入り
  • レトロランプS60クリヤー60W 旭光電機工業

    レトロランプS60クリヤー60W

    旭光電機工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • E39口金 バラストレス 4000lmクラス アイリスオーヤマ

    E39口金 バラストレス 4000lmクラス

    アイリスオーヤマ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    ブラック質量(g)630消費電力(W)25電源AC定格電圧(V)100-200口金E39全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55
  • 点灯管FG1E24付 ELPA

    点灯管FG1E24付

    ELPA
    123税込135
    1個
    翌々日出荷
  • ナツメ球 白 24付 ELPA

    ナツメ球 白 24付

    ELPA
    123税込135
    1個
    翌々日出荷
    ナツメ球台紙
  • 長寿命クリア ELPA

    長寿命クリア

    ELPA
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    寿命約2倍(メーカー比) 玄関、洗面所やトイレに最適 調光機能対応 キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
    全長(mm)98クリア定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)19全光束(Lm)160定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)55

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球