カテゴリ
絞り込み
口金
消費電力(W)
- 5未満(72)
- 5~10未満(102)
- 10~20未満(104)
- 20~30未満(73)
- 30~40未満(55)
- 40~50未満(80)
- 50~60未満(48)
- 60~70未満(52)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(34)
- 100~200未満(32)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
電圧(V)
電球形状

ムギ球(2)

レフ球(12)

一般球(23)

小丸球/ナツメ球(81)

豆電球(6)
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
- モノタロウ(1)
- 旭光電機工業(355)
- オーム電機(222)
- ELPA(178)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(86)
- エスコ(76)
- 東西電気産業(37)
- パイロ電子(16)
- マクサー電機(13)
- IDEC(和泉電気)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ミネシマ(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 岩崎電気(7)
- STE(エス・ティー・イー)(6)
- 東京メタル(6)
- 東洋ライテック(6)
- ノーブランド(5)
- ハタヤリミテッド(3)
- キシマ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・ミネシマ・アイリスオーヤマ・岩崎電気・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・東洋ライテック・ノーブランド・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
24ページ目: 白熱電球
商品豆知識

ローソク球 C7
マクサー電機¥139~税込¥153~1個6日以内出荷仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。型式C7定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア
マクサー電機¥219~税込¥241~1個5日以内出荷従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイト
マクサー電機¥479税込¥5271個当日出荷省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニクリプトン電球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球エコロジー商品省エネ
ナツメ球20Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8口金E17外径(Φmm)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球5Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球3Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)5消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729~税込¥802~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色電球色質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ40W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
バルーンボール球 G70E26 40W
オーム電機¥499税込¥5491個翌々日出荷人の心をなごませる中間色のやわらかな光が特徴の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)形状G-70定格110V-40W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)70×100
ミニクリプトン球 100W
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 100ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-45色ホワイト直径(Φmm)45定格100/110V90W全高(mm)81口金E17エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 75W
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 75ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-45色ホワイト直径(Φmm)45定格100/110V68W全高(mm)81口金E17エコロジー商品省エネ
ボール球 長寿命 G95E26 100W
オーム電機¥549税込¥6041個翌々日出荷口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)色クリア形式GC100V100W95消費電力(W)100定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
ボール球 長寿命 G95E26 40W
オーム電機¥539税込¥5931個翌々日出荷口金サイズE26、消費電力40W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)色クリア形式GC100V40W95消費電力(W)40定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
シャンデリア球 C32E14 60W
オーム電機¥269税込¥2961個翌々日出荷シャンデリア器具はもちろん、電球の形を見せる照明器具に適しています。シャンデリアに最適屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色クリア定格100/110V-60W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
ナツメ球 T20E12 5W
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)5定格110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
ミニボール球 長寿命 G50E26
オーム電機¥319税込¥3511個翌々日出荷約5倍長持ち(従来品比)の長寿命タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状G-50色ホワイト全高(mm)72口金E26直径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命